絞り込み
ブランド
  • SMC(74)
  • ULVAC(アルバック)(24)
  • 佐藤真空(11)
  • アズワン(9)
  • 日東工器(6)
  • エスコ(3)
  • オリオン機械(2)
  • KNF(2)
  • Rocker(2)
  • アネスト岩田(1)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • 富士医療測器(1)
  • フロロメカニック(1)
  • 芝浦エレテック(1)
  • 神港精機(1)
  • 協和産業(1)
  • ウェルチ(ガードナー・デンバー)(1)
電源(V)
  • 100
  • 100/200(13)
  • 200/220(4)
  • 400/440/460(4)
  • 380/400/415(4)
  • 3(20)
  • 5(34)
  • 6(21)
  • 12(86)
  • 24(250)
  • 100~120(7)
  • 110(41)
  • 200(41)
  • 200~220(4)
  • 200~240(8)
  • 220(16)
  • 380~415(3)
  • 380~460(4)
  • -(6)
  • その他(150)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
真空ポンプとはゴム薄膜などの運動を利用して排気を行い、真空状態を作りだし有害な気体を収集したり液体を引き込んだりするポンプ。食品などの工場や建築現場、また医療現場、飛行機など長距離の移動に利用する乗り物のトイレなど幅広い分野で利用されている商品です。真空ポンプにはドライ真空ポンプ、油回転真空ポンプ、ダイアフラム方式液体ポンプなど駆動部分に油や水などの液体を使用するものやローターを高速回転させて真空状態を作りだすものなどの種類があります。小型タイプのものもあり、使用する場所や目的などでどのタイプの真空ポンプを使うのかを決める必要があるので購入時に注意が必要です。

FA現場のお役立ち情報
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)(9件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)(6件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
リニコン真空ポンプ 日東工器リニコン真空ポンプ日東工器(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台ほか
当日出荷
電磁石の吸引力とスプリングの復元力により、ピストンがシリンダー内を電源周波数に一致した回数で往復作動します。 無給油で、メンテナンスが容易です。 可搬式。
用途エアダスター・ワークの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)
65,980税込72,578
1台
当日出荷
小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。
用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1台
当日出荷から8日以内出荷
用途ハンダ吸引、ビス・ネジの吸着電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAULVAC(アルバック)
97,980税込107,778
1台
当日出荷から翌日出荷
ゴムの薄膜(ダイヤフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機。電圧(V)100電源AC騒音値(dB(A))(50/60Hz)-ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
圧電ポンプ バイモルポンプ 日東工器圧電ポンプ バイモルポンプ日東工器(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から8日以内出荷
機器組込用部品として、液体をコントロールします。
用途液体ポンプとして、冷却水の循環等電圧(V)100電源AC使用周囲湿度35~85%使用流体温度(℃)5~50ポンプの種類水封式
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAPシリーズULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
減圧・加圧両用タイプのダイアフラム型真空ポンプは、吸気口に配管することにより、真空ポンプとして、排気口に配管すれば加圧ポンプとして使用することができます。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 小型、軽量、低価格 サーマルプロテクターを内蔵し、安全面も考慮 シンプルな構造でメンテナンスも容易
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。分析機器、理化学機器。半導体検査装置。デバイス組立。自動機、包装機使用温度範囲(℃)7~40周波数(Hz)50/60電圧(V)100電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ケミカルタイプULVAC(アルバック)
176,980税込194,678
1台
当日出荷
接ガス部にPTFEなどの耐食性に優れた部品を使用した、ケミカルタイプのダイアフラム型真空ポンプです。
用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。真空乾燥。レーザーガス循環。医療機器、製薬用機器。特殊ガス充填。分析機器、理化学機器。仕様サーマルプロテクタ付トラスコ品番398-1550幅(mm)142質量(kg)7.3高さ(mm)202奥行(mm)288.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)吸込口径O.D.Φ10mm×I.D.Φ6mm(G1/4)ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)ULVAC(アルバック)(1件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から11日以内出荷
使用温度範囲(℃)7~40ポンプの種類油回転
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)
用途真空チャック、真空ピンセット。食品包装機、真空成型機。吸着搬送。自動機等の真空吸着搬送。真空包装、印刷機械。吸引機。チップマウンター。電源ACポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
ユニモルポンプ 日東工器ユニモルポンプ日東工器
16,980税込18,678
1個
当日出荷
圧電ユニモルフ振動子を1枚搭載した小型モデルUPSAです。 モーターや軸の要らない画期的な原理(圧電ユニモルフ振動子)を 採用し、小型・軽量化を実現しました。 商用電源(AC100V、50/60Hz)で直接駆動することが可能で、 脈動も少なく、流量を容易に調節できます。 消費電力はきわめて少なく電磁ノイズの発生もありません。 まざまな液体・気体に対応でき、医療・理化学・工作機械などの 分野で幅広く活躍します。
用途液体ポンプ質量(g)13.3定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60消費電流(mA)3流量(L/min)36吐出圧(kPa)15定格時間連続駆動方式圧電素子使用流体温度(℃)5~50使用可能雰囲気温度(℃)5~40(氷結しないこと)自吸力(kPa)3使用周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
199,800税込219,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
標準型ドライポンプ オリオン機械標準型ドライポンプオリオン機械(1件のレビュー)
74,980税込82,478
1台
3日以内出荷から8日以内出荷
安心設計・環境対応。 低運転音。静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。 長寿命。新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
用途自動機、分析機器、包装機、印刷、製本機械などの真空源。電源AC使用環境条件温度0~40℃、湿度65±20%(常温)ポンプの種類ドライ
真空ポンプ 日東工器真空ポンプ日東工器
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から8日以内出荷
オイルレス吸引ポンプ アズワンオイルレス吸引ポンプアズワン
57,300税込63,030
1台
翌々日出荷
付属品トラップ・レギュレーター幅(mm)268質量(kg)4.1kgサイズ268×135×204mm高さ(mm)204奥行(mm)135電圧(V)100コンセント形状3P(変換プラグ無し)コード長さ(m)1.7排気速度(50/60Hz)(L/min)20/23到達圧力(kPa)12到達真空度(kPa)10.6接続口径(Φmm)8アズワン品番1-6685-31騒音値(dB)(50/60Hz)50吐出流量(L/min)50Hz/60Hz18/21
油回転真空ポンプ アズワン油回転真空ポンプアズワン
50,900税込55,990
1個
翌々日出荷
エコノミー油回転真空ポンプ アズワンエコノミー油回転真空ポンプアズワン
22,800税込25,080
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さ(mm)216奥行(mm)119電圧(V)100吸込口径6ポンプの種類油回転
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)揺動ピストン型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
89,980税込98,978
1台
当日出荷から6日以内出荷
大排気量でコンパクトサイズ。 接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。 全圧力帯での連続運転が可能。 シンプル構造で、メンテナンスが容易。
質量(kg)12電源AC到達圧力(Pa)10000排気速度(50/60Hz)(L/min)180/200吐出口径Rc3/8吸込口径Rc3/8ポンプの種類ドライドライポンプ種類ピストン形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から翌日出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。 接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。 サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。 シンプル構造でメンテナンスも容易です。
用途吸着搬送、吸着固定、真空ピンセット。 分析機器、理化学機器。 半導体検査装置。 デバイス組立。 自動機、包装機。
直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ) ULVAC(アルバック)直結型小型油回転真空ポンプ(ケミカルタイプ)ULVAC(アルバック)
229,800税込252,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
接ガス部面に表面処理を施したケミカル型の真空ポンプです。化学工業、半導体業界などで使用する特殊なガス、溶剤を扱う真空引きに最適な、耐久性を増したポンプです。
用途濃縮機などの化学機器。半導体製造装置。製薬機械。薬品処理後の乾燥。仕様耐食型、2段式、サーマルプロテクター内蔵使用温度範囲(℃)7~40電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7使用油SO-M吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
油回転真空ポンプ ULVAC(アルバック)油回転真空ポンプULVAC(アルバック)
179,800税込197,780
1台
当日出荷
排気音低騒音タイプです。油漏れ防止のマグネットカップリングを採用しました。
幅(mm)150質量(kg)22高さ(mm)234.5奥行(mm)413.5電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)(G.V.Closed)0.67/(G.V.Open)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120油量(mL)1000使用油R-2アズワン品番1-1854-02吸込口径KF-25ポンプの種類油回転
ドライ真空ポンプ アズワンドライ真空ポンプアズワン
94,500税込103,950
1個
翌々日出荷
オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
高さ(mm)210奥行(mm)130電圧(V)100電源AC排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24吐出口径Φ8mm騒音値(dB)(50/60Hz)50吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ 日東工器電磁駆動ダイアフラム方式真空ポンプ/コンプレッサ兼用タイプ日東工器(3件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
電圧(V)100電源AC定格周波数(Hz)50/60兼用ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU) ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(DAU)ULVAC(アルバック)
179,800税込197,780
1個
当日出荷
接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。 到達圧力性能を向上させた、ドライ真空ポンプの高真空タイプ。 ターボ分子ポンプの補助ポンプに使用可能。 自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。 大気圧から作動が可能。シンプル構造で、メンテナンスが容易。
ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式 ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプ 1段排気方式ULVAC(アルバック)
139,800税込153,780
1台
当日出荷から9日以内出荷
ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズ アズワン油回転真空ポンプ 二段式・ケミカルタイプ ANDDシリーズアズワン
187,000税込205,700
1台
翌々日出荷
耐食性・耐久性を向上させたケミカルタイプの二段式油回転真空ポンプです。強制オイル循環システムにより、安定した動作が可能です。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。DCモーター採用で低振動・低発熱・省エネです。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。
仕様吸気口・排気口:KF16付属品KF16フープ216×2(取り付け済)、KF16センターレスト316×2(取り付け済)寸法(mm)310×115×166質量(kg)約10タイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)40/48(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉)5×10^-1、(ガスバラスト弁開)10電源コード(m)1.5騒音値(dB)55以下使用周囲温度(℃)5~40アズワン品番4-6133-01オイル量(L)0.3
真空ポンプ イチネンTASCO真空ポンプイチネンTASCO
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
高次元のスペックと堅牢なパーツを使用したフラグシップモデル到達真空度0.7Pa(5ミクロン)を実現大型サイトグラスでオイルレベルが簡単に視認可能。
仕様【オイル封入量】約830mL電源(V)100(50/60Hz)排気速度(L/min)340(12CFM)本体寸法(mm)414×512×307本体質量(kg)約14.5モーターDCモーターモーター出力(W)400ポンプ2ステージ到達真空度(Pa)0.7(5ミクロン)ポート【吸入ポート】1/4"、3/8"、1/2"フレア
ダイアフラム式真空ポンプ KNFダイアフラム式真空ポンプKNF
218,980税込240,878
1個
5日以内出荷から46日以内出荷
N820/840G-KNは排気速度調整ノブにより簡単に排気速度を調整できます。
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ KNFダイアフラム式ドライ真空ポンプKNF
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷から75日以内出荷
真空ポンプでかつコンプレッサー機能を有しています。 200~250kPa(2~2.5bar)の加圧圧力を実現しています。 小型・軽量で低振動・低騒音、メンテナンスフリーです。
ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ TST TSTシリーズ佐藤真空
149,800税込164,780
1個
46日以内出荷から91日以内出荷
電源AC到達圧力(Pa)(Without ballast)9.3ポンプの種類油回転
小型真空ポンプ  (50Hz/60Hz共用) ULVAC(アルバック)小型真空ポンプ (50Hz/60Hz共用)ULVAC(アルバック)
68,980税込75,878
1個
当日出荷
持ち運びに便利なコンパクトタイプです。 直結型、モーターとポンプ部をつなぐベルトは必要ありません。
幅(mm)130高さ(mm)159.5奥行(mm)203電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)6.7排気速度(50/60Hz)(L/min)5/6吸込口径O.D.Φ12mm×I.D.Φ6mmポンプの種類油回転
オイルレス吸引ポンプ Rockerオイルレス吸引ポンプRocker(1件のレビュー)
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
吐出口径Φ8mm吸込口径Φ8mmポンプの種類ドライ
大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR100 SMC大型真空ユニット 真空ポンプシステム ZR100シリーズ ZR100SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
289,800税込318,780
1個
当日出荷
ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追求したものです。 複数のポンプヘッドを3段式に配管することにより、通常のダイアフラム型では得られない到達圧力を実現しています。
用途広域型ターボ分子ポンプのバックポンプ、クライオポンプ排気系のバックポンプ、メカニカルブースターポンプのバックポンプ、ロードロック室排気、吸着搬送、ハンドリング、レーザーガス循環・排気用、真空乾燥装置、凍結真空乾燥装置仕様異電圧対応可(お問い合せください)トラスコ品番850-9583幅(mm)190高さ(mm)310奥行(mm)437電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)266排気速度(50/60Hz)(L/min)100/110吐出口径KF-16吸込口径KF-16ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
大型真空ユニット (ZR120S1-K1~) SMC大型真空ユニット (ZR120S1-K1~)SMC
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
大型真空ユニット (ZR110L~) SMC大型真空ユニット (ZR110L~)SMC
37,980税込41,778
1個
9日以内出荷
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応 モジュール設計による必要機能・組合せが可能 ダブルソレノイドによる自己保持機能 マニホールド化可能 デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能
小型ダイヤフラム真空ポンプ フロロメカニック小型ダイヤフラム真空ポンプフロロメカニック
25,980税込28,578特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
特に要望の高い300mmウエハーのハンドリングに対し、確実で速い吸着保持力を発揮します。 クリーンな吐き出しで長寿命かつメンテナンスフリーです。
用途フロロメカニック社製ウエハー搬送用ピンセット専用の真空ポンプ。幅(mm)137奥行(mm)88定格電圧(V)AC100使用限界温度(℃)40騒音値(dB(A))(50/60Hz)0耐久性耐久時間/9000時間以上
ベルト駆動型油回転真空ポンプ 佐藤真空ベルト駆動型油回転真空ポンプ佐藤真空
169,800税込186,780
1台
75日以内出荷
直結型油回転真空ポンプと比べて高い耐久性と使いやすさがあります。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置。その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。仕様サーマルプロテクタ付付属品電源スイッチ 、手動復帰型サーマル 、電源ケーブル(2m) 、電源プラグ材質FCその他電源(V)100到達圧力(Pa)6.7×10[[の-2乗]]
真空ポンプ・真空ユニット