真空ポンプ・真空ユニット :「油用ポンプ 種類」の検索結果
オイルフリーでクリーンなダイアフラム式ドライポンプで、オイルによるコンタミネーションの心配がありません。ロータリーエバポレーターやクロマトグラムの真空用途に適しています。接ガス部はすべてPTFE(四フッ化エチレン)塗装なので耐蝕性に優れています。リークバルブ付きですので真空度の調節が可能です。圧力ゲージ付きですので真空度の確認に便利です。
高さ(mm)210
奥行(mm)130
電圧(V)100
電源AC
排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24
吐出口径Φ8mm
騒音値(dB)(50/60Hz)50
吸込口径Φ8mm
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類ダイヤフラム形
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
真空機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。