ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。
トラスコ品番630-5137
全長(mm)278
電源(V)単相200-220
全幅(mm)212
全高(mm)224.5
口径(Φmm)吸気:9
排気速度(L/min)30/36(50/60Hz)
到達圧力(Pa)6.70×10(の3乗)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥96,980
税込¥106,678
4日以内出荷
仕様チェック弁なし
リード線取出方法L形プラグコネクタ(リード線付長さ0.3m) ランプ・サージ電圧保護回路付
ボディ型式マニホールド用
単位SI単位固定(kPa)
リード線コネクタ付リード線(長さ2m)(同梱)
呼び径(Φmm)ノズル:1
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6mm(ストレート)、Pポート:ポートなし
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ( サクションフィルタ付)【圧力範囲】0~-100kPa【出力仕様】NPN2出力
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
連数4連
組立方法マニホールド組立(単体を組付け、マニホールドで出荷)
ポンプ真空ポンプシステム
配線方式供給弁・破壊弁:個別配線
RoHS指令(10物質対応)対応
ポートΦ8(共通PV),Φ6(共通PS)
1個
¥8,398
税込¥9,238
10日以内出荷
リード線取出方法L型プラグコネクタ(リード線長さ0.3m)
ボディ型式単体用
呼び径【ノズル】1
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ6(ストレート)、Pポート:Φ6(ストレート)
マニュアルノンロックプッシュ式
電磁弁定格電圧(V)DC24
電磁弁組合せ供給弁(N.C.)、破壊弁(N.C.)
真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、単位切換機能付または、なし、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
1個
¥37,980
税込¥41,778
10日以内出荷
仕様チェック弁:なし
単位単位切換機能付
リード線コネクタ付リード線なし
RoHS指令(10物質対応)対応
継手Vポート:Φ4(ストレート)
真空用圧力スイッチ圧力範囲:0~-100kPa;出力仕様:NPN2出力
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
タフなドライスクロール真空ポンプ
クリーン排気・真空
大気と真空の繰り返しに強い
水蒸気排気に強い
タフなハードコート仕様も
IE3モータ搭載(DVSL-100C-Bは除く)
RoHS指令に対応(DVSL-1002Eは除く)
用途真空成形、真空洗浄乾燥(水系のみ)、脱泡・脱気、窒業、吸着搬送、ガス置換、クライオポンプの粗引・再生、管球排気、真空冷却、セントラル真空装備
材質バックアップ:フッ素ゴム
幅(mm)221
質量(kg)17
高さ(mm)218
奥行(mm)380
電圧(V)単相:100、115/200、230
到達圧力(Pa)50
排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120
到達真空度(kPa)≦50(Pa)
冷却方式空冷
騒音値(dB(A))(50/60Hz)64(atAirFlush67)
吐出口径NW16
電動機出力(kW)0.3/0.3(50/60Hz)
標準装備品エアフラッシュ
口径吸気:NW25(Rc3/8付)、排気:NW16
RoHS指令(10物質対応)対応
水蒸気処理量(g/day)100(atAirFlush)
エアフラッシュ量(L/min)5
吸込口径Rc3/8
ポンプの種類ドライ
ドライポンプ種類スクロール形
1台
¥399,800
税込¥439,780
40日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
到達圧力1.3kPa[abs]以下の状態で連続使用ができ、高真空を必要とする各種業界に最適です。
モータフランジ直結のコンパクトタイプです。運転音が小さく長寿命です。
質量(kg)19
電圧(V)100(50/60Hz)
電源AC
到達圧力(Pa)1300
排気速度(50/60Hz)(L/min)149/179
モーター容量(kW)0.25
騒音値(dB(A))(50/60Hz)68/69
吐出口径Φ14mm
モーター電流(A)6.1/5.5
吸込口径Φ14mm
ポンプの種類ドライ
1台
¥149,800
税込¥164,780
30日以内出荷
パッケージシリーズ化による品揃えを充実。真空・ブロワ、真空・真空、 ブロワ・ブロワ等の各種組合せにより、19機種を取り揃えました。
低運転音を実現。メーカー従来比3~5dB低減しました。実績ある標準型ポンプを搭載し、メンテナンス性が向上しました。
電圧(V)200(50/60Hz)
電源AC
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により10%アップ(メーカー従来比)。
電源AC
モーター三相標準モーター付
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により、3dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により30%アップ(メーカー従来比)。
電源AC
吐出口径Rc3/4
吸込口径Rc3/4
ポンプの種類ドライ
安心設計・環境対応!CEマーキング対応!
静音化設計により2~5dBの低減(メーカー従来比)。
新材質ブレードの採用により20%アップ(メーカー従来比)。
電源AC
ポンプの種類ドライ
『真空機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。