コイン電池 :「計算機」の検索結果

コイン形電池は、リチウム電池やボタン型電池の一種であり、コインのような形状をしている電池です。電力を供給するため、機器へ取り付けて使用します。コイン形電池は電卓やカーリモコン、モバイル機器などの多岐に渡って、様々な機器に用いられています。他のタイプの電池と比較すると、サイズが小さいため、主に小型機器に用いられることが特徴です。コイン形電池は1円玉のように丸く薄く、サイズや容量によって様々なタイプがあります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「タイプ」から絞り込む
CR1216(1)
CR1220(1)
CR1616(1)
CR2016(1)
CR2025(1)
CR2032(1)
その他(1)
環境に配慮した省資源エコパッケージを採用。 小型情報機器を支え高電圧、高性能を可能にした電源。
用途電子手帳、電卓、モバイル機器、カーリモコンなどに。 電圧(V)3
1個ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高性能を幅広く、小型機器を身近にします。2ヶ入り
用途電卓・電子ゲーム・電子体温計・ミニLEDライト・カメラなどに。 トラスコ品番807-1244 タイプアルカリ 電圧(V)1.5 定格電流(mA)0.12 使用推奨期限2年
1パック(2個)
319 税込351
当日出荷