カメラ用電池 :「カメラ用リチウム電池」の検索結果

カメラ用電池は、電力を供給する電力機器の中で、カメラに用いる電池ことです。カメラに電池を取り付け、電力を供給して使用できるようにしています。日常的に必要なカメラを使用する、あらゆる場所で用いられています。広い温度で使用できるだけでなく、大容量や大電流が必要となるカメラの使用を目的としているため、安定感のある放電が特徴です。他の電池とは異なり、使用目的をカメラのみに焦点を置いていて、カメラに合わせた多様な電池があります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カメラ用に適しています。
寸法(mm)16.8×33.8×45 質量(g)37 タイプ2CR5 電圧(V)6 定格容量1500mAh
1個
799 税込879
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
949 税込1,044
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)カメラ用リチウム電池 6V 2CR5
仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない為 タイプ2CR5 入数(本)1
1台
1,048 税込1,153
翌日出荷