塩化ビニール手袋とは、油作業をはじめ、工場、ガソリンスタンドなどの現場で重宝されている耐油性に優れている手袋です。 防臭加工を施してあり、油臭さを取り除くことができるもの、シームレスで手になじみ、長時間の作業でも疲れにくいものなどがあります。薄手タイプは特に手にフィットするため、指先感覚を活かすことができ、細かい作業に最適。油に直接触れる作業が多いため、強力なすべり止め加工がされている手袋も多く見られます。また、スリップオン加工が施されている手袋は、脱ぎはめスがスムーズです。
腕カバーの付いた耐油手袋です。手袋と腕カバーを一体化し袖口や腕の汚れを軽減します。袖部分は、ズレ防止のゴムバンド付きです。
用途漁業、水産業、機械工業、造船業
RoHS指令(10物質対応)対応
袖口仕様腕カバー付/ゴムタイプ
重油、切断油、潤滑油などに優れた耐油性を発揮。油、切断油、潤滑油などを使用する作業で優れた耐油性を発揮。耐油性・耐化学品性にも優れ、グリップ力もあるので幅広い使用用途に。コットンニット裏地にPVCコート、表面に付着した油分が内部に浸透しにくい。立体構造&全長約62cm超ロング丈で腕全体をカバー。袖口ゴム入りでずり落ちにくい。
仕様蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止め
ゲージ数13
袖口仕様ゴムタイプ
肩口までの腕カバーで、腕全体を水や汚れから守ります(ゴムバンド付き)。
手袋全体の抗菌効果に加え指先は抗ウイルス加工により表面についたウイルスを99%以上減少させます。
内側の「抗菌・防カビ成分」がニオイの原因となる雑菌・カビの繁殖を防ぎ衛生的です。
指先を強化しているので、やぶれにくく、丈夫です。
袖口仕様ゴムタイプ
1個(1双)
¥759
税込¥835
当日出荷
肩まで保護できるニトリルロングスリーブタイプ手袋です。袖部にはゴム入りでしっかり固定できます。
袖口仕様ゴムタイプ
仕様蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止め
材質【裏地】コットンニット、【コート部】PVC
色ブルー
サイズXL
入数(双)1
機能耐油性・耐化学品性
全長(cm)62
中指長(cm)8
手の平幅(cm)11
ゲージ数13
関連資料(0.25MB)
袖口仕様ゴムタイプ
1双
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
手袋部はハードな作業に適した丈夫なタイプです
手袋部は塩化ビニールをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています
指先、手のひらのすべり止め加工で、優れたグリップ力を発揮します
手袋部分と腕カバーを特殊溶着加工で一体化しているので、水が入らず、汚れ・水を伴う仕事にピッタリです
袖口がゴムバンド付ですので、作業中の脱げ落ち、ずれ落ちを防ぎます
用途漁業、水産業。農業、酪農。多量の水・油を扱う作業。
袖口仕様ゴムバンド付
『耐油手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 塩化ビニール 耐油手袋
- ニトリルゴム 耐油手袋
- ポリウレタン 耐油手袋
- その他耐油手袋
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。