革手袋 :「3本指手袋」の検索結果
革手袋とは、熱さや寒さから手を守るためのものですが、作業用革手袋の場合は主として作業中に手や指を守るために使われます。素手で触ると手を痛めてしまうような硬く鋭いものを運ぶときなどに切り傷や擦り傷を負わないようにしたり、素手で触るのが危険な薬品などに触れるときにも使用されます。特に革の手袋は布製の軍手などよりも分厚くて耐久性が高いため作業中の手の保護にも優れているほか、滑りにくい特性もあるため古くから作業用手袋として活用されています。
商品豆知識
用途保護
サイズF
全長(cm)24
材質綿葛城
色生成
幅(cm)13.5
入数(双)1
中指長(cm)9
手のひらまわり(cm)26
手の平幅(cm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
アテ有無無
1双
¥559
税込¥615
当日出荷
両手の指先3本(親指・人差し指・中指)をオープンにしたオリジナルデザイン。精密な作業を求められる電気配線や、小さな部品をつまむ・数える、さらには字を書く作業などに適しています。オープン部分にはツメがついており手袋を外しやすいようにカット(ペンギンエース社特許)されています。また手の甲にフィールドセンサーを採用し快適な作用に貢献します。
タイプ3本指出し
材質(裏)牛革
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様袖あり
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ3本指
メーカー商品コード4140040
1双
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1双
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
耐摩耗性、耐熱性に優れた柔らかい牛床革手袋です。
耐久性と耐熱性に優れたグレードの高い厚みのある床革を使用しています。
ニオイや汗ムレを防止する内側純綿加工の仕様です。
オイル加工で柔らかく洗濯が可能です。
劣化しやすい親指又部分には黒銀(表革)の当てを付けています。
手首をしっかりカバーするセミロング丈になっています。
用途アウトドア・キャンプ・レジャー・土木建築・鉄鋼・造船・溶接
厚さ(mm)約1.23
質量(g)240
1双
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
掌部はフィット感とスベリ止めの効果のあるシンセティックレザーを使用し、特に摩耗の激しい箇所にはアテ補強を施し耐久性をあげています。
また甲部・指股部には伸縮ストレッチ生地を使用することでフィット感を高めました。
3フィンガーレスは手を保護しつつ細かな作業を可能とします。
カフはショートレングスにすることで手首の動きを妨げず、長時間の作業でも疲れにくい仕様です。
手部に牛グレスト革を袖部に牛床革を使用した手袋です。
職人により厳選された高級部位の牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
タイプ3本指
1双
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
仕様袖あり
トラスコ品番819-2982
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ3本指
メーカー商品コード4140020
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厚手で丈夫な溶接3本長!指股当付き
用途電気配管工事・配管・塗装・溶接・土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業・荷役・運送・重機運転・日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプ
1双
¥989
税込¥1,088
当日出荷
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
厚さ(mm)1.4(±0.1)
2018年トラスコ掲載ページ7 0365
1双
¥799
税込¥879
4日以内出荷
手のひら部に牛本革を使用したより丈夫な溶接用手袋。長さ36cm × 幅13cm
用途建設・土木・鋼鉄・機械・電工・重作業など
仕様溶接用
質量(g)300
メーカー商品コード214-0333
1双
¥2,798
税込¥3,078
6日以内出荷
溶接作業に最適な3本指袖長タイプです。
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
1双
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
溶接作業に最適な3本指袖長タイプ(吟アテ付)です。
厳選された牛本革(Aグレード)のみを使用しております。
用途溶接業、鉄鋼業、建設業、土木業、自動車関連、造船業
1双
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
ハードな熔接現場や炉前作業を、より安全にするために開発。「KS」グローブの得意加工の多層構造を素材ベースに、手・指を危険から守り作業効率を高めます。
用途熔接・炉前作業
色イエロー+グレー
材質(インナー)本体掌側:国産牛表革・2.1mm厚カーボンフェルト、袖:綿帆布/本体甲側:竹炭繊維、袖:綿帆布
寸法(高さH×幅W)(mm)フリーサイズ:280×130
材質(アウター)本体:国産牛コンピ+袖:牛床革
1双
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
ハードな現場専用のロングタイプグローブです。牛革をメインに、常に危険が伴う環境をサポートします。国産なめし革を使用しています。
用途熔接/土木・建設/重機運転/プレス加工など
材質本体掌:国産牛床革、甲部:アラカドカーボンアルミ、袖部:牛床革
幅(mm)125
色シルバー+グレー
サイズフリー
入数(双)1
袖丈(cm)16
全長(cm)34
1双
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
袖が長く、溶接作業に便利な3本指仕様の牛床革の手袋です。
縫製面が内側なので、溶接時の火花による糸切れの心配がありません。
補強用の小アテ付き。
用途主に溶接作業用。鉄鋼、建設業など
加工内縫い
袖口仕様袖なし
1双
¥649
税込¥714
当日出荷
厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8431
厚さ(mm)1.7(±0.1)
質量(g)320
タイプ3本指
本体質量(g)46/片手
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。
厚さ(mm)1.4±0.5%
タイプ3本指
メーカー商品コード4140041
1双
¥959
税込¥1,055
当日出荷
良質の牛床皮の3本指の長タイプです。耐摩耗性・耐久性が高いです。
仕様型番:AT-WLG05 入数:1双 材質:牛床革 サイズ:全長/約340mm、中指長/約90mm 補強床革当付き
アズワン品番3-8167-01
1双
¥1,130
税込¥1,243
翌々日出荷
電気溶接など耐久性が求められる作業に最適です。
仕様内縫い
トラスコ品番819-2533
厚さ(mm)1.5
質量(g)220
1双
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
良質の牛床革の長手3本指タイプです。
ロングタイプなので手首部を保護します。
仕様内縫い
トラスコ品番819-2529
厚さ(mm)1.5
質量(g)220
1双
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
1双
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
1双
¥949
税込¥1,044
4日以内出荷
1双
¥1,498
税込¥1,648
10日以内出荷
『手袋』には他にこんなカテゴリがあります
手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。