絞り込み
ブランド
  • 重松製作所(3)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • MAPA(1)
機能
  • 機能耐切創・耐突刺(1)
  • 機能耐薬品(1)
  • 機能静電気防止(1)
全長(cm)
  • 35
  • 13(1)
  • 17(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 24(2)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • 29(2)
  • 30(9)
  • 32(4)
  • 33(4)
  • 36(5)
  • 37(2)
  • 38(5)
  • 40(3)
  • 41(2)
  • 55(2)
  • 58(2)
  • 80(3)
サイズ
  • L(4)
  • LL(3)
  • M(4)
  • S(3)
入数
  • 1(3)
  • 6(1)
  • 色ブラック(1)
ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐透過性から絞り込む
JIS適合品 化学防護手袋 53-002 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-002重松製作所
9,198税込10,118
1双
当日出荷から8日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35関連資料(4.46MB)
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735 重松製作所耐切創機能付き化学防護手袋 58-735重松製作所
5,398税込5,938
1双ほか
当日出荷から7日以内出荷
●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。
用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋 SHOWA(ショーワグローブ)耐薬品手袋 No874R ブチルゴム製化学防護手袋SHOWA(ショーワグローブ)
7,698税込8,468
1双
当日出荷
ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ作業者を保護する、JIS T 8116に準拠した耐薬品手袋です。ケトン類・アルコール類の薬品の透過を防ぎ、経皮吸収のリスクから作業者を保護します。特殊スベリ止め加工を施しています。手袋に粉が付いていることがありますが、製造工程によるもので性能には問題ありません。
用途清掃・サービス業・食品関連業・機械工業・精密機械工業・自動車関連業・石油・化学関連業に。仕様EN ISO 374-1:2016規格:BIK材質ブチルゴムブラック加工すべり止めあり全長(cm)35.0RoHS指令(10物質対応)対応
JIS適合品 化学防護手袋 53-003 重松製作所JIS適合品 化学防護手袋 53-003重松製作所
13,980税込15,378
1双
4日以内出荷
有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。
用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン関連資料(4.46MB)
厚手ブチル手袋 BUTOFLEX 650 MAPA厚手ブチル手袋 BUTOFLEX 650MAPA
17,980税込19,778
1双
当日出荷
裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。 エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。 厚手で耐久性に優れています。
材質ブチルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約1.5全長(mm)約350関連資料(0.71MB)

溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります

酸、アルカリ用手袋