絞り込み
耐溶剤性
- その他(1)
- 有機溶剤全般(1)
- 耐油(6)
- 酸・アルカリ溶剤(3)
材質
- その他(2)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(11)
- ネオプレンゴム(2)
- バイトン(1)
- ブチルゴム(1)
- ポリエチレン(3)
- 合成繊維(2)
- 塩化ビニール(1)
- 綿(1)
機能
耐久性(1)
耐切創・耐突刺(7)
耐油(1)
耐溶剤(2)
耐熱(1)
耐薬品(10)
防水・撥水(4)
静電気防止(2)
耐透過性
- その他(3)
- アルカリ類溶剤(3)
- ガソリン・軽油(1)
- ケトン・酢酸エチル(1)
- 酸・アルカリ溶剤(3)
サイズ
- L(23)
- LL(22)
- M(18)
- S(13)
- SS(1)
入数
- 1(18)
- 6(1)
1・6
全長(cm)
- 35
- 23(4)
- 24(4)
- 25(7)
- 26(17)
- 27(4)
- 28(8)
- 29(4)
- 30(34)
- 31(12)
- 32(10)
- 33(49)
- 35.5(6)
- 36(15)
- 37(5)
- 38(9)
- 40(6)
- 55(11)
- 65(6)
- 80(8)
- 全長(cm)をもっと見る
色
グリーン(8)
グレー(1)
ブラック(10)
ブルー(4)
グリーン・グレー・ブラック・ブルー
ブランド
- エスコ(5)
- ダイヤゴム(4)
- アンセル(4)
- UVEX(ウベックス)(4)
- ATG(4)
- 重松製作所(3)
- Ansell(3)
- MAPA(2)
- ハネウェル(1)
エスコ・ダイヤゴム・アンセル・UVEX(ウベックス)・ATG・重松製作所・Ansell・MAPA・ハネウェル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。

耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA95EX
ダイヤゴム¥5,298税込¥5,8281双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.75色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.3RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
耐酸・耐アルカリ化学防護手袋 ダイローブA96EX
ダイヤゴム¥5,498税込¥6,0481双当日出荷【JIS T 8116:2005適合品】 強酸・強アルカリに使用できる化学防護手袋になります。 CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)を100%使用しております。 裏地付きですが、柔軟で作業性良好です。 粒子状滑り止め付きでグリップ力を発揮します。 <使用推奨薬品> 硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、王水、低濃度アンモニア水など用途半導体製造、薬品製造、メッキ工業、ガラス工業、バッテリー製造、ソーダ工業、研究室での実験作業等。種別化学防護手袋材質表:CSM(クロロスルホン化ポリエチレン)、裏:ポリエステル厚さ(mm)0.95色黒規格JIS T 8116:2005適合品入数(双)1機能耐溶剤全長(cm)35中指長(cm)8.4RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性強酸・強アルカリ溶剤耐透過性硫酸・硝酸・フッ酸・塩酸・水酸化ナトリウム・水酸化カリウム、酢酸、リン酸、クロム酸、過酸化水素水、王水、低濃度アンモニア水
L/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。エスコ品番EA354BW-26材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿厚さ(mm)0.5サイズL全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤
耐薬品・耐切創手袋 アルファテック
アンセル¥4,698税込¥5,1681双当日出荷JIS T 8116適合品です。アンセルのGRIP技術は、濡れたり油が付いた部品でも処理できるように敏捷性・グリップ性・快適性を向上させます。耐薬品手袋でありながら、INTERCEPT糸を使用することで高い耐切創性も備えています。ニトリルバリアは、頻繁に使用される化学物質からの化学的保護に優れています。シリコーンフリー、ラテックスフリーで肌に優しいです。ASTM F 739(JIS T 8116)試験データあり。用途化学・薬剤サンプリング。クリーニング&塗装の準備。実験室作業。機械部品の組み立て。材質ライナー:HPPE、ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、スパンデックス、コーティング:ニトリルゴム、裏布:ポリエステル、高密度ポリエチレン 、ガラス繊維、ナイロン厚さ(mm)1色グリーン入数(双)1機能耐薬品・耐切創性全長(cm)35EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC
ATG MaxiChem 76-833(耐薬品・耐切創・ニトリルゴム)
ATG¥2,498税込¥2,7481双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.1材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4321BEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
耐切創機能付き化学防護手袋 58-735
重松製作所¥5,298~税込¥5,828~1双ほか当日出荷から7日以内出荷●耐切創性も兼ね備えた化学防護手袋で、手袋を二重で装着するよりも、繊細な指の動きを可能にしました。 ●裏地にアンセル社独自の耐切創性強化技術であるINTERCEPTを採用しているため、高い耐切創性を実現しました。 ●手袋の内側は視認性の高い黄色で、手袋が破れたことを示す目印として機能します。 ●滑り止めコート付き ●帯電防止加工を施しています。 ●シリコーンフリーで、シリコーン転写を嫌う現場でも使用できます。用途化学・機械整備・薬剤取扱い・オイル取扱い及び精製等 CBRN災害対策 酸取扱作業 アルカリ取扱作業 刃物・ガラス・鉄板等の取扱作業種類シリコーンフリー、滑り止め加工機能帯電防止、耐薬品・耐切創全長(cm)35JIS規格JIS T8116 適合品EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルC、(EN388 2003規格)耐切創レベル4
JIS適合品 化学防護手袋 53-002
重松製作所¥8,998税込¥9,8981双当日出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。着脱のしやすい滑らかな肌触りです。指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に入数(双)1機能帯電防止全長(cm)35耐溶剤性有機溶剤、酸、アルカリ耐透過性アセトン、アセトニトリル、二硫化炭素、ジクロロメタン、ジエチルアミン、酢酸エチル、n-ヘキサン、メタノール、水酸化ナトリウム(40質量%)、硫酸(96質量%)、硫酸(18質量%)、テトラヒドロフラン(THF)、トルエン、アンモニア・無水(99%)、塩素(99.5%)、塩化水素(99%)
M/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。エスコ品番EA354BW-25材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿厚さ(mm)0.5サイズM全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋
ダイヤゴム¥2,598税込¥2,8581双当日出荷ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。用途金属加工、機械加工、切削加工、ガラス加工、自動車関連、建築建設関連、油作業など。材質表:ニトリルゴム、裏:ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他厚さ(mm)1.75色グリーン全長(cm)35RoHS指令(10物質対応)対応
耐薬手袋 アルファテック 38-001
Ansell¥7,998税込¥8,7981双当日出荷アルデヒド、ケトン、溶剤エステル、 濃鉱酸などの化学薬品に対して優れた保護性能を発揮します。ソフトなつけ心地で着脱も容易です。菱型パターンによりグリップ力が向上しました。用途機器の修理およびメンテナンス。原料の充填、混合。液体や固体原料の移動や取り扱い。材質ブチルポリマー厚さ(mm)0.35色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】ABCIKMPST (TypeA)全長(cm)35
XL/350mm 手袋(耐酸・耐油・耐溶剤/ニトリル)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個当日出荷手の平・甲は梨地。耐酸、耐油、耐溶剤、滑止加工。 滑り止め加工ですので、オイルや濡れている物もしっかりつかめます。エスコ品番EA354BW-27材質表面:ニトリルゴムコーティング、裏地:綿厚さ(mm)0.5サイズXL全長(cm)35耐溶剤性石油系溶剤
ダイローブバリュー耐切創・耐薬品ニトリル手袋SN251 SN251シリーズ
ダイヤゴム¥2,998税込¥3,2981双翌々日出荷JIS T 8116:2005適合品。ガソリンや潤滑油等の油類、各種薬品類に強いニトリルゴム製です。手のひら部の厚さ1.7mm、破れにくく耐久性、物性強度に優れています。裏地に耐切創繊維を使用しており、高い耐切創性を有します(EN388:2016 レベルC)。手のひら部の特殊スベリ止め加工で、優れたグリップ力を発揮します。耐薬品性を調べる際は、ダイローブ耐透過性検索アプリ「ホゴスル」をご利用ください材質ニトリルゴム厚さ(mm)1.75(裏地含む)全長(mm)350入数(双)1裏地ナイロン、ポリエステル、ポリエチレン、ガラス繊維、その他機能耐油、耐薬品、耐久性、耐切創
ATG MaxiChem 76-733(耐薬品・耐切創・天然ゴム)
ATG¥829~税込¥912~1双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。独自の特殊高機能繊維により耐切創と快適性を両立しています。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)1.3材質/仕上繊維部:UHMWPE繊維、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム色ブルー入数(双)1機能耐切創・耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4341CEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
JIS適合品 化学防護手袋 53-003
重松製作所¥13,980税込¥15,3781双当日出荷から4日以内出荷有機溶剤を取扱う作業に最適な手袋です。それ以外の物質に対しても、優れた耐透過性を有しているため、作業環境で複数の物質を取扱う場合も、重ねてつける必要がなく、手袋交換の手間を軽減します。指先の感覚性と可動性を強化しているため、手袋が手の形にフィットします。裏地がナイロン素材のため、長時間装着しても快適です。接触温度100℃で手袋内部10℃上昇するまでの時間が15秒の「接触レベル1」を満たしています。(作業用手袋の耐熱性規格EN407:2004による)指先及び掌にエンボス加工を施し、滑りにくくしています。帯電防止加工を施しています。シリコンフリー・ラテックスフリー。用途化学品取扱い作業 有機溶剤など多様な物質に全長(mm)350入数(双)1全長(cm)35材質(裏地)ナイロン
強力耐溶剤手袋 バイトン
ハネウェル¥31,980税込¥35,1781双当日出荷塩素化物および芳香族(トルエン、塩化メチレンなど)の溶剤に対する、非常に優れた耐薬品性を備えています。 水性溶剤中でも、溶解することなく使用できます。 PCBに対し、高い耐候性を備えています。 手と指をカーブさせたデザインで、フィット感を向上させ、作業者の快適性を高めています。材質バイトン厚さ(mm)0.78色ブラック入数(双)1機能耐切創・耐薬品全長(cm)約35中指長(cm)9.0耐溶剤性塩素化物、芳香族系溶剤耐透過性ガソリン・軽油
ATG MaxiChem 76-830(耐薬品・ニトリルゴム)
ATG¥1,798税込¥1,9781双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。厚さ(mm)0.9材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ニトリルゴム色グリーン入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):4121AEN374規格(1:2016)Type A J.K.L.M.N.O
ATG MaxiChem 76-730(耐薬品・天然ゴム)
ATG¥579~税込¥637~1双当日出荷独自のコーティング技術により、優れた撥水性と耐薬品性を備えた手袋です。袖部が手首にしっかりフィットすることで指先のズレを防ぎ、作業性を高めます。マイクロカップ・ノンスリップグリップ加工により、油や水のある作業において安定した優れたグリップ力を発揮し、手の疲労を軽減して安全性を高めます。国際NPOスキン・ヘルス・アライアンスによって皮膚科学的に安全と認証されている手肌にやさしい手袋です。洗浄してから包装しているのでより清潔な手袋をお使い頂けます。用途化学薬品を取り扱う作業に。材質/仕上繊維部:ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:天然ゴム色ブルー入数(双)1機能耐薬品・撥水性全長(cm)35.0滑り止め効果ありEN388規格(2016):3131AEN374規格(1:2016)Type A K.L.M.N.O.P
耐溶剤手袋ユーケミ 3000
UVEX(ウベックス)¥689~税込¥758~1双当日出荷多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業厚さ(mm)0.5材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)色グリーン入数(双)1機能耐熱、耐薬品全長(cm)35.0滑り止め効果あり
耐薬品手袋 スコーピオ 09-924
アンセル¥799税込¥8791双当日出荷JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。トラスコ品番858-0703厚さ(mm)1.7色ブラックサイズXL質量(g)500規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性全長(cm)35.0中指長(cm)8.6材質(裏)綿材質(表)塩化ビニール(PVC)手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
耐酸・耐アルカリ手袋
エスコ¥4,700税込¥5,1701双翌日出荷多種の酸・アルカリ、王水、20%アンモニア水でもご使用いただけます。酸・アルカリに強く柔軟性が高い手袋です。裏地が柔らかく作業性が良好。全長350mmで、肘下まで保護、着脱容易ながら幅広い用途に適します。有機溶剤・食品・医療にはご使用になれません。酸・アルカリの長時間使用は大変危険です。手袋にひび割れ・ピンホール等がなくても8時間以上連続使用しないでください。(手袋の保管状況・使用頻度・使用条件により耐久性は変化します。)JIS T 8116:2005適合。材質表:クロロスルフォン化ポリエチレン 裏:ポリエステル長さ(mm)中指:83厚さ(mm)0.75全長(mm)350色ブラック
ルビフレックス NB35B
UVEX(ウベックス)¥1,398~税込¥1,538~1双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色ブルー入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
ルビフレックス XG35B
UVEX(ウベックス)¥2,898税込¥3,1881双当日出荷多様な現場で耐久性を発揮する多種構造になっています。傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップコーティング厚さ(mm)0.4色ブルー/ブラック規格EN388入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0640EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム40%、硫酸(96%)
耐薬品手袋 スコーピオ 08-354
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。高い防水性能を持ちます。ソフトで伸縮性の高い裏地のため吸汗性が高く、使い心地は快適です。濡れた状態でも高いグリップ力を発揮します。柔軟性が高く、指先を動かすのも容易で疲れにくいです。ネオプレンコーティングを施し、広範な薬品に耐性を持ちます。用途研究施設、石油化学工場などでの作業。色グリーン規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1全長(cm)35.0材質(裏)綿材質(表)ネオプレンゴム耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0642耐透過性アルカリ類溶剤
耐薬品手袋 アルファテック 53-002(裏地なし)
Ansell¥4,798税込¥5,2781双当日出荷EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。ゴワゴワせず手の形にフィットし、作業しやすい装着感です。用途化学薬品の取り扱いなどに。石油、液体、フィルター交換に。部品の組み立ておよび点検などに。材質ネオプレン、ラミネートフィルム厚さ(mm)0.44色ブラック全長(cm)35EN374規格【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)
耐薬品ブチルゴム手袋 BUTOFLEX650
MAPA¥14,980税込¥16,4781双当日出荷腐食性の強い酸、ケトン類、エステル類、アミン誘導体などに対して極めて高い耐薬品性を有します。内側にライニング生地を採用した珍しいブチルゴム手袋です。柔軟性が高く快適な装着感です。ブチルゴムに独自のエンボス加工を施しており高いグリップ力を発揮します。シリコンフリーなので金属板やガラスなどに痕を残しません。材質ブチルゴム厚さ(mm)1.45色ブラック規格【EN ISO 374-1:2016】タイプA - ABCILMNOSEN ISO 374-5適合全長(cm)35滑り止め効果エンボス加工EN388規格1121X
耐薬品手袋 アルファテック 58-005
アンセル¥729~税込¥802~1双当日出荷JIS T 8116適合品です。ナイロンライナーをニトリルとネオプレンのシェルに統合する最適化されたフィット感により、ダブルグローブよりも器用さと触覚が向上します。優れたドライ&ウェットグリップは器用さを高め、手の疲労を軽減します。独自のニトリル/ネオプレンブレンドにより、化学的浸透性と耐分解性が向上します。新しいENISO 374:2016の下でタイプAの化学的保護を備えています。濡れた部品や油性の部品を処理するためのアンセルグリップテクノロジーにより、器用さ、グリップ、快適さが強化されています。用途部品の組み立ておよび点検に。石油、液体、フィルター交換に。塗装または清掃ツールまたはロボットに。納入品の取り扱いに。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動に。炉、排水ポンプ、バルブ、またはラインおよびクラッカーの開口(BTX(ベンゼン、トルエン、キシレン)の製造工程)に。材質ニトリルゴム(NBR)、ネオプレンゴム厚さ(mm)1.28色グレー/グリーン規格EN ISO 374-1:2016:Type A - AJKLMNOPT全長(cm)35
厚手ブチル手袋 BUTOFLEX 650
MAPA¥17,980税込¥19,7781双当日出荷裏地に綿を使用しているため着け心地が良好で、柔軟性に優れており扱いやすいブチル手袋です。 エンボス加工が施されており、グリップ性に優れています。 厚手で耐久性に優れています。材質ブチルゴム、綿(裏地)厚さ(mm)約1.5全長(mm)約350
ルビフレックス NB40S
UVEX(ウベックス)¥2,998~税込¥3,298~1双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。 薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。 板金加工会社。 自動車産業。 化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
L/350mm 手袋(ネオプレンゴム・綿フランネル裏)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷リンクル処理したネオプレンをコーティング。 ケミカル系とオイルに対する耐性があります。 濡れてもグリップ性に優れている。エスコ品番EA354BM-1材質表:ネオプレン(梨地)、裏:綿フランネル貼厚さ(mm)約0.6サイズL全長(cm)約35耐透過性アルカリ類溶剤
耐薬品手袋 アルファテック 53-003(裏地あり)
Ansell¥6,998税込¥7,6981双当日出荷EN ISO374:2016の要件である候補物質のうち、16種類でクラス6を達成 (480分超)した薬品耐性に優れた手袋です。ほどよい厚みで手によくフィットし、使いやすさを追求しました。単体での使用が想定されておりインナー手袋が不要、ゴワゴワせずに操作や作業がしやすい設計です。ネオプレンコーティングとプラスチックラミネートを組み合わせた多層設計による高い保護性能で、インナー手袋がなくても安心です。多様な薬品に対して、480分以上の透過時間を実現しました。ゴワゴワせず手の形にフィットする、作業しやすい装着感です。ナイロン製ライナー裏地により、より快適な使い心地です。用途化学薬品の取り扱いなどに。石油、液体、フィルター交換に。部品の組み立ておよび点検などに。材質ネオプレン、プラスチックラミネート厚さ(mm)0.93色ブラック全長(cm)35EN374規格【EN ISO 374-1:2016】ABCEFGHIJKLMNOPST (TypeA)