絞り込み
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(6)
  • ミドリ安全(2)
  • 赤尾(2)
  • 吉野(1)
  • ポルテ(1)
  • 日光物産(NIKKO)(1)
  • superior glove(スーペリア)(1)
  • マックス(1)
  • GranberG(1)
耐切創性
  • その他(2)
  • レベル1(2)
  • レベル2(1)
  • レベル3(1)
  • レベル4(1)
  • レベル5(2)
  • レベルC(3)
  • レベルX(2)
機能
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐切創・耐突刺(10)
  • 機能耐摩耗性(2)
  • 機能耐熱(2)
  • 機能耐薬品(1)
サイズ
  • L(8)
  • LL(7)
  • M(4)
  • S(2)
  • SS(1)
  • フリー(7)
ゲージ数
  • ゲージ数7(2)
  • ゲージ数10(2)
材質
  • 綿
  • (掌部)ニトリルコート(1)
  • その他(62)
  • アラミド、ガラス繊維、アクリル、ポリウレタン(1)
  • ケブラー・アラミド(240)
  • シリコーン(1)
  • ステンレス(36)
  • ナイロン(35)
  • ニトリルゴム(28)
  • ポリウレタン(27)
  • ポリエステル(50)
  • ポリエチレン(295)
  • 人工皮革(9)
  • 合成繊維(82)
  • 塩化ビニール(3)
  • 天然ゴム(3)
  • 牛革(9)
  • 特殊ニトリルゴム(1)
  • 皮革(2)
  • 豚革(2)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(3)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(3)
イエロー・オレンジ・グレー・ブラック・ブルー
入数
  • 1(11)
  • 10(1)
1・10
全長(cm)
  • 22(1)
  • 23(2)
  • 24(1)
  • 25(5)
  • 26(4)
  • 27(4)
  • 34(1)
  • 40(1)
22・23・24・25・26・27・34・40
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
特価
本日1月6日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

あなたの現場に最適な耐切創手袋 業種・用途にぴったりの手袋が見つかる! 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋 superior glove(スーペリア)耐切創繊維ニット/滑らないニトリルコーティング/耐衝撃ラバープロテクション耐切創手袋superior glove(スーペリア)
2,898税込3,188
1双
当日出荷
微細な気泡を含むマイクロポアニトリルコーティングが、抜群のフィット感と器用性、さらに水・油の付着した表面で優れたグリップと耐薬品性を実現した耐切創グローブ。独自の技術Dexterity(R)(デクステリティ)がコットン、ナイロンを組合せて快適な着用感と、高い耐切創能力を提供します。ANSI耐切創レベルA5、ANSI耐突刺レベル3、ANSI/ISEA138耐衝撃レベル1
用途自動車・機械整備、建設、材料運搬材質(裏)(手の平・手の甲・手首)裏地なし材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(甲)(手の甲)熱可塑性ラバー
ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ 赤尾ケブラー繊維製 薄手手袋 表綿タイプ赤尾(3件のレビュー)
369税込406
1双ほか
当日出荷
手袋の内側のみケブラー繊維で保護された手袋です。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー材質(表)綿
耐針作業手袋 ポルテ耐針作業手袋ポルテ
7,798税込8,578
1双
当日出荷
インスリン注射針(0.18mm=34G)に対応できる手袋。指部分にステンレスの薄板金属を重なるように内蔵していますが、指がソフトに曲がり、装着時に違和感なく作業が出来ます。保護部分は、統計データより事故の多い指部分を保護しています。内部の極薄ステンレスが手の動きの妨げにならないように、薄板に切れ目を入れうろこ状に仕上げた独自の構造を取り入れています。
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱革手袋 日光物産(NIKKO)耐熱革手袋日光物産(NIKKO)
5,798税込6,378
1双
当日出荷
コーネックスフェルトを使用している為、耐熱性に優れています。
用途炉前での作業、溶接作業、アウトドアに。トラスコ品番257-1097材質牛床革、コーネックスフェルト、綿サイズフリー入数(双)1機能耐熱全長(cm)34中指長(cm)9手のひらまわり(cm)28
耐切創・耐衝撃手袋 GranberG耐切創・耐衝撃手袋GranberG
3,698税込4,068
1双
当日出荷
耐切創で柔軟性も高く、快適に着用できます。
用途溶材関連、コンテナヤード、漁業関連。 手の甲を保護する必要のある作業に。色(手首部)グレーEN388規格4543(2003)、4X43CP(2016)
耐切創手袋ルビフレックス NB27 UVEX(ウベックス)耐切創手袋ルビフレックス NB27UVEX(ウベックス)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
NBRコーティングにより耐摩耗性において優れた機械的強度を発揮します。吸湿性の良いコットンライニングはエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工滑り止め効果ありEN388規格2016規格:3111X
プロテクター NK4025B UVEX(ウベックス)プロテクター NK4025BUVEX(ウベックス)
10,980税込12,078
1双
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
プロテクター NK4025 UVEX(ウベックス)プロテクター NK4025UVEX(ウベックス)
4,798税込5,278
1双
当日出荷
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
耐切創手袋 ミドリ安全耐切創手袋ミドリ安全
11,980税込13,178
1個
当日出荷
消防・レンジャー用の防火手袋です。
ケブラー繊維製 編手袋 表綿タイプSC-723CO 赤尾ケブラー繊維製 編手袋 表綿タイプSC-723CO赤尾
639税込703
1双
当日出荷
片側のみケブラー繊維で保護された手袋になります。 耐切創性、耐熱性、自己消火性。
材質(裏)ケブラー材質(表)綿
安全作業用手袋 マックメイトKV マックス安全作業用手袋 マックメイトKVマックス
3,998税込4,398
1双
当日出荷
アラミド繊維・ケブラー(R)使用で、特に切創防止にすぐれた効果と作業性を発揮します。 手の平部に皮当てを施し、スベリ止め効果を発揮します。
TGK品番859-87-18-07
耐切創手袋コンパクト NB27 UVEX(ウベックス)耐切創手袋コンパクト NB27UVEX(ウベックス)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
用途コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4121X
プロテクター NK2725B UVEX(ウベックス)プロテクター NK2725BUVEX(ウベックス)
7,298税込8,028
1双
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れています。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
プロテクター NK2725 UVEX(ウベックス)プロテクター NK2725UVEX(ウベックス)
3,698税込4,068
1双
当日出荷
耐油性に優れており、快適なフィット感とグリップ力を発揮します。人間工学に基いて設計しており、抜群の耐切創性と同時に、快適なフィット感、優れたグリップ力を発揮します。
用途板金加工業界。機械工具製造。油の付着した物を扱うため切創リスクの高い作業全般。極度の機械的ストレスを受ける作業。厚さ(mm)1.2~1.8
アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編) 吉野アラミドパワーすべり止手袋(帝人アラミド社製トワロンと綿の交編)吉野(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1双
当日出荷
バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです。 表面のアラミド繊維は、切断抵抗実験で皮革の2倍以上スチールよりも60%高い耐切創性能があります。 裏面の綿は優れた吸汗性を発揮し、べたつきません。 すべり止めは滑りにくくはがれにくい特殊波型加工です。 全長27cmで手首までカバーします。
用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船など切創の危険がある作業現場。トラスコ品番351-7446厚さ(mm)2.3質量(g)117材質(すべり止め)シリコン樹脂
耐切創性手袋 ネル片面鎖入手袋 S型 ミドリ安全耐切創性手袋 ネル片面鎖入手袋 S型ミドリ安全
3,398税込3,738
1双
30日以内出荷
手のひら内側に鎖を装着した耐切創性手袋です。
材質(繊維部)手のひら:綿・スウェード・混紡11号帆布張合せ、甲部:9A生地メリヤス張り合せ、袖部:9A生地張り合せ、裏:綿ネル 0.6mmマンテルチェーン張り付け(手のひら)
耐切創手袋