絞り込み
ブランド
  • トンボレックス(TONBOREX)(6)
  • アンセル(5)
  • アズワン(1)
  • シモン(1)
  • 富士グローブ(1)
  • ユアサグローブ(トンボレスキュー)(1)
耐切創性
  • レベル3(1)
  • レベル4(1)
  • レベル5(1)
  • レベルB(1)
  • レベルC(2)
  • レベルD(2)
  • レベルE(1)
  • レベルX(5)
機能
  • 機能タッチパネル対応(7)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐切創・耐突刺(14)
  • 機能耐摩耗性(8)
  • 機能耐熱(3)
  • 機能静電気防止(2)
サイズ
  • 3L
  • 3S(2)
  • 9号(2)
  • 11号(2)
  • L(539)
  • LL(341)
  • M(525)
  • S(406)
  • SS(64)
  • その他(3)
  • フリー(89)
ゲージ数
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(3)
  • ゲージ数18(2)
材質
  • その他(3)
  • ケブラー・アラミド(7)
  • ポリエチレン(1)
  • 合成繊維(7)
その他・ケブラー・アラミド・ポリエチレン・合成繊維
  • 色オレンジ(4)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(6)
  • 色ホワイト(1)
オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
入数
  • 1(14)
1
全長(cm)
  • 21~22(6)
  • 23.2(1)
  • 24(1)
  • 24~27(1)
  • 26(3)
  • 27(3)
21~22・23.2・24・24~27・26・27
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303 ユアサグローブ(トンボレスキュー)アラミド繊維(ショート)×人工皮革 KE303ユアサグローブ(トンボレスキュー)(13件のレビュー)
4,798税込5,278
1双
当日出荷から7日以内出荷
普段履きの耐切創手袋に最適。
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTNVトンボレックス(TONBOREX)
3,798税込4,178
1双
当日出荷から4日以内出荷
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
耐切創手袋 CR-182 シモン耐切創手袋 CR-182シモン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
耐切創手袋、EN388耐切創レベルE、18ゲージの薄手で作業性抜群。
用途切創リスクのあるすべての現場、その他一般作業など幅広い用途にご使用いただけます。材質本体/HPPE・スチール・ナイロン・スパンデックス、コーティング/ニトリルゴムブルー/ブラック入数(双)1機能耐切創、耐摩耗・耐引裂き、薄手、耐久性ゲージ数18耐切創性レベルE(EN ISO 13997 TDM試験による)
耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-541アンセル
1,398税込1,538
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTR トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-707HTRトンボレックス(TONBOREX)
3,798税込4,178
1双
当日出荷から7日以内出荷
耐切創強度に優れたパラ系アラミド繊維製ニットを本体に使用し掌側に濡れても滑りにくいナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。このナノフロント(R)は摩耗強度にも優れ、雨・汗等濡れた環境での強いグリップ力を発揮。
用途ガンカット 水洗可能 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.5~0.6オレンジ入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-630アンセル
909税込1,000
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTNVトンボレックス(TONBOREX)
3,998税込4,398
1双
当日出荷から7日以内出荷
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8ネイビー入数(双)1機能耐切創、タッチパネル対応可
耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル耐切創手袋 パワーフレックス 80-813アンセル
1,298税込1,428
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
ケブラー手袋(豚革アテ付き) アズワンケブラー手袋(豚革アテ付き)アズワン
2,890税込3,179
1双
当日出荷
機能耐切創
耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル耐切創手袋 ハイフレックス 11-435アンセル
2,298税込2,528
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTR トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-703HTRトンボレックス(TONBOREX)
3,998税込4,398
1双
6日以内出荷から10日以内出荷
掌全体に銀付き滑り止め加工人工皮革を使用し、ハンディータッチ(R)も採用。甲側パッド部にはクラレ製手袋専用人工皮革アマーラを縫い付け、そこへさらに印字プリントにも対応可能。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/ト部:スパークライト(再帰反射材)厚さ(mm)0.7~0.8オレンジ入数(双)1
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017R トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017Rトンボレックス(TONBOREX)
4,998税込5,498
1双
4日以内出荷から14日以内出荷
濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6オレンジ入数(双)1
ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NV トンボレックス(TONBOREX)ケブラー(R)繊維製耐切創手袋 K-5017NVトンボレックス(TONBOREX)
4,998税込5,498
1双
当日出荷から7日以内出荷
濡れても滑り難く、摩耗強度に優れたナノフロント(R)使用の人工スエード調生地を採用。ハンディータッチ(R)の採用でスマートフォンの電話着信等、簡単操作が手袋着用のまま行える。
用途ガンカット 水洗可能 スマホ対応 ナノフロント ケブラー材質本体甲側:パラ系アラミド繊維×メタ系アラミド繊維のWニット/本体掌側:パラ系アラミド繊維×綿のWニット/滑り止め生地:人工スエード調ナノフロント厚さ(mm)0.5~0.6ネイビー入数(双)1
耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル耐切創手袋 バンテージ 70-765アンセル
899税込989
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
プロハンズ KN-213手袋 富士グローブプロハンズ KN-213手袋富士グローブ
6,198税込6,818
1双
4日以内出荷から6日以内出荷
切創性にパラ系・耐熱性にメタ系アラミドをダブルニットにして安全性を高めています。滑り止め補強に牛本革補強当をつけています。着脱し易いマジック式です。
用途消防、災害救助活動。ガラス、鋼板取扱い。材質本体部:パラ系、メタ系アラミド繊維のダブルニット、掌部補強:牛本革、甲部補強:ポリウレタンネイビー
耐切創手袋