絞り込み
耐切創性
  • レベル3(5)
  • レベル4(4)
  • レベル5(1)
  • レベルB(13)
  • レベルC(14)
  • レベルD(9)
  • レベルE(2)
  • レベルF(3)
機能
  • 機能タッチパネル対応(14)
  • 機能伸縮性・柔軟性(6)
  • 機能耐久性(21)
  • 機能耐切創・耐突刺(41)
  • 機能耐摩耗性(38)
  • 機能耐油(7)
  • 機能耐熱(12)
  • 機能軽量(12)
  • 機能通気性・透湿性(5)
  • 機能防水・撥水(1)
  • 機能静電気防止(14)
サイズ
  • 3L(4)
  • L(32)
  • LL(37)
  • M(39)
  • S(38)
  • SS(10)
ゲージ数
  • ゲージ数7(3)
  • ゲージ数10(7)
  • ゲージ数13(20)
  • ゲージ数15(2)
  • ゲージ数18(9)
材質
  • ガラス繊維(1)
  • ケブラー・アラミド(12)
  • ステンレス(1)
  • ナイロン(5)
  • ニトリルゴム(1)
  • ポリエステル(4)
  • ポリエチレン(23)
  • 合成繊維(5)
  • 綿(1)
  • その他(12)
色
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(20)
  • 色ブラック(20)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(6)
イエロー・オレンジ・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト
入数
  • 1(27)
1
全長(cm)
  • 19.6~24.8(1)
  • 20.5~27.2(1)
  • 20.7~27.7(1)
  • 20.8~25.4(1)
  • 21.2(1)
  • 21.2~26.1(3)
  • 21.5~24.8(1)
  • 21.5~26.7(2)
  • 22(4)
  • 22~27(4)
  • 22.5(2)
  • 23(5)
  • 23.5(2)
  • 24(7)
  • 24.5(3)
  • 25(4)
  • 25.5(2)
  • 26(6)
  • 26.5(2)
  • 27(2)
  • 全長(cm)をもっと見る
19.6~24.8・20.5~27.2・20.7~27.7・20.8~25.4・21.2・21.2~26.1・21.5~24.8・21.5~26.7・22・22~27・22.5・23・23.5・24・24.5・25・25.5・26・26.5・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(13)
  • ATG(18)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(17)
  • GranberG(14)
  • HANVO(ハンボ)(19)
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)(21)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(34)
  • TOWA(東和コーポレーション)(31)
  • TRUSCO(58)
  • UVEX(ウベックス)(30)
  • おたふく手袋(18)
  • アズワン(19)
  • アトム(51)
  • ウィード(Wonder Grip)(39)
  • エスコ(76)
  • トワロン(14)
  • マックス[手袋](14)
  • ミドリ安全(27)
  • 赤尾(21)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
41件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-644 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-644

    アンセル(2件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。耐摩耗性に優れているため、耐久性があります。手にフィットするよう人間工学的にデザインされているため、小型の鋭い部品を扱う際に手の保護と作業の精度を両立します。手のひらの部分が軽く、快適な作業が可能です。
    用途自動車産業、機械及び機器の扱い、金属加工など。厚さ(mm)1.26規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル(5件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。摩耗、切創、引裂き、突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っており、作業の安全性を高めます。 ウレタンのコーティングにより油に強くなっています。 柔軟性と指先の動かしやすさに優れています。
    用途航空機、自動車、その他機械などの製造。 金属加工。 樹脂成型。厚さ(mm)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-550 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-550

    アンセル(2件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた部品にも、オイルの付着した部品にも安定したグリップ力を発揮します。優れた快適さと使いやすさを備えた耐切創性能を提供する、INTERCEPT(TM)技術を採用しています。コーティング性能を強化した、FORTIX(TM)技術を採用しています。第2の皮膚と言われるほど優れたフィット感で、快適な装着感と繊細な動きを実現します。組立工程での様々な部品の取り扱いに幅広く対応しています。
    用途一般組立作業、オイルが付着した部品の組立軽作業。プラスチック射出成形・材料処理など。厚さ(mm)1.21規格EN388 2016:4X21B、耐熱規格EN407:X1XXXX耐熱温度(℃)接触熱100℃/15秒 (EN407:X1XXXX)材質(すべり止め)ニトリルゴム材質(繊維部)パラアラミド、ナイロン、スパンデックスRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-751 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-751

    アンセル(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technologyは、耐摩耗性と耐久性を向上させ、長時間の使用でも手を守ります。
    用途ハードウェアの組み立て。航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。ガラス製造。機械設備。金属製作。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-435 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-435

    アンセル
    ¥849~税込¥934~
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。ガラス加工。厚さ(mm)1.55機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリル材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維2018年トラスコ掲載ページ6 0807
  • 耐切創手袋エッジ 48-701 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-701

    アンセル
    ¥899税込¥989
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ドライ環境で耐切創性と耐摩耗性が求められる中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のないライナーとニットリストにより、耐切創性が求められる環境でぴったりとしたフィット感が実現されます。高い耐切創性に加え、高水準の耐摩耗性と繊細な指先の感覚、抜群のフィット感があります。手のひら部に施されたポリウレタンコーティングは、軽度のオイルが付着する環境に適しています。中厚手のレザー、厚手のコットン、またはアラミド製の手袋に代わるコスト効率の良い手袋です。
    用途自動車関連。組み立てライン。機械および機器。金属加工。鋭いまたは不規則な金属片の取り扱い。プラスチック注入。厚さ(mm)1.3材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ポリエステル滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2003規格:4342、2016規格:4342B、耐摩耗レベル4、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-735

    アンセル(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自の耐切創性の糸であるINTERCEPTにより、耐切創レベル5(EN388:2003)という最高クラスのカット保護と機敏性を提供します。手のひらのコーティングがグリップ性を向上させ、摩耗環境で手袋の寿命を延ばし、通気性を提供します。
    用途金属部品の組み立て。白い製品の組み立て。一般的なメンテナンス。金属製作 。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスEN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐切創手袋エッジ 48-706 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-706

    アンセル
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が着いた環境で高い耐切創性を必要とする中作業用向けの費用対効果の良い手袋です。 発泡ニトリルコーティングにより、優れた耐久性、耐摩耗性、グリップ力を発揮します。 革手袋やPUの耐切創手袋に対する最良の代替品となります。 通気性のあるライナーにより、非常に快適です。
    用途自動車関連。 機械設備。 金属加工。 ガラス製造。 航空宇宙。 物流と倉庫。 乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。 金属部品および一般部品の組み立て。厚さ(mm)1.6材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-541 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-541

    アンセル
    ¥1,398税込¥1,538
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセル独自のインターセプト(TM)テクノロジーに基づいた糸で編まれた手袋は耐切創性と快適さを最高レベルで両立しています。独自のニトリルコーティング技術により薄さと通気性を保っています。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属加工。各種メンテナンス作業。機能耐切創、耐熱、タッチパネル対応、静電気防止、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン・ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)、ナイロン、スパンデックス、ステンレススチール2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • 作業用手袋エッジ 48-700 アンセル

    作業用手袋エッジ 48-700

    アンセル(1件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。抜群の装着感を提供し手の細かな動きを可能にしつつ、優れた耐切創性と耐摩耗性を発揮します。親指の付け根が強化されているため、手袋の耐摩耗性・耐久性が強化されています。縫い目のないライナーとニットリストが採用され、耐切創性が求められる環境においてフィット感を実現します。
    用途自動車関連。機械および機器。金属加工。組み立てと仕上げ作業。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:3X4XC、EN388 2003:354X、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、FDA認可材質(繊維部)ポリエチレン、より糸、ガラス繊維、ポリエステル、スパンデックスEN388規格2003規格:354X、 2016規格:3X4XC
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-318 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-318

    アンセル(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。切創リスクを伴う現場に最高の作業性をもたらします。18ゲージのライナーで耐切創レベル3を提供する最初のコーティングなしの手袋です。超軽量の素材は素手の接触感を生み出し、手の快適な作業温度を維持します。低リント性の手袋なので、静電気を防止し作業者や製品を保護します。(表面抵抗 8.4 x 106ΩでEN1149規格取得)。シリコンフリーです。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。輸送関連。機械設備。部品の最終組立。厚さ(mm)0.75-0.85規格EN388 2016:XX4XB、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維表面抵抗値(Ω)2.5×109EN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル3、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベルX、EN ISO耐切創レベルB
  • 作業用手袋エッジ 48-702 アンセル

    作業用手袋エッジ 48-702

    アンセル
    ¥229~税込¥252~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾いた環境や軽い程度の油が付いた環境で、高い耐切創性と耐摩耗性を持ちながら優れたグリップ力を発揮する費用対効果の高い手袋です。作業者の安全性と生産性を高め、所有コストを削減します。マイクロ発泡ニトリルコーティングが施された13ゲージのシームレス構造の手袋で、一般的な発泡ニトリル手袋と比べ優れた触覚感度と器用さです。非常に装着感の良い通気性を備えたコーティングで手を涼しく乾燥させます。
    用途自動車関連。機械設備。金属加工。ガラス製造。航空宇宙。物流と倉庫。小さな乾いた部品や軽い程度の油が付いた部品の切断。金属部品および一般部品の組み立て。一般的なメンテナンス。仕上げ作業。厚さ(mm)1.35材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、ナイロン、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格2016規格:4X42B
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-939 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-939

    アンセル(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205 アンセル

    耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-205

    アンセル
    ¥369~税込¥406~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高負荷の作業に対応するために強度を高めています。
    用途自動車の組立・仕上工程。金属加工。ガラスの修繕。白物家電の組立。厚さ(mm)0.92機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0802
  • 耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571 アンセル

    耐切創・静電気対策手袋 ハイフレックス 11-571

    アンセル
    ¥2,998税込¥3,298
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。超軽量設計設計で、同クラスの耐切創手袋と比較し20%の軽量化を実現しました。FORTIX Technologyの改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、摩耗性の高い環境で、長期間使用が可能になりました。次世代HPPE単糸を使用したINTERCEPT Cut Resistance Technologyで開発した、HyFlex11-571安全手袋はEN ISO D / ANSI A4規格の耐切創性を達成し、2倍以上の切創保護を実現します。手袋をしたまま複数のタッチスクリーンデバイスの操作が可能
    用途鋭利な部品の組み立ておよび点検。金属部品の取り扱い。メンテナンス材質繊維部:HPPE、 カーボン、 ポリウレタン、 ナイロン、滑り止め部:ニトリル厚さ(mm)1.3色ブラック規格【EN388 2016規格】4X43D入数(双)1機能軽量、耐切創、耐摩耗性全長(cm)20.5~27.2ゲージ数15耐切創性X/D
  • 耐切創手袋エッジ 48-225 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-225

    アンセル
    ¥399税込¥439
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性(EN ISO レベル C)と耐熱性を要する中作業向けのコスト効率に優れた手袋です。縫い目のない構造が皮膚の刺激を防止します。短繊維を使用し装着感とグリップ力を向上します。通気性に優れたライナーを使用し、快適な装着感です。親指部分をウェルトで強化することにより手袋の耐久性が向上しています。左右兼用のため経済的です。
    用途最終組み立て。小型または超微細な鋭利部品の取り扱いおよび組み立て。射出成形部品の組み立て。機械加工。切断の危険がある包装作業。スタンピング。ワイヤーアセンブリ&固定。厚さ(mm)1.85規格EN388 2016:244XC、ANSI/ISEA 105-2024:A3、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN 420:2003 + A1:2009、ecovadis、REACH材質(繊維部)パラアラミドEN388規格2016規格:244XC
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-931 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-931

    アンセル
    ¥599税込¥659
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング掌部材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐切創手袋 ハイフレックス724 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス724

    アンセル
    ¥1,598税込¥1,758
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。
    用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
  • 耐切創手袋ハイフレックス 11-738 アンセル

    耐切創手袋ハイフレックス 11-738

    アンセル
    ¥549~税込¥604~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。INTERCEPT Technology採用の糸・ナイロン・Lycra・ガラス繊維を独自に融合した超強力繊維を使用し、耐切創性が優れています。鋭利なものやバリに強力な耐性を持っています。水性ポリウレタンによるコーティングにより、指先の動かしやすさや快適さを保っています。親指の付け根を強化し、保護を提供するだけでなく手袋の寿命も延ばします。
    用途自動車、その他機械などの製造。金属板の取り扱い、乾燥、塗装または亜鉛メッキの切断。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。乾いた小型部品や軽く油が付いた部品の切断。メンテナンス。事前組み立て。厚さ(mm)1.5規格EN388 2016:4X42D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)水性ポリウレタンとニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ポリエステル、スパンデックス滑り止め効果ありEN388規格2016規格:4×42C
  • 耐切創手袋 パワーフレックス 80-813 アンセル

    耐切創手袋 パワーフレックス 80-813

    アンセル
    ¥629~税込¥692~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性に加え、耐熱素材に特殊コーティングを施すことで高い耐熱性も持たせています。洗濯後も耐熱性を保ちます。独自の技術により、使用時の圧迫感を手軽減しています。ウェット、ドライ、オイリーのいずれの環境・対象物においても高いグリップ性能を発揮します。
    用途機械設備の組立・メンテナンス。電気設備の操作。配管工事。金属加工。機能耐切創、耐熱、静電気防止、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ネオプレンフォームコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、モダクリル、アラミドゲージ数132018年トラスコ掲載ページ6 0791
  • 耐切創手袋 エッジ 48-705 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-705

    アンセル
    ¥749~税込¥824~
    1双
    当日出荷
    摩耗・切創・引裂き・突刺しのいずれに対しても高いレベルの保護性能を持っています。
    材質繊維部/スパンデックスナイロン、グラスファイバー、HPPE(高性能ポリエチレン)、ポリエステル、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1色グレー/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A3、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠入数(双)1機能耐切創、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、柔軟性、耐油性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/C
  • 耐切創手袋エッジ 48-929 アンセル

    耐切創手袋エッジ 48-929

    アンセル
    ¥1,798税込¥1,978
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性、優れたグリップ力、強力な撥油性を必要とする中作業向けの費用対効果の良い手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。 油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。
    用途航空宇宙、自動車関連。 部品の組み立て。 機械加工/スタンピング/切断。 金属加工。 鋭利な物体の取り扱い。 ガラス製造。厚さ(mm)1.75材質(すべり止め)ニトリルコーティングフルディップ材質(繊維部)スパンデックス、ガラス繊維、ポリエチレン滑り止め効果ニトリルゴムEN388規格4X43C(2016)
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-937 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-937

    アンセル
    ¥899税込¥989
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるRIPEL技術は、オイルが皮膚に接触するのを防ぎ、手を安全かつ乾燥した状態に保ちます。アンセルのFORTIX技術で、類似の手袋に比べ親指と人差指の股部分に優れた耐久性と耐摩耗性を提供し長期間使用できます。18ゲージに加えて独自のZONZ技術により、関節の突っ張り感が生じにくく、長時間素手に近い感覚で作業できます。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。最終組み立て。金属加工。機械加工。メンテナンス。スタンピング作業。厚さ(mm)1.3規格EN388 2016:4X42B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de材質(すべり止め)フォームニトリルコーティング3/4コーティング加工材質(繊維部)Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658 アンセル

    耐切創手袋 アクティブアーマー 80-658

    アンセル
    ¥719~税込¥791~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ステンレススチール繊維、グラスファイバー、ケブラー[[R下]]の3層構造で手を保護します。
    用途重荷の取り扱い。ガラス板、鋭利なものの取り扱い。金属板の取り扱い。廃棄物処理。厚さ(mm)2.2材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)ステンレススチール、ナイロン、ガラス繊維、コットン、アラミドEN388規格耐摩耗レベルX、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、(EN388 2016規格)耐摩耗レベルX、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルE
  • 作業用手袋 エッジ 48-703 アンセル

    作業用手袋 エッジ 48-703

    アンセル
    ¥489~税込¥538~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高強度ポリエチレンで製造され、手のひらの革パッドとアラミド繊維によって縫い付けられています。乾いた状態、ややオイリーな環境でのグリップ性が優れています。スタンピング作業中のグリップ、耐切創、耐摩耗、クッションの点で、安全性を提供します。
    用途金属スタンピング・金属プレス加工。組み立て作業。自動車関連。建築・建設関連。機械設備。石油精製。厚さ(mm)1.35規格EN388 2016:4X43D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)ポリエチレン、ガラス繊維EN388規格耐摩耗レベル4、耐切創レベル5、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-755 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-755

    アンセル
    ¥3,198税込¥3,518
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。最軽量のEN ISOカットE及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
    用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81色グレー規格EN388 2016:3X41E、ANSI/ISEA 105-2024:A5、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、タングステン、スパンデックス、ポリエステルゲージ数18耐切創性X/EEN388規格2016:3X41E
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-757 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-757

    アンセル
    ¥3,500税込¥3,850
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。強化された柔軟性と触覚を維持しながら、INTERCEPTテクノロジーを採用して高い耐切創性能を誇ります。生産性を高めるための超薄型でありながらANSIカットレベルA7 / ISOカットレベルFに適合しています。超軽量設計により、鋭利な部品の取り扱いと組み立てに最適なフィット感を実現します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。
    用途部品の組み立ておよび検査に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。金属板とパネルの取り扱いに。ガラス板、削り物の取り扱いに。材質繊維部:ナイロン、ステンレス鋼、ポリエステル、タングステン、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.93色ブラック規格EN388 2016:3X31F、ANSI/ISEA 105-2024:A7、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、超薄型、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.2~27.4材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、ステンレススチール、ポリエステル、タングステンゲージ数18耐切創性X/FEN388規格2016:3X31F
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-518 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-518

    アンセル
    ¥519~税込¥571~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。Dyneema[[R上]]Diamond Technologyファイバーと薄いコーティングは、切創リスクを伴う作業に敏捷性と優れた触感をもたらします。
    用途航空宇宙関連。自動車関連。ロジスティクス&倉庫。金属製作。最終組み立て。厚さ(mm)0.95コーティング掌部材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、Dyneema(R)ダイヤモンド繊維EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル3、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベルX、耐引裂レベル3、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルB
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-630 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-630

    アンセル
    ¥909税込¥1,000
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS T 8116適合品です。ライクラ[[(R)]]ファイバーにより優れた伸縮性とフィット感を実現しています。ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めると共に、耐摩耗性も向上しています。
    用途ガラス加工。航空機、白物家電などの製造。樹脂成型。金属加工。機能耐切創、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタン材質(繊維部)ライクラ(R)ファイバー・ケブラー(R)2018年トラスコ掲載ページ6 0817
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-754 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-754

    アンセル
    ¥929~税込¥1,022~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。最軽量のEN ISOカットD及び、超薄型通気性手袋は、高い耐切創性を提供すると同時に柔軟性と触覚を向上させます。手の自然な形にフィットするように設計されており、手の疲労を軽減します。生産性を向上させるため、タッチスクリーン機能を搭載しています。清潔でお肌に優しい手袋です。
    用途部品の組み立ておよび点検に。部品のピッキング、固定に。最終組立に。材料、製品の仕上げ加工に。厚さ(mm)0.81色グレー規格EN388 2016:3X41D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、EN ISO 21420:2020、ecovadis、dermatest-guarantee.de機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、超軽量、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)ナイロン、スパンデックス、ステンレススチールゲージ数18耐切創性X/D
  • 耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用) アンセル

    耐切創手袋ハイフレックス 74-500(片手用)

    アンセル(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手袋とカフ全体に施されたINTERCEPT技術と360度の切創保護性能が特徴です。染みを防止する設計により、製品寿命を延長します。延長型カフが手首まで切り傷を防止します。繰り返し洗濯しても型崩れせず、保護性能・快適性・フィット感を損なわれることのない、優れた耐久性を持っています。
    用途食肉などの食品加工。果物および野菜の加工。厚さ(mm)1.55材質(繊維部)HPPE、ガラス繊維、ステンレススチール、ポリアミド、ポリエステル、Ansell INTERCEPTTM TechnologyEN388規格2016規格:4X4XF
  • 耐切創手袋 バンテージ 70-765 アンセル

    耐切創手袋 バンテージ 70-765

    アンセル
    ¥899~税込¥989~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手のひら部を革でコーティングしており、油の付着したものに対しても高いグリップ力を発揮し、摩耗にも強くなっています。
    用途プレス作業。重量物や油の付着した物の取り扱い。金属加工。厚さ(mm)1.25機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂材質(すべり止め)レザーコーティング掌部材質(繊維部)アクリル、ナイロン、アラミドゲージ数102018年トラスコ掲載ページ6 0796
  • 耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225 アンセル

    耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225

    アンセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。
    用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
  • 耐切創手袋 エッジ 48-710 アンセル

    耐切創手袋 エッジ 48-710

    アンセル
    ¥1,998税込¥2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐切創性があり、乾燥または濡れた環境で抜群なグリップ力を実感できます。パラアラミド糸は、高い耐切断性と良好な耐熱性能を確保します。シワラテックスコーティングは優れたグリップ性を提供します。EN420(一般要件)およびEN388(機械的危険)規格に準拠しています。ANSI カット レベル A4 および EN ISO 13997 定格レベル D は、高いレベルのカット抵抗を提供します。コーティングでオイル等が染み込みいにくくなっています。
    用途ガラス製造。リサイクルと廃棄物処理。建設関連。金属製造材質パラアラミド、高性能ポリエチレン樹脂、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステル、すべり止め部:天然ゴム厚さ(mm)2.2色イエロー/ブラック規格EN388 2016:3X44D、ANSI/ISEA 105-2024:A4、耐熱規格EN407:X1XXXX、EN ISO 21420:2020、ecovadis機能耐切創、耐熱、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)22.5~29材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング3/4ディップ材質(繊維部)パラアラミド、HPPE、スパンデックス、ガラス繊維、ポリエステルゲージ数13耐切創性X/D滑り止め効果天然ラテックスゴムEN388規格2016:3X44D
  • 耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600 アンセル

    耐切創手袋 アクティブアーマー 80-600

    アンセル
    ¥649~税込¥714~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ガラス、金属、プラスチックの安全な取り扱いに対する実用的な手袋です。
    用途自動車関連。建築・建設関連。化学関連。ガラス製造。金属板の取り扱い。プラスチック関連。厚さ(mm)2.35材質(すべり止め)天然ラテックスゴムコーティング掌部材質(繊維部)Kevlar(R)EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル4、耐引裂レベル4、耐突刺レベル4、EN ISO耐切創レベルC
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-729 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-729

    アンセル
    ¥1,098税込¥1,208
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。優れた耐切創性と器用なスパンデックスライナーを備えたタッチスクリーン機能手袋です。ポリウレタン コーティングによる優れたグリップ性能。HPPE Lycrainer は、作業者に優れた快適性を提供します。ライナーは、鋭い部品との接触を伴うアプリケーションの制御、取り扱いで安全に使用するために、良好なレベルの耐切断性を提供します。ライナーのスパンデックスとコーティングは、非常に器用でフィット感があります。乾燥した環境でも、少し油っぽい環境でも使用できるように設計されています。人差し指と親指のカーボン繊維により、タッチスクリーンに対応しています。ロングタイプで袖口まで保護できます。
    用途自動車関連。輸送機関。建設関連。ガラス製造。機械および機器。メンテナンス。金属製造材質繊維部:HPPE、ナイロン、スパンデックス、すべり止め部:ポリウレタン厚さ(mm)0.92色グレー規格EN388 2016:4342B、EN ISO 21420:2020、CE、ecovadis機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)27~32材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング手のひら材質(繊維部)HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数13耐切創性3/B滑り止め効果ポリウレタンEN388規格2016:4342B
  • 耐切創手袋 ハイフレックス 11-735 アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックス 11-735

    アンセル
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    当日出荷
    アンセル独自のINTERCEPTTMテクノロジーにより、EN ISO耐切創レベルCを実現しています。 耐摩耗性にも優れています。
    材質繊維部/HPPE(高性能ポリエチレン)、スパンデックス、ナイロン、グラスファイバー、すべり止め部/ポリウレタン厚さ(mm)1.35色ホワイト/ブラック規格EN388 2016:4X43C、ANSI/ISEA 105-2024:A4、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)入数(双)1機能耐切創、静電気防止、タッチパネル対応、通気性、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂全長(cm)21.5~26.7材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)ガラス繊維、HPPE、ナイロン、スパンデックスゲージ数10耐切創性X/C
  • 耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125 アンセル

    耐切創手袋 アクティブアーマー 97-125

    アンセル
    ¥2,598税込¥2,858
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。耐切創性を更に向上させた耐衝撃性手袋です。
    用途ドリリング作業。重機と車両のメンテナンス。輸送および物流。機械設備。鉱業。厚さ(mm)7.6材質(繊維部)HPPE、グラスファイバー、ライクラ、ナイロンEN388規格(EN388 2016規格)耐摩耗レベル4、耐切創レベルX、耐引裂レベル4、耐突刺レベル3、EN ISO耐切創レベルC、EN衝撃保護レベルP
  • 耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト アンセル

    耐切創手袋 ポーラーベア ライトウエイト

    アンセル
    ¥3,298税込¥3,628
    1枚
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。生地が薄く、作業性を確立しながら、優れた耐切創強度を確保しています。 次亜塩素酸による洗濯が長期にわたり繰り返し可能です。
    用途食肉処理、食肉加工、魚肉加工、果物・野菜などの加工厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ダイニーマ(R)繊維、ガラス繊維、ポリエステル
  • 耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス アンセル

    耐切創手袋 ハイフレックスCRプラス

    アンセル
    ¥999~税込¥1,099~
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ケブラーとステンレスを融合した繊維を使用しています。そのため、耐切創強度と柔らかさ、優れた快適性を実現しました。
    用途自動車製造工程。 プレス部品取扱。 ガラス製造工程。厚さ(mm)1.1材質(すべり止め)発泡ニトリルコーティング掌部材質(繊維部)ケブラー(R)繊維、ステンレススチール、スパンデックス
耐切創手袋