耐切創手袋 :「ゴム手袋 耐熱」の検索結果

耐切創手袋とは、建設現場や工場、ガラス加工など鋭利な刃物を使用して行う作業をする際に手を切ってしまう事故を防ぐために手を保護する手袋のことです。耐切創レベルがあり、作業の危険度に合わせて適切なレベルの手袋を使用します。耐切創だけでなく滑り止め付きのもの、耐油性のものなど性能が組み合わせられているものも多く販売されているので、作業内容に合ったものを選びましょう。また、薄手のものは作業用手袋のインナーとしても使用することができ便利です。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Delta PlusVENICUTD04
EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。
材質ポリエステル樹脂 ブラック 入数(双)1 機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性 耐切創性EUカットレベルD
1双
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トワロン(TOWA/東和コーポレーション)耐切創手袋 PowerGrab KEV4-S
エコ商品
アラミド繊維(ケブラー繊維)とステンレススチール繊維の混合糸を採用しており、耐切創性に優れています。手首まで覆う長さで、作業中の汚れや摩擦、切り傷などの危険から手を広く守ります。引き裂きに対する抵抗力と、しなやかさと作業性のバランスが良い天然ゴムでコーティングされた手袋です。特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ加工」を採用しており、油に濡れても高いグリップ力を発揮します。欧州規格EN407:2020のコンタクトヒートに適合しており、250℃までの接触熱に対し、15秒までの耐熱性能があります。イヤなニオイを抑えるサニタイズ抗菌抑臭加工を施しています。
用途倉庫作業、メンテナンス、土木建築業/ガラスの取扱い、金属板の取扱い 材質【編手】アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル 【コーティング】天然ゴム 厚さ(mm)約2.05 イエロー/ブラック 規格EN388 2016、EN407 2020 入数(双)1 機能耐切創、耐引裂、耐熱、抗菌抑臭、耐油 耐熱性【EN407:2020】コンタクトヒート レベル2:250℃/15秒 材質(すべり止め)天然ゴム 材質(繊維部)アラミド繊維(ケブラー繊維)、金属繊維(ステンレススチール)、ポリエステル ゲージ数10 耐切創性X/D RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低発塵性のケブラーSD手袋に、指先だけニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング指先 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン
1双
1,698 税込1,868
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

天然ゴム張りで、ハードなグリップ力と抜群の安全性能を持っている手袋です。
用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。 材質ケブラー紡績糸、綿、すべり止め:天然ゴム 全長(mm)240 イエロー/オレンジ サイズフリー 質量(g)110 規格ISO13997-TDM、EN388-2003 入数(双)1 機能耐切創、耐熱、耐引裂 全長(cm)24 中指長(cm)8 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿 手の平幅(cm)12 ゲージ数7 耐切創性C、4
1双
1,998 税込2,198
3日以内出荷

低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)
規格ISO13997-TDM、EN388-2003 機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂 材質(すべり止め)ニトリルゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタン ゲージ数13
1双
1,598 税込1,758
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属繊維や高強度ポリエチレン繊維を使用し、欧州規格EN388:2016において耐切創レベルEという高い安全性を取得した製品です。手のひらのコーティングには耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムを採用し、独自の特殊技術によってタッチパネルに対応している為、手袋を着用したままでもスマートフォンやタブレットなどのスムーズな操作が可能です。親指と人差し指の指股部分には補強を施し、負荷のかかりやすい指股部分を強化しております。手にフィットする湾曲手型で製造しておりますので、指先までフィットします。
用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性のある作業、タッチパネル操作が伴う作業に最適 耐熱性EN407:2004/接触熱レベル1
1双
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)