絞り込み
ブランド
  • アンセル(2)
  • アゼアス(1)
  • TOWA(東和コーポレーション)(1)
耐溶剤性
  • 耐油(1)
材質
  • その他(1)
  • ニトリルゴム(1)
  • ネオプレンゴム(1)
  • 塩化ビニール(1)
機能
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能防水・撥水(1)
耐透過性
  • アルカリ類溶剤(1)
サイズ
  • L(1)
  • LL(3)
  • M(2)
  • フリー(1)
L・LL・M・フリー
入数
  • 1(2)
1
全長(cm)
  • 45
  • 23(5)
  • 24(4)
  • 25(7)
  • 26(17)
  • 27(4)
  • 28(8)
  • 29(4)
  • 30(35)
  • 31(12)
  • 32(10)
  • 33(48)
  • 35(28)
  • 35.5(7)
  • 36(16)
  • 37(5)
  • 38(9)
  • 40(5)
  • 55(11)
  • 65(6)
  • 80(8)
  • 色クリア(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
クリア・グリーン・ブラック
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソルベックス185ロング(厚手タイプ) TOWA(東和コーポレーション)ソルベックス185ロング(厚手タイプ)TOWA(東和コーポレーション)(8件のレビュー)
2,098税込2,308
1双
当日出荷
厚みがあるロングタイプです。耐突き刺し、耐摩擦性に優れています。油、石油類に適正が高く、幅広い耐薬品性も兼備しています。
用途自動車製造。化学薬品取り扱い。厚さ(mm)0.56グリーン入数(双)1全長(cm)45材質(裏)アクリルライナー材質(表)ニトリルゴム(NBR)
耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024 アンセル耐熱・耐薬品手袋 アルファテック 19-024アンセル
13,980税込15,378
1双
当日出荷
180℃での断続的な作業が可能です。耐油、防水性に優れ、高温の固形物だけでなく、高温のスチームや液体に性能を発揮します。二重の断熱加工のライナーを採用しています。優れた耐熱性能と、耐薬品性能を兼備しています。
用途メッキ・エッチング工程での薬品取り扱い。高温・高熱の液体が付着した物の取り扱い。ブラック全長(cm)45厚さ(mm)1.7材質【表】ネオプレン、【裏】断熱ライナー(綿)仕様【EN407】32XX4X 【EN 388:2016】3122B 【EN 374-1:2016】AKLMPTRoHS指令(10物質対応)対応
ケミカルグローブ(10双入) アゼアスケミカルグローブ(10双入)アゼアス
5,398税込5,938
1パック(10双)
翌々日出荷
12種類と限定的ながら、化学物質の耐透過性試験を実施しており、JIS T 8116適合品でありながらお使いいただきやすい価格をコンセプトとしています。
用途化学工業・製薬・ラボでの日常的な化学物質の取扱や試験作業/清掃・メンテナンスでの化学物質を使用した洗浄作業における、皮膚障害や経皮吸収による健康障害から作業者の保護材質ナイロン/EVOH/ポリエチレン厚さ(mm)0.06透明サイズフリー規格JIS T 8116(化学防護手袋) 適合全長(cm)45中指長(cm)8.8手のひらまわり(cm)17関連資料(2.37MB)
耐薬品手袋 スコーピオ 09-928 アンセル耐薬品手袋 スコーピオ 09-928アンセル(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。油、酸、アルコール、腐食剤、溶剤などから手を守ります。
用途化学薬品の取り扱い。機械設備を使用する作業。ブラックサイズXL全長(cm)45.0耐透過性アルカリ類溶剤材質(表)塩化ビニール(PVC)トラスコ品番858-0704厚さ(mm)1.7質量(g)592規格EN388/EN374:メタノール、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)入数(双)1機能耐薬品性中指長(cm)8.6材質(裏)綿手のひらまわり(cm)27.0耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2関連資料耐透過性 (1.08MB) (0.12MB) (0.23MB)2018年トラスコ掲載ページ6 0642
耐アルカリ手袋特集
おすすめ人気ランキング
溶剤・酸、アルカリ用手袋