曜日別特売

耐切創手袋 ZIZAI ZI-793

耐切創手袋 ZIZAI ZI-793 - ウィード(Wonder Grip)

耐切創レベルF(ANSI:A8)と守備力に優れているフィット感の高い手袋です
人間工学に基づいた独自設計により、通気性と非常に高いレベルの快適さを保証します。
優れた柔軟性と快適性
非常に耐久性のある強力ゴムコーティングを採用することで、親指周りの耐久性が向上、また長時間の使用が可能です。

材質
天然ゴム
ゲージ数
13
耐切創性
XF
内容量
1双
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73628987ZI-793 MM
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月27日
73628996ZI-793 LL
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年10月27日
73629005ZI-793 XLXL
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする