絞り込み
ブランド
  • UVEX(ウベックス)(6)
  • エスコ(1)
機能
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能耐熱(1)
  • 機能耐薬品(5)
材質
  • 綿
  • その他(9)
  • クロロプレンゴム(3)
  • ケブラー・アラミド(1)
  • シリコーン(7)
  • ナイロン(6)
  • ニトリルゴム(66)
  • ネオプレンゴム(14)
  • バイトン(3)
  • ブチルゴム(14)
  • ポリウレタン(57)
  • ポリエチレン(8)
  • 合成繊維(12)
  • 塩化ビニール(6)
  • 天然ゴム(14)
  • 牛革(1)
耐溶剤性
  • 耐油(3)
サイズ
  • L(4)
  • LL(7)
  • M(5)
  • S(4)
入数
  • 1(4)
1
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(3)
グリーン・ブラック・ブルー
全長(cm)
  • 23(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26(3)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 35(1)
23・24・25・26・30・33・35
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
溶剤・酸、アルカリ用手袋は、直接手で触れると皮膚に炎症を起こしてしまうような薬品を扱うときに装着する手袋です。直接皮膚に薬品が触れるのを防ぐことに加え、溶剤・酸、アルカリ用手袋は、刺激の強い薬品の作用によって破けてしまって皮膚が露出するようなことのないよう加工され作られています。そのため、シンナー専用のものや酸やアルカリに対して耐性があるものなど、用いる薬品に応じて適した専用手袋が販売されています。
特価
本日1月6日(火)は、安全保護具・作業服・安全靴カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐溶剤手袋プロファプレン CF33 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋プロファプレン CF33UVEX(ウベックス)
1,198税込1,318
1双
当日出荷
ライニングのない高品質クロロプレンを使用しています。さまざまな種類の化学物質に対し保護性能を発揮します。
用途化学工業、印刷産業、金属加工(掃除)、掃除作業機能化学物質保護性能ダークブルー全長(cm)33材質/仕上繊維部:フロック加工コットン、コーティング:ポリクロロプレン厚さ(mm)0.71滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
耐溶剤手袋ユーケミ 3000 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3000UVEX(ウベックス)
999税込1,099
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。 耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。 EN407に準拠し、最高100℃の接触熱に耐える高い耐熱性を有します。
用途化学工業、印刷業界、検査/保守、実験室、絵画、食品加工、製薬業界、洗浄作業機能耐熱、耐薬品入数(双)1材質/仕上繊維部:両面編みコットン、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)グリーン厚さ(mm)0.5全長(cm)35.0滑り止め効果あり
ルビフレックス XG 27B UVEX(ウベックス)ルビフレックス XG 27BUVEX(ウベックス)
999税込1,099
1双
当日出荷
多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。ブルー/ブラック耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
耐溶剤手袋ユーケミ 3100 UVEX(ウベックス)耐溶剤手袋ユーケミ 3100UVEX(ウベックス)
1,898税込2,088
1双
当日出荷
多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。耐摩耗性に優れ、液体や油の取り扱いに安定したグリップ性能を発揮します。
用途化学工業、自動車産業、金属加工、機械産業機能耐摩耗性、化学物質耐性ブラック全長(cm)30材質/仕上繊維部:コットン(シームレス)、コーティング:NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)厚さ(mm)0.5滑り止め効果あり規格EN ISO 374-1:2016/Type A (AKLMNO)
ルビフレックス NB27B UVEX(ウベックス)ルビフレックス NB27BUVEX(ウベックス)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。
用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。ブルー耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品
[LL] 静電ゴム手袋 エスコ[LL] 静電ゴム手袋エスコ
1,490税込1,639
1双
当日出荷
材質綿、ゴム、ナイロン、ポリエステル、PVCコーティング厚さ(mm)1.3全長(mm)300サイズLL電気抵抗値10^8-10^9Ωアズワン品番64-7840-83
プロファグリップ PB27MG UVEX(ウベックス)プロファグリップ PB27MGUVEX(ウベックス)
939税込1,033
1双
当日出荷
耐鉱物油性があり、寒冷環境でも高い柔軟性を維持します。人間工学に基づく快適なフィット感があります。表面を粗く加工することで、グリップ力を高めています。
用途鉱物油業界。化学業界。運搬業者。ブラック耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング(HPV)規格EN374 EN388(CE 2111)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品
耐アルカリ手袋特集
おすすめ人気ランキング
溶剤・酸、アルカリ用手袋