ルビフレックス XG 27BUVEX(ウベックス)当日出荷
多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。
傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。
多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。色ブルー/ブラック耐溶剤性石油系溶剤厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品