絞り込み
耐溶剤性
- 耐油(3)
材質
- ニトリルゴム(1)
- バイトン(1)
- 綿(2)
入数
- 1(4)
サイズ
- L(3)
- M(1)
全長(cm)
- 25
- 23(4)
- 24(2)
- 26(14)
- 27(4)
- 28(8)
- 30(25)
- 31(12)
- 32(6)
- 33(42)
- 35(24)
- 35.5(6)
- 36(6)
- 37(3)
- 38(4)
- 45(3)
- 55(8)
- 60(3)
- 65(6)
- 80(3)
- 全長(cm)をもっと見る
色
グリーン(1)
ブラック(2)
ブルー(2)
グリーン・ブラック・ブルー
耐透過性
- ガソリン・軽油(1)
ガソリン・軽油
ブランド
- UVEX(ウベックス)(4)
UVEX(ウベックス)
溶剤用手袋とは、ポリウレタン樹脂などで作られた手袋のことです。素手での作業がむずかい作業に用いられ、強力耐溶剤性で、塩酸・硫酸・苛性ソーダ水溶液などにも対応している商品もみられます。裏地は肌あたりが良いコットンが使用されているのも特徴のひとつ。また、シンナー専用手袋や合成樹脂と合成ゴムの特殊配合によって作られている超強力耐溶剤手袋、耐油性が高く作られているタイプなどもあるため、使用用途に合わせて素材と耐久濃度をチェックして選ぶといいでしょう。
「耐溶剤性」から絞り込む
耐油(3)

ルビフレックス XG 27B
UVEX(ウベックス)¥2,798税込¥3,0781双当日出荷多様な現場で耐久性を発揮する多層構造になっております。 傑出したドライ、ウェットグリップ力と人間工学に基づく快適なフィット感があります。 多くの化学物質に対し優れた耐性を発揮します。 非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途化学業界。自動車業界。研究室での作業。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)+XGグリップ・コーティング色ブルー/ブラック規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
ルビフレックス NB27S
UVEX(ウベックス)¥2,698税込¥2,9681双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。用途食品業界。板金加工会社。自動車産業。化学業界。材質繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)色グリーン入数(双)1耐溶剤性石油系溶剤2018年トラスコ掲載ページ6 0641EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1EN374規格n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
ルビフレックス NB27B
UVEX(ウベックス)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷人間工学に基づく快適なフィット感があります。極めて高い柔軟性があり、超軽量タイプです。吸湿性の良いコットンライニングとなっております。多くの化学物質に対し良好な耐性を発揮します。用途化学業界。自動車業界。塗装、塗工。研究室。厚さ(mm)0.4材質/仕上手袋:両面編みコットン、コーティング:特殊NBR(ニトリルブタジエンゴム)色ブルー規格EN374 EN388(CE 3121)入数(双)1溶剤不使用耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性1各種認証EN374認証品耐溶剤性石油系溶剤
プロファバイトン BV06
UVEX(ウベックス)¥17,980税込¥19,7781双当日出荷水蒸気に対する不透過性があります。トリクロロエタンおよび六塩化エタン、油脂、多くの溶剤および化学物質に対し耐性を発揮します。用途化学業界。厚さ(mm)0.5材質/仕上手袋:サポートなし、コーティング:バイトン[[(R)]]製の層を配したブロモブチル・ゴム色ブラック規格EN374 EN388(CE 2010)入数(双)1耐摩耗性2耐切創性1耐引裂き性2各種認証EN374認証品耐透過性ガソリン・軽油
『溶剤・酸、アルカリ用手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- 溶剤用手袋
- 酸、アルカリ用手袋