豚革手袋 :「はとめ」の検索結果
豚革手袋とは、古くから作業用として活用されている手袋です。例えば、硬く鋭いものを運ぶときや危険な薬品などに触れるときなど、作業中の手指を守るために使用。豚皮手袋では、甲がメリヤスタイプで袖口がマジックタイプのものや、上質の豚表皮を使い、甲部分に抗菌加工の吸汗速乾素材を使用している皮手袋が好評です。また、あて付きのマジックテープタイプのものも手にジャストフィットし、人気があります。特殊なめしの豚革を使用している手袋は水洗いが可能です。
関連キーワード
商品豆知識
「サイズ」から絞り込む
LL(2)
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れています。裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
厚さ(mm)1.2
材質(裏)綿100%
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。
袖口マジック式でフィット感に優れています。
用途機械・プレス・荷役・運送・園芸・レジャー等。
仕様袖口:マジック止め式、裏地なし
厚さ(mm)0.6±0.5%
メーカー商品コード4130805
革手袋 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。