制電手袋(弱電・半導体作業)とは、静電性のある材料を使用して、静電気が発生しないよう電気を逃がす目的で作られた手袋のことです。主にガソリンや化学薬品など静電気が発生して引火することで事故につながりやすい現場や、静電気が原因で故障してしまう半導体などの電子部品を扱う工場などで使用されます。制電手袋の素材はさまざまで、硫化銅複合繊維やカーボン繊維を使ったものや、導電性のポリウレタンを使って作られたものなどがあります。
制電ウレタン手袋(指先コーティングタイプ)ミエローブ5日以内出荷から8日以内出荷
カーボン成分を織りまぜたポリエステル糸を使用した、制電手袋になります。指先部分にウレタン樹脂をコートしているので、耐久性・スベリ止め効果に優れています。伸縮性、通気性に優れています。
用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など。色ホワイト素材(本体):ポリエステル(カーボン成分入り)、樹脂部:ポリウレタンRoHS指令(10物質対応)対応
静電気拡散性手袋(指先コート)ミドリ安全当日出荷
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
材質カーボン導電糸入りナイロン厚さ(mm)0.6色グレー材質(すべり止め)ポリウレタン表面抵抗値(Ω)10[[の7-9乗]]Ωゲージ数15
ESDプロテクトトップ手袋SHOWA(ショーワグローブ)当日出荷
繊維部分は、カーボンを練りこんだ導電糸を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
洗濯耐性に優れた導電糸を採用しているため、繰り返し洗濯しても導電性能が持続します。
発泡ポリウレタンを指先にコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
用途[産業用][運輸・物流業]
[産業用][運輸・物流業][精密機器の取扱いに][導電性能を持った低発塵手袋]
[産業用][機械工業]
[産業用][精密機械工業]
[産業用][精密機械工業][静電気トラブル予防に][静電気対策手袋]
[産業用][自動車関連業]
[産業用][自動車関連業][精密機器の取扱いに][静電気対策手袋]機能通気性色グレー入数(双)1材質樹脂部:ポリウレタン 繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他RoHS指令(10物質対応)対応
[L] 手袋(制電・ナイロン、ポリエステル指先コーティング)エスコ翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業サイズL全長(cm)約20材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティングエスコ品番EA354GC-8厚さ(mm)0.6質量(g)18中指長(cm)約7.7手のひらまわり(cm)約18.5色(手首部)ブラック
静電ピッタリ倶楽部 指先コートグローブマニア(川西工業)(1件のレビュー)当日出荷
静電防止で精密機器や部品の品質管理に最適です。
材質(手袋)ナイロン(カーボン導電糸入)、(すべり止め)ポリウレタン厚さ(mm)0.9色グレー入数(双)10機能静電防止材質(裏)ナイロン材質(表)ポリウレタンコーティング指先コートゲージ数15RoHS指令(10物質対応)対応
帯電防止手袋(フィンガーコート)エンジニア(1件のレビュー)当日出荷から8日以内出荷
材質繊維:ナイロン75%・アクリル25%色グレー入数(双)1機能帯電防止材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン75%、アクリル25%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×106~108RoHS指令(10物質対応)対応
導電性手袋(フィンガーコート)エンジニア当日出荷から6日以内出荷
材質繊維:ナイロン90%・アクリル10%色グレー入数(双)1機能導電性材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン90%、アクリル10%材質(樹脂部)ポリウレタン表面抵抗(Ω)1×105~106RoHS指令(10物質対応)対応
静電気防止手袋ハリケーン(3件のレビュー)当日出荷
導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。
表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。(AS-302型に滑り止めをつけたものです)
用途半導体・研究所での作業。抵抗値108~109Ω材質ポリエステル(導電繊維編み込み加工)厚さ(mm)1.05色白入数(双)1機能静電気防止RoHS指令(10物質対応)対応
制電ライントップ手袋SHOWA(ショーワグローブ)(3件のレビュー)当日出荷
指先にウレタン樹脂をコーティングし、すべり止め効果に優れています。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、
作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
長繊維を使用しているため、手袋からのホコリや
糸くずの発生を抑えます。
編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。左右兼用です。
用途電気・電子部品組立作業、自動車関連業、精密機械業、弱電機械工業、静電気対策工程機能帯電防止コーティング指先コート材質(繊維部)ナイロン、その他材質(樹脂部)ポリウレタン表面漏洩抵抗値(Ω)105~7