絞り込み
外径(Φmm)
  • 3(2)
  • 4(5)
  • 4.5(1)
  • 6.5(1)
  • 8(3)
  • 9(4)
  • 10(5)
  • 10.8(1)
  • 12.5(2)
  • 16(2)
自由長(mm)
  • 12.7(2)
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 22(1)
  • 24(2)
  • 27.1(2)
  • 30(1)
  • 31.1(2)
  • 36.6(1)
  • 38.9(3)
  • 55.5(2)
  • 70.5(2)
  • 104(2)
  • 111(2)
線径(Φmm)
  • 0.26(2)
  • 0.3(1)
  • 0.32(2)
  • 0.35(4)
  • 0.4(3)
  • 0.6(10)
  • 0.65(3)
  • 0.7(2)
  • 0.8(4)
  • 0.9(3)
  • 1.2(2)
  • 1.4(2)
ばねの種類
  • ばねの種類トーションばね(ねじりばね)(6)
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(3)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(7)
ばね定数(N/mm)
  • 0.18
  • 0.02(19)
  • 0.03(29)
  • 0.04(27)
  • 0.05(33)
  • 0.07(31)
  • 0.08(24)
  • 0.09(31)
  • 0.1(34)
  • 0.11(31)
  • 0.12(18)
  • 0.13(26)
  • 0.15(26)
  • 0.17(24)
  • 0.23(22)
  • 0.29(22)
  • 0.36(26)
  • 0.43(23)
  • 0.49(25)
  • 0.5(20)
材質
  • ステンレスすべて(21)
  • SUS304(18)
  • (1)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 1.47(2)
  • 2(2)
  • 2.5(2)
  • 2.66(1)
  • 4.9(2)
  • 5.9(2)
  • 5.98(1)
  • 7.8(2)
  • 9.453(1)
  • 10.2(3)
  • 13.7(2)
  • 15.2(2)
  • 22.64(2)
  • 32(2)
1.47・2・2.5・2.66・4.9・5.9・5.98・7.8・9.453・10.2・13.7・15.2・22.64・32
ブランド
  • 東京発条製作所(11)
  • エスコ(4)
  • アキュレイト(4)
  • サミニ(4)
  • サンエス(昌和発條製作所)(3)
  • TRUSCO(3)
  • ツチノ(1)
  • KSSC(ケーエス産業)(1)
東京発条製作所・エスコ・アキュレイト・サミニ・サンエス(昌和発條製作所)・TRUSCO・ツチノ・KSSC(ケーエス産業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
539税込593特価
1袋(20個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
769税込846特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
ねじりスプリング サミニねじりスプリングサミニ(47件のレビュー)
859税込945特価
1袋(4個)
当日出荷から11日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
ばねの種類ねじりばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)引張コイルバネ HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)(10件のレビュー)
4,598税込5,058
1袋(5個)
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質ステンレス(SUS304) WP-B ばね用ステンレス鋼線許容誤差JIS2級
DSシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形引張コイルばねです。
ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ねじりスプリング  巻き方向左 サミニねじりスプリング 巻き方向左サミニ(8件のレビュー)
939税込1,033
1袋(4個)
当日出荷から12日以内出荷
ステンレス線のねじりスプリングです。
材質SUS304WPBばねの種類ねじりばね巻方向
引張コイルばね(ステンレス) TRUSCO引張コイルばね(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
859税込945
1セット(10個)
当日出荷から翌々日出荷
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
トーションばね(アーム角度90°) アキュレイトトーションばね(アーム角度90°)アキュレイト(6件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)90RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度135°) アキュレイトトーションばね(アーム角度135°)アキュレイト(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から8日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)135RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
ガーターばね サミニガーターばねサミニ(1件のレビュー)
689税込758
1袋(20個)
当日出荷から114日以内出荷
ステンレス線密着巻ばねの両端を連結し環状のばねです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
トーションばね(ステンレス) TRUSCOトーションばね(ステンレス)TRUSCO
1,298税込1,428
1パック(10個)
当日出荷から翌々日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
ばねの種類トーションばね
標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線) サンエス(昌和発條製作所)標準ばね 引張コイルばね HS(ステンレス鋼線)サンエス(昌和発條製作所)
5,298税込5,828
1パック(5個)
翌日出荷から6日以内出荷
〇サンエス標準ばね [ 引張コイルばね HS ] は、一般に用いられる冷間成形用のステンレス鋼線、線径Φ0.32mm~Φ2.3mmを使用した引張コイルばねを標準化したばねです。〇サンエス標準ばねシリーズとは・圧縮ばねを、線径0.4~10mm、外径4.5~80mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計920種を常時在庫。・引張ばねを、線径0.32~2.3mm、外径3.2~24mm、材質ピアノ線および、ステンレス鋼線の計424種を常時在庫。・フリーサイズ引張ばねを、材質ピアノ線およびステンレス鋼線の計104種を常時在庫。・ねじりばねを、線径0.3~2.0mm、内径3~14mm、巻角度90°・135°・180°の3タイプ、材質ステンレス鋼線の計を270種を常時在庫。・即納体制でお客様のご要望にお応えいたします。〇「特注ばね」にも対応します・昌和発條の『特注ばね』って、すごくお手軽なんです。・数個からご購入できる『サンエス標準ばね』は自慢のラインアップですが、実はお客さまの要望に合わせて作る『特注ばね』も得意なんです。・あなたのお悩み喜んでお伺いします!昌和発條は簡単に「できない」とは言いません。
引きスプリング (ステンレス) エスコ引きスプリング (ステンレス)エスコ
960税込1,056
1ケース(5本)
翌日出荷
入数:5本。RoHS適合品。
材質SUS304角度(°)フック対向:180フック形状逆丸フック巻方向右巻きRoHS指令(10物質対応)対応
トーションばね(右巻き・ステンレス) TRUSCOトーションばね(右巻き・ステンレス)TRUSCO
969税込1,066
1パック(10個)
当日出荷
円筒形に巻かれたばねを、コイル中心線に対してねじる方向に使用するばねです。アーム角度を閉じる方向で使用される場合は、コイル径が減少するためばねの支持棒の径は、最大負荷時コイル内径の約90%が理想的です。クリップなど挟んで戻す力を必要とするばねです。
材質ステンレス(SUS304-WPB)RoHS指令(10物質対応)対応
Jスプリング JBシリーズ JB-81 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-81東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)12.7初張力(N)0.22総巻数(巻)14.5外径(mm)4入数(個)20線径(mm)0.35使用荷重(N)2.5使用長さ(mm)25.2
Jスプリング JAシリーズ JA-39 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-39東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)15総巻数(巻)13外径(mm)3内径(mm)2.48入数(個)20線径(mm)0.26使用荷重(N)1.47使用たわみ(mm)8.3
Jスプリング JAシリーズ JA-90 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-90東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)20総巻数(巻)12外径(mm)4内径(mm)3.36入数(個)20線径(mm)0.32使用荷重(N)2使用たわみ(mm)11.1
Jスプリング JBシリーズ JB-259 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-259東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)55.5初張力(N)1.53総巻数(巻)40.5外径(mm)10入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)13.7使用長さ(mm)122.2
Jスプリング JBシリーズ JB-245 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-245東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)70.5初張力(N)1.94総巻数(巻)57.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.9使用荷重(N)15.2使用長さ(mm)141.2
Jスプリング JBシリーズ JB-226 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-226東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)27.1初張力(N)0.5総巻数(巻)14.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.65使用荷重(N)5.9使用長さ(mm)57.2
Jスプリング JBシリーズ JB-232 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-232東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(5個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)31.1初張力(N)0.68総巻数(巻)19.5外径(mm)9入数(個)5線径(mm)0.7使用荷重(N)7.8使用長さ(mm)70.5
Jスプリング JBシリーズ JB-315 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-315東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(2個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)111初張力(N)3.5総巻数(巻)57.5外径(mm)16入数(個)2線径(mm)1.4使用荷重(N)32使用長さ(mm)268.8
Jスプリング JBシリーズ JB-201 東京発条製作所Jスプリング JBシリーズ JB-201東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
5日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JBシリーズは、線経は0.2~1.6mmの引張コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.18自由長(mm)24初張力(N)0.46総巻数(巻)14.5外径(mm)8入数(個)10線径(mm)0.6使用荷重(N)4.9使用長さ(mm)48.1
6x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.6mm/5巻/180°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-612内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.18許容変位置(deg)128自由角度(°)180
6x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.6mm/5巻/135°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-611内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.18許容変位置(deg)128自由角度(°)135
6x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1) エスコ6x0.6mm/5巻/ 90°トーションバネ(左右各1)エスコ
1,020税込1,122
1個
翌日出荷
線径(Φmm)0.6材質SUS304エスコ品番EA952SH-610内径(Φmm)6アーム長さ(mm)24ばね定数(N・mm[deg])0.18許容変位置(deg)128自由角度(°)90
バネ