絞り込み
外径(Φmm)
  • 15(2)
  • 21(5)
  • 22(4)
  • 25(14)
  • 26(9)
  • 27(13)
  • 28.2(3)
  • 30(21)
  • 31(3)
  • 31.0(3)
  • 32(4)
  • 35(20)
  • 37(6)
  • 39(4)
  • 40(22)
  • 43(5)
  • 46(4)
  • 50(24)
  • 60(18)
  • 70(15)
自由長(mm)
  • 200
  • 15(46)
  • 20(71)
  • 25(94)
  • 30(85)
  • 35(69)
  • 40(84)
  • 45(79)
  • 50(95)
  • 55(67)
  • 60(86)
  • 65(69)
  • 70(76)
  • 75(72)
  • 80(76)
  • 90(71)
  • 100(79)
  • 125(50)
  • 150(57)
  • 300(49)
線径(Φmm)
  • 0.2(1)
  • 0.25(1)
  • 2(7)
  • 2.3(1)
  • 2.6(3)
  • 2.9(1)
  • 3(3)
  • 3.2(4)
  • 3.5(4)
  • 4(2)
  • 4.5(2)
  • 5(2)
  • 5.5(3)
  • 6(3)
  • 6.5(1)
  • 7(2)
  • 10(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(8)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(2)
  • ばねの種類強力ばね(12)
ばね定数(N/mm)
  • 1.098(2)
  • 1.88(3)
  • 2.45(3)
  • 3.02(2)
  • 3.92(2)
  • 4.03(2)
  • 4.9(5)
  • 5.01(2)
  • 12.2(2)
  • 12.54(2)
  • 14.8(2)
  • 19.6(3)
  • 28.22(2)
  • 37.5(3)
  • 39.2(2)
  • 48.96(2)
  • 110.24(2)
  • 132.81(2)
  • 153.24(2)
  • 220.83(2)
材質
  • その他(9)
  • ステンレスすべて(2)
  • SUS304(2)
  • (44)
その他・ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 96.6(2)
  • 103.35(1)
  • 158.76(1)
  • 184.04(1)
  • 225.94(1)
  • 242.63(1)
  • 269.68(1)
  • 308.64(1)
  • 402.1(1)
  • 414.79(1)
  • 460.6(1)
  • 1049(1)
  • 1216(1)
  • 1818.25(1)
  • 2297.7(1)
  • 2400(1)
  • 3140(1)
  • 3451.12(1)
  • 3600(1)
  • 10590(1)
96.6・103.35・158.76・184.04・225.94・242.63・269.68・308.64・402.1・414.79・460.6・1049・1216・1818.25・2297.7・2400・3140・3451.12・3600・10590・許容荷重(N)をもっと見る
ブランド
  • 東京発条製作所(20)
  • TRUSCO(16)
  • SAMSOL(8)
  • サミニ(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ツチノ(2)
  • SHK(2)
  • KSSC(ケーエス産業)(2)
  • サンエス(昌和発條製作所)(1)
  • アキュレイト(1)
  • 東発(1)
東京発条製作所・TRUSCO・SAMSOL・サミニ・WAKI(和気産業)・ツチノ・SHK・KSSC(ケーエス産業)・サンエス(昌和発條製作所)・アキュレイト・東発
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルバネ AP(ピアノ線) サンエス(昌和発條製作所)圧縮コイルバネ AP(ピアノ線)サンエス(昌和発條製作所)(128件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねその他許容誤差はJIS2級材質ピアノ線(SWP-A)
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
859税込945特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946) サミニ圧縮スプリング(ピアノ線、ばね鋼線・11-1020~11-9946)サミニ(14件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(1個)
当日出荷から42日以内出荷
ピアノ線、9Φ~SUP相当の圧縮スプリングです。
ばねの種類圧縮ばねRoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
799税込879特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
Dシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Dシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(2個)ほか
当日出荷から13日以内出荷
ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨なしRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類圧縮コイルばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
DSシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)DSシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1袋(2個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
Dシリーズのピアノ線規格寸法を基準にして、材質をばね用ステンレス鋼線に変更して作成した円筒形圧縮コイルばねです。
仕上両端研磨あり
圧縮コイルばね(スチール) TRUSCO圧縮コイルばね(スチール)TRUSCO(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
材質スチール(ピアノ線)ばねの種類圧縮コイルばね
高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY東京発条製作所(11件のレビュー)
939税込1,033特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
鉄引きバネ WAKI(和気産業)鉄引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質クロメート鋼線
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(9件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK引きバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(7件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
849税込934特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
クロメート引きバネ ツチノクロメート引きバネツチノ(3件のレビュー)
698税込768
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SR 高たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SR 高たわみ用)SAMSOL(7件のレビュー)
428税込471
1本
当日出荷から12日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
クロメート押しバネ ツチノクロメート押しバネツチノ(2件のレビュー)
988税込1,087
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クロメート鋼線ばねの種類押しばねRoHS指令(10物質対応)対応
モールドスプリング(SF 軽少荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SF 軽少荷重用)SAMSOL(4件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から15日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類軽少荷重用
小径密着巻 サミニ小径密着巻サミニ(3件のレビュー)
789税込868
1袋(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス線の小径密着スプリングです。
材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 中たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 中たわみ用TRUSCO
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用 TRUSCOコイルスプリング 軽荷重用TRUSCO
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SU 極超たわみ用) SAMSOLモールドスプリング(SU 極超たわみ用)SAMSOL(4件のレビュー)
369税込406特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極超たわみ用
コイルスプリング 極軽少荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極軽少荷重用TRUSCO
899税込989
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超々たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
鉄押しバネ WAKI(和気産業)鉄押しバネWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から9日以内出荷
鉄の押しバネです
材質クロメート鋼線
コイルスプリング 極重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 極重荷重用TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ SHK押しバネ 材質バネ用硬鋼線SWCユニクロSHK(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類押しばね材質バネ用硬鋼線SWCユニクロ
モールドスプリング(SM 中荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SM 中荷重用)SAMSOL(5件のレビュー)
519税込571
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SL 軽荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
459税込505
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm) TRUSCOコイルスプリング軽少荷重(外径20~25mm)TRUSCO
669税込736特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類軽小荷重
ハンガーばね サミニハンガーばねサミニ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から25日以内出荷
吊り・引張型の汎用緩衝ばねです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 高たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 高たわみ用TRUSCO
579税込637
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
モールドスプリング(SB 極重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SB 極重荷重用)SAMSOL
689税込758
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械材質SAE9254種類極重荷重用
モールドスプリング(SH 重荷重用) SAMSOLモールドスプリング(SH 重荷重用)SAMSOL(2件のレビュー)
539税込593
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
用途金型及び各種産業機械
コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCOコイルスプリング 超たわみ用TRUSCO(1件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング重荷重(外径27~35mm) TRUSCOコイルスプリング重荷重(外径27~35mm)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に識別色材質SWOSC-V相当種類重荷重
コイルスプリング 超重荷重用 TRUSCOコイルスプリング 超重荷重用TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
用途プレス金型、プラスチック金型に。
バネ