絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所(53)
  • エスコ(17)
  • タカノ(6)
  • TRUSCO(2)
  • SHK(2)
  • アキュレイト(2)
  • KSSC(ケーエス産業)(2)
  • サミニ(2)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ツチノ(1)
  • ハイロジック(1)
自由長(mm)
  • 8.5(4)
  • 10(5)
  • 13(5)
  • 15(8)
  • 17(4)
  • 20(13)
  • 21.7(3)
  • 24(4)
  • 25(9)
  • 25.5(3)
  • 27(4)
  • 27.6(3)
  • 29(5)
  • 30(11)
  • 31.3(3)
  • 32(5)
  • 35(5)
  • 37.3(3)
  • 40(4)
  • 50(5)
線径(Φmm)
  • 0.65
  • 0.2(69)
  • 0.23(64)
  • 0.26(71)
  • 0.29(62)
  • 0.32(75)
  • 0.35(69)
  • 0.4(138)
  • 0.45(74)
  • 0.5(196)
  • 0.55(92)
  • 0.6(179)
  • 0.7(134)
  • 0.8(179)
  • 0.9(151)
  • 1(175)
  • 1.2(128)
  • 1.4(93)
  • 1.6(101)
  • 2(96)
外径(Φmm)
  • 4(4)
  • 4.5(1)
  • 5(12)
  • 5.5(2)
  • 6(21)
  • 6.3(7)
  • 6.5(6)
  • 7(13)
  • 7.5(7)
  • 8(30)
  • 9(12)
  • 9.5(5)
  • 10(8)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(6)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(7)
ばね定数(N/mm)
  • 0.061(3)
  • 0.07(3)
  • 0.09(3)
  • 0.096(3)
  • 0.134(3)
  • 0.155(3)
  • 0.18(3)
  • 0.212(3)
  • 0.241(3)
  • 0.34(3)
  • 0.36(5)
  • 0.373(3)
  • 0.382(4)
  • 0.43(3)
  • 0.5(4)
  • 0.53(3)
  • 0.532(3)
  • 0.667(4)
  • 0.67(4)
  • 2.187(5)
0.061・0.07・0.09・0.096・0.134・0.155・0.18・0.212・0.241・0.34・0.36・0.373・0.382・0.43・0.5・0.53・0.532・0.667・0.67・2.187・ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
  • ステンレスすべて(31)
  • SUS304(29)
  • (7)
ステンレス・鉄
許容荷重(N)
  • 4.31(2)
  • 4.51(2)
  • 5.9(6)
  • 6.28(3)
  • 6.4(6)
  • 6.86(5)
  • 6.9(6)
  • 6.96(6)
  • 7.26(5)
  • 7.4(16)
  • 7.45(4)
  • 8.3(12)
  • 8.38(4)
  • 9.02(6)
  • 9.22(4)
  • 9.3(7)
  • 9.61(4)
  • 10.8(6)
  • 12.3(6)
  • 23.5(3)
4.31・4.51・5.9・6.28・6.4・6.86・6.9・6.96・7.26・7.4・7.45・8.3・8.38・9.02・9.22・9.3・9.61・10.8・12.3・23.5・許容荷重(N)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バネは自動車部品やOA機器、玩具、自転車など身の回りのさまざまなものに利用されています。引っ張り方向に使用する引きばね、圧縮方向に使用する押しばねのほか、ねじりモーメントを受けて働くトーションばねなどがあり、用途に応じて選択できます。また、材質のバリエーションも豊富で、ばね鋼、ステンレス、ピアノ線などが用いられています。製品によって許容荷重が異なるため、荷重に応じた選択が必要です。断面を工夫することで許容荷重を大きくした強力ばねも存在します。
89件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね(ステンレス) TRUSCO圧縮コイルばね(ステンレス)TRUSCO(16件のレビュー)
859税込945
1セット(20個)
当日出荷から翌々日出荷
引張スプリング(22-0320~22-2254) サミニ引張スプリング(22-0320~22-2254)サミニ(30件のレビュー)
899税込989特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類引張ばね材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮スプリング(12-0320~12-1458) サミニ圧縮スプリング(12-0320~12-1458)サミニ(23件のレビュー)
769税込846特価
1袋(4個)
当日出荷から13日以内出荷
ばねの種類圧縮ばね材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応
引きバネ 材質ステンレスSUS304 SHK引きバネ 材質ステンレスSUS304SHK(35件のレビュー)
268税込295
1袋(2個)
当日出荷
用途電子部品、電気器具、玩具、産業機器等ばねの種類引きばね材質ステンレスSUS304
丸線コイルスプリング(45%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(45%タワミ)タカノ(13件のレビュー)
70税込77特価
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
引張コイルばね Eシリーズ アキュレイト引張コイルばね Eシリーズアキュレイト(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(10個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、自転車部品、玩具、産業機器等ばねの種類引張コイルばね材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス押バネ ハイロジックステンレス押バネハイロジック(7件のレビュー)
309税込340
1袋(2個)
当日出荷
ばね・スプリングシリーズ
材質SUS304WPB初張力(N)-
丸線コイルスプリング(60%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(60%タワミ)タカノ(11件のレビュー)
74税込81
1本
当日出荷から18日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ステンレス引きバネ WAKI(和気産業)ステンレス引きバネWAKI(和気産業)(4件のレビュー)
249税込274
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
電気器具・玩具・プラモデル・モビール・工作
材質ステンレスSUS304
圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね Cシリーズアキュレイト(4件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から11日以内出荷
(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルスプリング(30%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(30%タワミ)タカノ(9件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から22日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(3件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
Kシリーズ 圧縮コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 圧縮コイルばねKSSC(ケーエス産業)(6件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1袋(20個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.7-円筒形圧縮コイルバネ)に準拠しています。
ばねの種類圧縮コイルばね材質SUS304WPB仕上両端研磨なし
丸線コイルスプリング(35%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(35%タワミ)タカノ(6件のレビュー)
68税込75
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
Kシリーズ 引張コイルばね KSSC(ケーエス産業)Kシリーズ 引張コイルばねKSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
日本バネ工業会規格(JSMA No.8-円筒形引張コイルバネ)に準拠しています。
材質SUS304WPBRoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
丸線コイルスプリング(40%タワミ) タカノ丸線コイルスプリング(40%タワミ)タカノ(2件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷から21日以内出荷
材質SWP-A使用可能回数100万回
ステンレス引きバネ ツチノステンレス引きバネツチノ(3件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷から5日以内出荷
ばねの種類引きばねRoHS指令(10物質対応)対応
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
精密圧縮コイルバネ SHK精密圧縮コイルバネSHK(1件のレビュー)
430税込473
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
精密機器への使用可
用途汎用性材質SWPAばねの種類精密圧縮コイルバネ
8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.65/ 20.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
580税込638
1個
当日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-162高さ(mm)20端末クローズドエンドばね定数(N/mm)0.647許容荷重(N)7.26巻方向密着高さ(mm)5.9許容荷重時高さ(mm)8.79
8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ8.0x0.65/ 25.5mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ(1件のレビュー)
665税込732
1個
翌日出荷
外径(Φmm)8線径(Φmm)0.65材質SUS304エスコ品番EA952SG-179高さ(mm)25.5ばね定数(N/mm)0.241フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.96初張力(N)1.177フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)49.5
Jスプリング JAシリーズ JA-140 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-140東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)3.23自由長(mm)10総巻数(巻)7.75外径(mm)5内径(mm)3.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)12.3使用たわみ(mm)3.8
5.0x0.65/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ5.0x0.65/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
外径(Φmm)5線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-82高さ(mm)13端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.187許容荷重(N)9.61巻方向密着高さ(mm)7.5許容荷重時高さ(mm)8.61
6.5x0.65/  8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ6.5x0.65/ 8.5mm 押しスプリング(ステンレス/5本)エスコ
540税込594
1個
翌日出荷
外径(Φmm)6.5線径(Φmm)0.65材質SUS304仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-117高さ(mm)8.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)2.187許容荷重(N)7.45巻方向密着高さ(mm)4.2許容荷重時高さ(mm)5.09
Jスプリング JAシリーズ JA-223 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-223東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.36自由長(mm)35総巻数(巻)12.5外径(mm)8内径(mm)6.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用たわみ(mm)23
Jスプリング JAシリーズ JA-221 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-221東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.53自由長(mm)25総巻数(巻)9.25外径(mm)8内径(mm)6.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用たわみ(mm)15.7
Jスプリング JAシリーズ JA-267 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-267東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.5自由長(mm)20総巻数(巻)5.75外径(mm)10内径(mm)8.7入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)13.7
Jスプリング JAシリーズ JA-271 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-271東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
翌々日出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.25自由長(mm)40総巻数(巻)9.75外径(mm)10内径(mm)8.7入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)28
Jスプリング JAシリーズ JA-187 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-187東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.08自由長(mm)15総巻数(巻)7.5外径(mm)7内径(mm)5.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)8.6
Jスプリング JAシリーズ JA-270 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-270東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.27自由長(mm)35総巻数(巻)8.75外径(mm)10内径(mm)8.7入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)25
Jスプリング JAシリーズ JA-186 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-186東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.83自由長(mm)10総巻数(巻)5.25外径(mm)7内径(mm)5.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)5.1
Jスプリング JAシリーズ JA-244 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-244東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.59自由長(mm)20総巻数(巻)6.5外径(mm)9内径(mm)7.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)12.5
Jスプリング JAシリーズ JA-161 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-161東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)1.03自由長(mm)20総巻数(巻)11.75外径(mm)6内径(mm)4.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)10.8使用たわみ(mm)10.5
Jスプリング JAシリーズ JA-190 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-190東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.51自由長(mm)30総巻数(巻)13.75外径(mm)7内径(mm)5.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)9.3使用たわみ(mm)18.3
Jスプリング JAシリーズ JA-269 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-269東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(10個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.32自由長(mm)30総巻数(巻)7.75外径(mm)10内径(mm)8.7入数(個)10線径(mm)0.65使用荷重(N)6.9使用たわみ(mm)21.2
Jスプリング JAシリーズ JA-222 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-222東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.43自由長(mm)30総巻数(巻)11外径(mm)8内径(mm)6.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)8.3使用たわみ(mm)19.3
Jスプリング JAシリーズ JA-243 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-243東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.82自由長(mm)15総巻数(巻)5.25外径(mm)9内径(mm)7.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)7.4使用たわみ(mm)9
Jスプリング JAシリーズ JA-163 東京発条製作所Jスプリング JAシリーズ JA-163東京発条製作所
1,498税込1,648
1セット(20個)
4日以内出荷
・Jスプリングは、材料にステンレス鋼線(SUS304-WPB)を用いた丸線コイルばねです。・JAシリーズは、線経は0.2~1.6mmの圧縮コイルばねです。
ばね定数(N/mm)0.66自由長(mm)30総巻数(巻)17.25外径(mm)6内径(mm)4.7入数(個)20線径(mm)0.65使用荷重(N)10.8使用たわみ(mm)16.4
バネ