絞り込み
ブランド
  • 東京発条製作所
  • モノタロウ(2)
  • エスコ(686)
  • フジキン(37)
  • RS PRO(36)
  • TRUSCO(34)
  • サミニ(30)
  • アキュレイト(23)
  • SHK(17)
  • サンエス(昌和発條製作所)(16)
  • WAKI(和気産業)(15)
  • ツチノ(10)
  • SAMSOL(8)
  • 東発(8)
  • KSSC(ケーエス産業)(7)
  • ハイロジック(6)
  • タカノ(6)
  • ACE(エース)(5)
  • 大阪魂(5)
  • ノーブランド(4)
自由長(mm)
  • 15(80)
  • 20(88)
  • 25(144)
  • 30(137)
  • 35(135)
  • 40(135)
  • 45(131)
  • 50(143)
  • 55(115)
  • 60(139)
  • 65(112)
  • 70(137)
  • 75(113)
  • 80(140)
  • 90(130)
  • 100(139)
  • 125(113)
  • 150(113)
  • 175(82)
  • 200(91)
線径(Φmm)
  • 0.2(27)
  • 0.23(30)
  • 0.26(32)
  • 0.29(33)
  • 0.32(33)
  • 0.35(33)
  • 0.4(31)
  • 0.45(32)
  • 0.5(46)
  • 0.55(47)
  • 0.6(47)
  • 0.65(53)
  • 0.7(54)
  • 0.8(54)
  • 0.9(55)
  • 1(56)
  • 1.1(1)
  • 1.2(16)
  • 1.4(17)
  • 1.6(16)
外径(Φmm)
  • 4(66)
  • 5(65)
  • 6(71)
  • 7(67)
  • 8(155)
  • 10(134)
  • 12(115)
  • 14(108)
  • 16(112)
  • 18(83)
  • 20(97)
  • 22(90)
  • 25(108)
  • 27(97)
  • 30(117)
  • 35(100)
  • 40(114)
  • 50(122)
  • 60(100)
  • 70(73)
ばねの種類
  • ばねの種類圧縮コイルばね(押しばね)(1)
  • ばねの種類引張ばね(引きばね)(1)
  • ばねの種類強力ばね(2,367)
ばね定数(N/mm)
  • 0.03(12)
  • 0.04(9)
  • 0.05(14)
  • 0.06(15)
  • 0.07(14)
  • 0.08(12)
  • 0.09(9)
  • 0.1(15)
  • 0.15(16)
  • 0.18(9)
  • 0.19(13)
  • 0.23(13)
  • 0.27(10)
  • 0.31(12)
  • 0.36(11)
  • 0.43(9)
  • 0.67(9)
  • 0.82(9)
  • 4.36(11)
  • 10.9(12)
0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.1・0.15・0.18・0.19・0.23・0.27・0.31・0.36・0.43・0.67・0.82・4.36・10.9・ばね定数(N/mm)をもっと見る
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(1)
  • (308)
ステンレス・樹脂・鉄
許容荷重(N)
  • 0.98(16)
  • 1.47(26)
  • 2(29)
  • 2.5(25)
  • 2.9(28)
  • 3.4(29)
  • 3.9(26)
  • 4.4(25)
  • 5.4(29)
  • 5.9(27)
  • 6.4(25)
  • 7.4(18)
  • 7.8(27)
  • 8.3(22)
  • 9.3(16)
  • 9.8(17)
  • 10.8(17)
  • 12.3(17)
  • 13.7(16)
  • 15.2(23)
0.98・1.47・2・2.5・2.9・3.4・3.9・4.4・5.4・5.9・6.4・7.4・7.8・8.3・9.3・9.8・10.8・12.3・13.7・15.2・許容荷重(N)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,122件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(26件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(19件のレビュー)
98税込108特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(20件のレビュー)
109税込120特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類軽荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(12件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から9日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TY 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TY東京発条製作所(11件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から8日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね
丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ) 東京発条製作所丸線圧縮コイルばね(Jスプリング JAシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
639税込703特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から22日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類圧縮コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(8件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から7日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね 東京発条製作所強力ばね東京発条製作所(5件のレビュー)
179税込197特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。
材質ばね用シリコンクロム鋼種類極重荷重使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TU 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TU東京発条製作所(9件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類強力ばね種類高たわみ用
丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ) 東京発条製作所丸線引張コイルばね(Jスプリング JBシリーズ)東京発条製作所(1件のレビュー)
399税込439特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ばねの種類引張コイルばね材質ばね用ステンレス鋼 SUS304-WPB(防錆処理なし)使用温度(℃)290以下フック形状逆丸フック
強力ばねα TLR 東京発条製作所強力ばねα TLR東京発条製作所(1件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷から6日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高強力ばねα」TLRは、ばね用ハイシリコン鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
青色(電着塗装)使用温度範囲(℃)-30~150ばねの種類強力ばね
丸線コイルばね LR 東京発条製作所丸線コイルばね LR東京発条製作所
669税込736特価
1パック(20個)
当日出荷から7日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-20 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-20東京発条製作所
119税込131
1個
翌日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)5.52自由長(mm)20外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR 東京発条製作所高たわみ用強力ばね TR東京発条製作所(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷から4日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
丸線コイルばね MR 東京発条製作所丸線コイルばね MR東京発条製作所
92税込101
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
強力ばね極重荷重 TB 外径30mm 東京発条製作所強力ばね極重荷重 TB 外径30mm東京発条製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)15外径(Φmm)30最大荷重(N)3530RoHS指令(10物質対応)対応
丸線コイルバネ MRタイプ 東京発条製作所丸線コイルバネ MRタイプ東京発条製作所
669税込736
1ケース(20個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質ピアノ線(SWP-B)若しくバネ用シリコンクロム鋼タイプJIS丸線圧縮コイルバネ使用温度範囲(℃)100以下
ISO規格ばね TJH 東京発条製作所ISO規格ばね TJH東京発条製作所
259税込285
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。 TJH63は、オリジナル規格です。
強力ばね TH(重荷重) TH30-25 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH30-25東京発条製作所
539税込593
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)440.74自由長(mm)25外径(mm)30内径(mm)15ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF35-40 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF35-40東京発条製作所
489税込538
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)47.94自由長(mm)40外径(mm)35内径(mm)19ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF20-30東京発条製作所
389税込428
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)21.04自由長(mm)30外径(mm)20内径(mm)11ばねの種類強力ばね
強力ばね TF(軽小荷重) TF16-25 東京発条製作所強力ばね TF(軽小荷重) TF16-25東京発条製作所
359税込395
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TFは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽小荷重黄色ばね定数(N/mm)16.56自由長(mm)25外径(mm)16内径(mm)8ばねの種類強力ばね
強力ばね ISO規格ばね TJM TJM16-25 東京発条製作所強力ばね ISO規格ばね TJM TJM16-25東京発条製作所
629税込692
1個
翌日出荷
・国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。・耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。・ヨーロッパを中心に世界規模でご高評を頂いております。
青色ばね定数(N/mm)53.3ばねの種類強力ばねロット径Dd(Φmm)8穴径DH(Φmm)16自由長Lo(mm)25
強力ばね 丸線コイルばね LR LR25-65 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR25-65東京発条製作所
679税込747
1個
翌日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)29.49自由長(mm)65外径(mm)25内径(mm)17ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-25 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR6-25東京発条製作所
139税込153
1個
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)4.42自由長(mm)25外径(mm)6内径(mm)4ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-10 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR4-10東京発条製作所
95税込105
1個
翌々日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)4.92自由長(mm)10外径(mm)4内径(mm)2.6ばねの種類強力ばね
強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-10 東京発条製作所強力ばね 丸線コイルばね LR LR3-10東京発条製作所
95税込105
1個
翌日出荷
・「丸線コイルばね」は、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・ロングタイプもあります。
タイプLRタイプばね定数(N/mm)2.79自由長(mm)10外径(mm)3内径(mm)2ばねの種類強力ばね
強力ばね中荷重 TM 外径60mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径60mm東京発条製作所
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)30外径(Φmm)60RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね軽荷重 TL 外径25mm 東京発条製作所強力ばね軽荷重 TL 外径25mm東京発条製作所
359税込395
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)12.5外径(Φmm)25最大荷重(N)824RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね重荷重 TH 外径18mm 東京発条製作所強力ばね重荷重 TH 外径18mm東京発条製作所
299税込329
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)9外径(Φmm)18最大荷重(N)951RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね中荷重 TM 外径20mm 東京発条製作所強力ばね中荷重 TM 外径20mm東京発条製作所
259税込285
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。
用途プレス金型クラッチ・ブレーキ部品精密機械部品工作機械部品免震部品材質ばね用シリコンクロム鋼内径(Φmm)10外径(Φmm)20最大荷重(N)785RoHS指令(10物質対応)対応
強力ばね TH(重荷重) 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重)東京発条製作所
3,698税込4,068
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
ISO規格ばね TJL 東京発条製作所ISO規格ばね TJL東京発条製作所
229税込252
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
丸線コイルばね MR 東京発条製作所丸線コイルばね MR東京発条製作所
1,098税込1,208
1パック(20個)
4日以内出荷から5日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
丸線コイルばね LR(ロングサイズ) 東京発条製作所丸線コイルばね LR(ロングサイズ)東京発条製作所
1,898税込2,088
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
丸線コイルばねは、ばね用シリコンクロム鋼(一部ピアノ線B種)を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
自由長(mm)300
強力ばね TL(軽荷重) TL40-60 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL40-60東京発条製作所
899税込989
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)88.1自由長(mm)60外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL60-125 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL60-125東京発条製作所
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)95.33自由長(mm)125外径(mm)60内径(mm)30ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-125 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL40-125東京発条製作所
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)42.29自由長(mm)125外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TL(軽荷重) TL40-200 東京発条製作所強力ばね TL(軽荷重) TL40-200東京発条製作所
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」TLは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別軽荷重青色ばね定数(N/mm)26.43自由長(mm)200外径(mm)40内径(mm)20ばねの種類強力ばね
強力ばね TH(重荷重) TH22-70 東京発条製作所強力ばね TH(重荷重) TH22-70東京発条製作所
579税込637
1個
4日以内出荷
・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「強力ばね」THは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。
荷重種別重荷重緑色ばね定数(N/mm)84.33自由長(mm)70外径(mm)22内径(mm)11ばねの種類強力ばね
...
バネ