ポリ袋・ゴミ袋 :「工事現場」の検索結果

ポリ袋はゴミ処理や保管に使う袋のことです。ポリ袋はごみが大量にでる店舗や施設で利用されます。ポリ袋は、丈夫で破れにくい構造になっています。ポリ袋は極薄タイプや環境に配慮されたもの、乳白色や透明のものがあり、使用する目的によって使い分けることが可能です。
関連キーワード
15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工事現場の水濡れ雑巾やウエスなどのボロを捨てるのに最適です。また油汚れのゴミなどにも使用できます。
グリーン 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)420×620
1袋(100枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。 100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。半透明なので、中身が容易に識別可能です。 寸法(縦×横)(mm)900×600 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番795-0969 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)6 透明
1セット(100枚)
6,898 税込7,588
当日出荷

作業現場や工事現場での雑物の整理、廃棄に最適なガラ袋です。 100枚セットの徳用タイプです。
用途建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。建築現場・土木作業現場・塗装現場などでのごみ袋や廃材入れとして。 寸法(縦×横)(mm)900×600 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番795-0951 材質ポリプロピレン(PP) 質量(kg)5.5 ベージュ
1セット(100枚)
4,698 税込5,168
当日出荷

工事現場で使用するくず入れ袋です。
用途工事現場の清掃備品に。 仕様くず入れ用 トラスコ品番665-7555 材質/仕上ポリプロピレン 質量(g)6000 容量(L)約63~68 寸法(横×縦)(mm)850×800
1組(50枚)
18,980 税込20,878
4日以内出荷

この袋ひとつであらゆる分別に対応!。土木建設工事現場でのガラ・廃材の分別用に。
仕様しぼりロープ付中国製 トラスコ品番397-7757 材質ポリプロピレン 寸法(横×縦)(mm)600×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5枚)
999 税込1,099
当日出荷

UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
仕様口ヒモ付き 材質PE サイズ(mm)620×480 アズワン品番4-3858-51
1パック(200枚)
17,400 税込19,140
当日出荷

UV剤の添加により、耐候性に優れています(耐候性:約3年)。 災害時および工事現場での常備品として使用可能です。
材質PE 寸法(mm)620×480 アズワン品番4-3858-01
1パック(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

使用目安が約5年(自社基準、促進耐候試験1500時間後の引張強度400N/5cmに基づく)のUV剤入りの土のう袋です。 バージン原料を使用しており、強度・耐候性に優れております。また品質も安定しております。 長期現場の常設土のうとしてのご使用にオススメです。
用途災害対策の備品として 長期間設置の常設土のうして 野積みシートの重しとして 建設・建築現場、河川工事などでの土のうとして 仕様しぼりロープ付き 材質ポリエチレン,UV剤 寸法(mm)480×620 使用の目安約5年 質量(g/枚)約65 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(5枚)
429 税込472
当日出荷

ジャパックス業務用20L 重量物対応
エコ商品
20Lサイズ、横520mmx縦600mm、厚み0.10mmの重量物対応ゴミ袋(ポリ袋)です。厚み0.10mm (100ミクロン, 100μ) の 超 特厚タイプで破れにくく、丈夫なゴミ袋(ポリ袋)です。産業廃棄物や重量物の処理用、梱包や包装、保管、収納、園芸、ガーデニング用などアイデア次第で多目的に使えます。低密度ポリエチレンを使用しており、ツルツルとした材質です。柔軟性に優れ、突起物にも強いゴミ袋(ポリ袋)です。工場や工事現場、農業関連、ご家庭など幅広い場面で活用できます。非食品用です。
材質LLDPE 厚さ(mm)0.1 透明 縦(mm)600 横(mm)520 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(10枚×20冊)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

紫外線防止剤を添加し、耐候性に優れた黒色を採用した事で、約3年の耐候年数を保持してます。 従来のまくら土のうより、間口を約5cm広くする事により、土砂を充填しやすく作業性の向上となりました。
用途工事現場での止水・泥止め、縦に2列並べての簡易的な用水路として、看板・養生シートの重しとして 仕様口部絞りロープ付 材質(本体)ポリエチレン、(口紐)ポリプロピレン 寸法(cm)25×90
1パック(200枚)
29,980 税込32,978
当日出荷

砂を入れると25kgとなることを示すラインが入っているため、計量の手間なく、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。河川工事などでの土塁。建設・建築現場での土塁。 寸法(縦×横)(mm)620×480 仕様しぼりロープ付 付属品しぼりロープ 材質ポリエチレン(PE) 寸法(mm)480×620
1パック(10枚)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ターピー スーパー土のう 萩原工業 動画あり
土塁専用の純国産土のうです。 ポリエチレン製のためしなやかで、大変扱いやすい製品です。 砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。 河川工事などでの土塁。 建設・建築現場での土塁。
1パック(10枚)ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚口地で、重量のある工具類、部品などを入れられる。
用途建築工事、土木工事等の現場でのガラ入れ。 材質PP 寸法(mm)600×900
1セット(200枚)
10,980 税込12,078
翌々日出荷

災害現場・水防訓練・河川工事などで、効率的な土のう作製に最適な世界最速の袋詰め器(土のう製作器) 再生材(ABS樹脂)使用で地球にやさしい。 圧倒的な作業時間短縮。 袋を持たないので安全。 軽くて操作が簡単なので誰でも使える。 小さくて組立が自由なので保管場所をとらない。 維持管理費不要。均一土量の土のうを作製。
1台
47,980 税込52,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属のPP発泡製シート補助具で一人でも簡単に充填作業ができます。 砂を入れると25kgとなることを示すブラックラインが標準で入っています。計量の手間無く、作業性に優れます。
用途土木工事での土塁。 建設・建築現場での土塁。 寸法(縦×横)(mm)620×480 仕様しぼりロープ付 トラスコ品番336-5786 質量(kg)8 質量(g/枚)40
1パック(200枚)
21,980 税込24,178
翌々日出荷