15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
ブルー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×300×40 エスコ品番EA997RJ-111
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

水気が多い所に最適です。 抗菌剤入り。
用途プールサイド、シャワー室、ロッカールーム、トイレ、ベランダなどに ブルー 材質ポリ塩化ビニール 寸法(mm)300×300×13.5 エスコ品番EA997RJ-52 種別マット 質量(g)約495
1個
1,600 税込1,760
翌日出荷

抗菌材配合により、衛生的なジョイント式すのこです。
アイボリー 材質ポリプロピレン 寸法(mm)300×300×40 エスコ品番EA997RJ-112
1個
2,500 税込2,750
当日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-102 厚さ(mm)約17 寸法(mm)750×900 質量(g)約1540 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-103 厚さ(mm)約17 寸法(mm)900×1500 質量(g)約3290 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
22,000 税込24,200
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-101 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約750 タイプ穴なし 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
翌日出荷

体圧を効果的に吸収・分散し、立ち作業の疲労を軽減します。 水・油に強く摩擦力が大きく、滑りにくいです。 床面保護や工具置きに最適です。 床からの冷気を遮断。 足の冷えを防ぎ、温かく作業ができます。 抗菌剤配合で耐油・耐候性に優れます。 引張強度が強く、熱安定性にも優れます。 エンボス加工で滑り止めの効果アップ。 つまずき防止のための傾斜45°エッジカッティング。 穴ありタイプ(湿潤な環境で使用する場合に必要な排水機能)。
ブラック 材質NBR、ポリウレタン エスコ品番EA997RY-106 厚さ(mm)約17 寸法(mm)450×750 質量(g)約680 タイプ穴あり 硬度8°/15° 構造(セル)クローズ 耐熱性1分以内200℃ 耐候性 引張強度(kg/cm2)11 引裂強度(kg/m2)4.1
1個
6,400 税込7,040
8日以内出荷

仕様抗菌・防カビ剤入屋内にてご使用ください。 材質本体:硬質塩化ビニールカバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)48 寸法(mm)600×1200 質量(kg)6.2 グリーン
1枚
16,600 税込18,260
当日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 寸法(mm)600×1056×48 エスコ品番EA997RJ-91 グレー
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 寸法(mm)600×956×48 エスコ品番EA997RJ-86 グレー
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ、エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに、抗菌・防カビ加工
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場所屋内 寸法(mm)600×1200 ブルー 材質本体:硬質塩化ビニール、カバー:ポリエチレン(再生樹脂) 仕様抗菌・防カビ剤入 厚さ(mm)48 質量(kg)6.2
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 寸法(mm)600×1156×48 エスコ品番EA997RJ-96 グレー
1個
14,500 税込15,950
当日出荷

ダブルロック機構によりジョイント部の強度がアップ。 エンドキャップ付で安全で外観もスッキリとした仕上りに。
材質PVC(抗菌防カビ剤配合) 寸法(mm)600×856×48 エスコ品番EA997RJ-81 グレー
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷

仕様抗菌・防カビ剤入屋内にてご使用ください。 材質本体:硬質塩化ビニールカバー:ポリエチレン(再生樹脂) 厚さ(mm)48 寸法(mm)600×1200 質量(kg)6.2 ピンク
1枚
16,600 税込18,260
当日出荷