ジョイントマットPO18Cトーエイライト3日以内出荷
4枚1組抗菌剤入りEVA発泡樹脂を採用することにより、衛生的で、柔軟な感触と粘りがあり、かつ底づきしにくい高弾性と密着性がよく、ご家庭や福祉・医療等各施設やキッズルームに適しており、共有スペースをご提供します。(連結してご使用いただけます)表面シボ付
材質EVA発泡体(抗菌剤入り)厚さ(mm)18質量(kg)7/組色4枚1組カラー(青、緑、赤、黄)寸法(cm)100×100/枚
ジョイントマットPO18トーエイライト3日以内出荷
4枚1組、抗菌剤入りEVA発泡樹脂を採用することにより、衛生的で、柔軟な感触と粘りがあり、かつ底づきしにくい高弾性と密着性がよく、ご家庭や福祉・医療等各施設やキッズルームに適しており、共有スペースをご提供します。(連結してご使用いただけます)表面シボ付
材質EVA発泡体(抗菌剤入り)厚さ(mm)18質量(kg)7/組色青寸法(cm)100×100/枚
取水マット5mトーエイライト6日以内出荷
吸保水性が非常によく、脱水性も早い取水マットプール、シャワールーム等に適しています。
用途ご使用に合わせて自由にカットしてご使用いただけます仕様裏面すべり止め付材質表:ポリエステル・PP混ニードルパンチカーペット、裏:TPE(ゴム系)厚さ(mm)10寸法(mm)910×5000質量(kg)13
抗菌安全スノコ60×180(組立品)トーエイライト11日以内出荷
カビや雑菌が繁殖しにくい抗菌タイプのスノコ。両端にはカバーをつけて安全にも配慮しています。
仕様抗菌加工材質PVC質量(kg)9.3寸法(cm)幅60×長さ180×厚さ4.8
抗菌安全スノコ60×120(組立品)トーエイライト11日以内出荷
カビや雑菌が繁殖しにくい抗菌タイプのスノコ。両端にはカバーをつけて安全にも配慮しています。
仕様抗菌加工材質PVC質量(kg)6.2寸法(cm)幅60×長さ120×厚さ4.8
歩行マット9010トーエイライト6日以内出荷
厚さ6mmのメッシュ構造により透水性に優れ適度な弾力で歩行時の衝撃を和らげます。すべり止めの効果もあり、水周りでのご使用に適しています。
仕様表裏全面すべり止め付(表面:半硬質突起模様、裏面軟質樹脂)材質PVC厚さ(mm)6質量(kg)29.7寸法(cm)1000×90
ロールスノコ3000トーエイライト6日以内出荷
床面掃除が簡単な巻取りスノコ。表裏全面すべり止め付(表面:半硬質突起模様、裏面:軟質樹脂)。ご使用場所に合わせて自由にカットしてご使用いただけます。
材質PVC幅(mm)600厚さ(mm)15質量(kg)17長さ(m)3
抗菌安全スノコ40×180(完成品)トーエイライト11日以内出荷
カビや雑菌が繁殖しにくい抗菌タイプのスノコ両端にはカバーをつけて安全にも配慮しています。
用途40cmタイプはロッカーの前だけで省スペースで使用したい場合や、狭い場所でのご利用に最適です。仕様抗菌加工材質PVC質量(kg)6.2寸法(cm)幅40×長さ180×厚さ4.8