絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • ピグ(89)
  • JOHNAN(88)
  • RS PRO(57)
  • エスコ(50)
  • カクイ(46)
  • TRUSCO(40)
  • 橋本クロス(29)
  • 3M(スリーエム)(22)
  • 湘南ワイパーサプライ(SWS)(13)
  • ABS ジャパン(13)
  • タイムケミカル(12)
  • ギガ・セレクション(12)
  • エム・エーライフ(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(9)
  • ニューピグコーポレーション(8)
  • MISM(8)
  • 壽環境機材(6)
  • 松岡紙業(6)
  • アブスジャパン(6)
対応
  • その他(4)
  • (129)
  • (357)
  • 溶剤(78)
縦幅(mm)
  • 65(3)
  • 150(2)
  • 200(7)
  • 250(5)
  • 300(12)
  • 380(22)
  • 400(34)
  • 430(3)
  • 450(5)
  • 480(7)
  • 500(58)
  • 510(11)
  • 550(3)
  • 600(4)
  • 650(11)
  • 760(3)
  • 900(4)
  • 1000(4)
  • 24000(2)
  • 45000(3)
厚さ(mm)
  • 0.4(4)
  • 1(4)
  • 1.5(10)
  • 2(35)
  • 2.5(6)
  • 3(102)
  • 3~4(3)
  • 3.2(2)
  • 3.5(3)
  • 4(74)
  • 4.5(4)
  • 5(7)
  • 6(4)
  • 7(5)
  • 10(11)
  • 12.6(2)
  • 20(2)
  • 30(2)
  • 40(2)
  • 50(4)
横幅(mm)
  • 65(3)
  • 180(2)
  • 200(6)
  • 250(6)
  • 300(14)
  • 380(24)
  • 400(30)
  • 410(8)
  • 420(2)
  • 430(4)
  • 450(6)
  • 480(4)
  • 500(58)
  • 510(13)
  • 600(6)
  • 650(10)
  • 700(4)
  • 750(5)
  • 760(6)
  • 900(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(103)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
676件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイル吸着パッド モノタロウオイル吸着パッドモノタロウ(149件のレビュー)
269税込296
1パック(10枚)ほか
当日出荷
パッド状油液吸着材です。油液用の多目的パッド。吸着した油水の保持力に優れています。
用途油の吸着種別オイル専用材質ポリプロピレン不織布関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.4MB)
油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ油吸着シート(油・水・溶剤用)モノタロウ(17件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻(30m)ほか
当日出荷
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。対応オイル、水、溶剤材質ポリプロピレン形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚吸着量48(L/巻)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(0.2MB)
油吸着シート(油用) モノタロウ油吸着シート(油用)モノタロウ(17件のレビュー)
6,998税込7,698
1巻(30m)ほか
当日出荷
水は吸わずオイルのみ吸着します。水面に浮かべて油の吸着ができます。 自重の約10倍以上オイルをキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル用。 排水溝の浮上油の吸着や機械周りの拭き取りに。対応オイル材質ポリプロピレン形状ロールタイプ幅(mm)400厚さ(mm)3長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり)シートサイズ(mm)400×500/1枚吸着量48(L/巻)
高性能油吸収材 アブラトール  シートタイプ 油専用 JOHNAN高性能油吸収材 アブラトール シートタイプ 油専用JOHNAN(32件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油のみを吸収します。(水分は吸収しません) 水面に浮かべて屋外での油漏れを回収します。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル用形状シートタイプ材質ポリプロピレン(PP)種別オイル専用ホワイト
オイルドライ タイムケミカルオイルドライタイムケミカル(18件のレビュー)
7,298税込8,028
1袋(18kg)
当日出荷
世界一吸着性の良い天然粘土を加工した吸収土で、濃茶色の飽和状態になるまで繰り返し使用できます。
用途油液の流出事故対策に。吸着量(L/袋)19(A重油基準)仕様天然素材の油液吸着材その他-廃棄の方法-産業廃棄物として処理するか焼却炉でほかの燃えるゴミと一緒に燃やして下さい。トラスコ品番126-3374材質天然粘度を焙焼した多孔質のもの吸収量1袋あたり吸収量約19L対応オイル繰り返し・詰め替え対応
オイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mm モノタロウオイル吸着パッド 植物繊維 厚さ4mmモノタロウ(32件のレビュー)
499税込549
1パック(10枚)
当日出荷
天然繊維を主体原料としております。 吸着力は自重の約25倍。 抜群の疎水親油性を有し、すべての油液で対応できる万能型吸着シートです。 高いキープ力で、雨天時でも吸着後のシートから、油液の滴りがありません。 天然繊維が主原料なので経年劣化が少なく、備蓄用としても安心購入できる環境&コスト配慮型タイプです。
用途各設備周辺、廃材置き場、廃油置き場の飛散油や漏油を吸着。 河川水路へ流出時、油水分離槽、グリストラップの浮上油のみを吸着。材質植物繊維主体厚さ(mm)約4ベージュ種別オイル専用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)化学物質安全性参考資料(1.6MB)
オイル吸着チューブ モノタロウオイル吸着チューブモノタロウ(13件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5本)ほか
当日出荷
油、溶剤と幅広く対応出来、中は柔らかいワタ状なので様々な機械の形状に合わせられます。油液の拡散を確実に防止します。
種別オイル/溶剤用材質ポリプロピレン寸法(mm)Φ76×1200吸油量(L/本)2.8関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
吸水パッド 橋本クロス吸水パッド橋本クロス(13件のレビュー)
9,898税込10,888
1箱(50枚)ほか
当日出荷
吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー厚さ(mm)3質量(kg)7対応
油吸着マット SIGNET(シグネット)油吸着マットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋(25枚)ほか
当日出荷
水面に浮上した油の回収や機械周辺の油漏れに比重が軽い(0.9)ため長時間放置しても水中に沈みません。 撥水性のため、油分を強力に吸い取ります。
用途油流出事故における回収作業排水溝などに流出した油の回収河川などに流出した油の回収吸油量(L/枚)1.1種別オイル専用寸法(mm)500×500×4
高性能油吸着材アブラトール  シートタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール シートタイプ 油水兼用JOHNAN(8件のレビュー)
3,500税込3,850
1袋(25枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
色がグレーのため、油汚れが目立ちにくいです。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途機械周りや車両整備にメンテナンス及びオイルフェンスとしてご使用に最適です。 油・水・溶剤兼用。形状シートタイプ寸法(mm)400×500材質/仕上ポリプロピレン(PP)グレー種別オイル/水用
ピグ吸水マット ピグピグ吸水マットピグ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース長さ(mm)480幅(mm)380厚さ(mm)5対応RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.26MB)グリーン購入法適合吸収量(mL)858/枚繰り返し・詰め替え対応
水油吸収シート 吸い魔人 TRUSCO水油吸収シート 吸い魔人TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1パック(30枚)
当日出荷
水分と油分の両方を吸収できます。柔軟性があり筒状にしたり縛ったりして使用できます。バックシートにより吸収物が裏移りしにくくなっています。ポリプロピレン製と比較して吸収スピードが速いです。
用途オイル・水用。水溶性切削油対策に。結露対策に。配管口からの液漏れ対策に。職場環境改善に。スリップ防止に。種別オイル/水用トラスコ品番383-1060材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン厚さ(mm)2.2質量(kg)1.83ホワイトタイプシートタイプ寸法(縦×横)(mm)300×750吸収量水19L/パック、油15L/パック吸油量(L/枚)0.5
オイルキャッチャー天然繊維 TRUSCOオイルキャッチャー天然繊維TRUSCO(16件のレビュー)
619税込681
1袋(10枚)
当日出荷
鉱物油や動植物油に対し、自重30倍以上の吸着力があります。 親油性、疎水性のマカロニのような形状の中空繊維だから高性能。吸着後も保持力が高く滴りが少ない。 経済性は抜群少量使用で大きな効果、廃棄ゴミも削減され低コスト。 比重が軽く油吸着後も水に浮いているので回収が容易にできます。
用途オイル用(水は吸いません)厚さ(mm)4仕様シート状材質/仕上天然繊維主原料対応オイル
タフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート) エム・エーライフタフネル オイルブロッター高吸着タイプ (シート)エム・エーライフ(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1箱(100枚)
当日出荷
使いやすいハンディサイズ。 浮上油の回収から現場の美化まで多目的に活躍します。 自重の12倍以上の油吸着力があります。従来品(BLタイプ)よりも軽量になりました。
用途オイル用。ホワイト厚さ(mm)4材質ポリプロピレン(PP)タイプシートタイプ対応オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
木ライト(モクライト) ロードサポート木ライト(モクライト)ロードサポート(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1袋(28L)
当日出荷
「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
オイル吸着マット 小野商事オイル吸着マット小野商事(1件のレビュー)
9,980税込10,978
1箱(100枚)
当日出荷
業務用のオイル吸着シートです。油をよく吸収します。 水と油が混ざっていたら、油のみを吸収します。 中央には切り取り線があり、半分のサイズでも使用できます。 オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き、床の吸い取り用として。
用途オイル漏れ防止用、整備工場などの足拭き用、床の吸い取り用など対応寸法(mm)400×500入数100枚材質ポリプロピレン
油分散洗浄剤 横浜油脂工業(Linda)油分散洗浄剤横浜油脂工業(Linda)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
生分解性72%(DOC法)の環境中で速やかに分解します。界面活性剤5%以下で環境に配慮します。白濁することなく、油を細かく分散することが可能で、再付着を防止します。優れた分散性能で油の微細化と再付着防止生分解性72%(DOC法)の分解されやすい洗浄剤消防法・PRTR法非該当中性で使用後に白濁しないタイプ
用途漏れ油の分散処理剤。流出した油の分散洗浄剤対応オイル仕様PRTR法非該当品、液体、中性トラスコ品番835-7454材質非イオン系海面活性剤(1~5%)・エタノール(1%未満)幅(mm)90質量(kg)1.095高さ(mm)250奥行(mm)90容量(L)12018年トラスコ掲載ページ9 0449
流出油処理剤 シーグリン805 松本油脂製薬流出油処理剤 シーグリン805松本油脂製薬(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1缶(18L)
当日出荷
水産生物に対する影響の少ない油処理剤です。 シーグリンを流出油の上にポンプまたは噴霧器で散布すると、油は海水中に微粒子状に乳化分散します。乳化分散された油の微粒子は再び油に戻ることはありません。時間とともに水中のバクテリアの作用により分解されていきます。水産生物に与える影響は少ない処理剤です。 水産生物に油臭をあたえません。 常温で充分乳化ぶんさんします。処理剤はポンプまたは噴霧器を使用して散布するのが最適ですが、ジョウロ、柄杓などを使用しても容易に散布できます。処理剤を散布したのちにボードのスクリュー、ワッシュ・デッキホース等によって水面を撹拌してください。 引火点が比較的高いので安全に作業ができます。但し、引火の可能性がありますので火気の近くでは使用しないで下さい。
対応オイル比重0.825±0.01(20℃)引火点(℃)120±20外観淡黄色液体流動点(℃)-10以下動粘度(mm2/s)5.75±1.5(30℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ピグ(R)油専用エコノミーマット ピグピグ(R)油専用エコノミーマットピグ(6件のレビュー)
23,980税込26,378
1箱(100枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
明るい白色は液体の漏れや、垂れ落ちがよく目立ちます。 水面に浮かべて、屋外での油漏れを回収します。 高い吸収性能のマットは吸収した液体を保持し、マットを持ちあげても垂れ落ちません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 ミシン目が入っているので簡単にカットでき、無駄なくお使いいただけます。
材質ポリプロピレン種別オイル専用RoHS指令(10物質対応)対応
油吸着マット ダイニック油吸着マットダイニック(6件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(100枚)
予約販売
繊維はポリプロピレン100%(比重約0.91) 自重の約10倍以上の油吸着力があります。 疎水性があります。
吸着量(1g当たり)A重油/9g、B重油/11g、C重油/11g、機械油/11g、灯油/9g、軽油/10g(この値は実測値であり、保証値ではありません。)RoHS指令(10物質対応)対応
オイルダッシュ WING ACEオイルダッシュWING ACE(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(25枚×4パック)
当日出荷
油だけを吸着。水はほとんど吸収しないマットです。白色なので液体の漏れや垂れ落ちがよく目立ちます。センターに2枚に分けられるミシン目付です。 100枚あたり約90Kg(100L~112L)のオイルを吸着します。(オイルの種類によって異なります。)
対応オイル材質ポリプロピレン厚さ(mm)4寸法(mm)400X500RoHS指令(10物質対応)対応
おがくず グリーンクロスおがくずグリーンクロス
5,998税込6,598
1セット(50L×2袋)
5日以内出荷
建築現場や工事現場の粉塵の処理の為、水分で湿らせたおがくずを清掃範囲へ撒き、ゴミを吸着したおがくずと一緒に掃き掃除を行えます。 金属品へ付着した油の吸収や工場の油清掃用として使えます。 駅ホームや飲食店等で嘔吐物や液体物に対して全て覆うようにおがくずを撒いて、水分を吸着させてからホウキで掃いて処理を行います。 微生物の力を利用して、排泄物を分解・処理します。 防災時の簡易トイレとして、おがくずを入れた簡易トイレの中に、おがくずの吸収、抗菌、分解作用で臭気を抑えます。 水は必要く、おがくずに取り込まれた排泄物は、アンモニアが発生する前に水分が吸収され、トイレ特有の嫌な臭いが発生しないです。
用途工場用油吸着材・水分の吸収・インクの吸着・金属加工の後処理に。 弓道などのクッション材・駅や居酒屋などでの嘔吐物処理になどに。質量(kg)20
オイル吸着マット 関西工具製作所オイル吸着マット関西工具製作所
15,980税込17,578
1箱(100枚)
当日出荷
水は吸収せず、油だけを効率よく吸収します。1枚あたり1.2リットルの油を吸収する能力を持っています。横500mmの中央部にはミシン目があり半分に切ることも可能です。
対応材質ポリプロピレン厚さ(mm)4縦(mm)400横(mm)500
流出油処理剤 OSD-300L 横浜油脂工業(Linda)流出油処理剤 OSD-300L横浜油脂工業(Linda)(2件のレビュー)
15,980税込17,578
1缶(16L)
翌々日出荷
生分解性の高い界面活性剤(99%以上)です。高性能低毒性界面活性剤は高い分散性と乳化安定を実現しました。
用途浮遊流出油の乳化分散。岸壁に付着した油の分散除去。工場の床面にこぼした油の分散除去。外観淡黄色液体
高性能油吸着材オイルキャッチャー TRUSCO高性能油吸着材オイルキャッチャーTRUSCO(6件のレビュー)
3,298税込3,628
1袋(10枚)ほか
当日出荷
自重の10倍以上の油吸着力。1箱(重量10kg)でB重油約110kgを吸着 水分はほとんど吸わず、水中に沈まない。素材のポリプロピレンは親油性・疎水性に優れ、海上で使用しても水中に沈みません。 3層構造で強度に優れ、接着剤を使用せず独自の製法により油吸着後も形状安定
用途オイル用(水は吸いません)油の漏れやすい現場での油ふき取りウェスとして、また漏油の可能性のある場所での汚染防止に 油で汚れた現場での足拭き用に、また事務所の出入り口に流出油のフェンスや拡散防止に、油水分離槽内の浮上油回収対応オイル仕様油吸収量(L/枚):1.1油吸着量:EX.B重油で自重の10倍以上吸収対象:オイル材質/仕上ポリプロピレン100%サイズ(mm)500×500×4
タフネルオイルブロッター エム・エーライフタフネルオイルブロッターエム・エーライフ(7件のレビュー)
18,900税込20,790
1箱(100枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
素材のポリプロピレン繊維は親油性、疎水性に優れ、繊維間に水が混入しても、吸着する油が水を追い出すなど「水油置換能力」に優れています。 複雑な形状の機械などに巻き付けて使います。 フランジ部の漏油箇所やオイルセパレーター内の浮遊油を吸収できます。 形態安定性に優れています。長繊維であるため強度面に優れ、かつ接着剤を使用していないので、作業時にべとつき感がありません。 タフネル自身は焼却時に有毒ガスを出しません。焼却温度は灯油、軽油並の約910℃です(油類の性状に応じてお取り扱い下さい)
用途路面などに流出した油の囲い込みに 機械の油漏れや浮上油の回収に フランジの漏油箇所に 工作機械の油漏れに オイルセパレーター内の浮上油に種別高性能油吸着剤タイプオイル専用比重0.9
オイルクリーンネオ TRUSCOオイルクリーンネオTRUSCO
6,898税込7,588
1袋
当日出荷
こぼれた油液類の上に蒔くだけで油液を完全に処理します。緊急時の流出事故対策品としての備蓄用に最適です。凹凸部にベタ付いた油液を吸着、絡めサラサラした状態にする性能に優れています。
用途オイル、水、薬液用。トラスコ品番363-2426材質天然粘土を培焼した多孔質容量(kg)18横(mm)420吸収量(L)19/袋
粉末状オイル吸収材 オーエスライト  M030 JOHNAN粉末状オイル吸収材 オーエスライト M030JOHNAN(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(2kg)
当日出荷
多孔質のため、油・科学品の吸収力、吸収速度が抜群です。 保持力が強いので再流出しにくいです。 1袋2Kgと軽量のため持ち運びが便利です。
用途オイル、溶剤用 アスファルトや路面に漏れた油の処理に最適対応オイル、溶剤成分天然鉱物(シリカ・アルミニウム・鉄分・カリウム等)形状粒状タイプホワイトタイプ粉末タイプ吸収量1袋あたり吸収量12L吸油量12L/箱
油吸着材 エコツーネット 松岡紙業油吸着材 エコツーネット松岡紙業
3,598税込3,958
1箱(10個)
当日出荷
グリストラップの浮上油回収に最適で、脱プラスチックを推進する天然素材の油吸収材です。水をほとんど吸わず、油を瞬間的に強力吸着します。グリストラップ清掃を内製化することにより、大幅な管理コストを削減できます。
用途グリストラップの油回収付属品ネット入りトラスコ品番665-4342セット内容ネット入り10個入り材質古紙とワックス厚さ(mm)50縦(mm)400横(mm)180吸収量(L/箱)10
吸水バック(アクアボーイ) イチネンTASCO吸水バック(アクアボーイ)イチネンTASCO(3件のレビュー)
14,880税込16,368
1パック(10枚)
当日出荷
対応繰り返し・詰め替え対応
液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ  TR-5 JOHNAN液体型オイル処理剤 オイルウォッシュ TR-5JOHNAN
14,980税込16,478
1本(5L)
当日出荷
濃縮タイプとなり、ご使用時は10倍希釈が目安となります。 生分解性99%の地球にやさしい処理剤です。 完全水系のため白濁現象を起こしません。 また、消防法上の備蓄制限もありません。 コンパクトな5Lボトルのため持ち運びが便利です。 アスファルトに対する影響もございません。 鉱物湯特有のにおいを抑制します。 長期保存可能です。(保存条件による)
用途オイル用 排水溝やアスファルトなどの路面に漏れた油の処理に最適対応オイル成分水・酵素・糖類・天然植物摘出エキス 約95%、界面活性剤約4.5%形状液体タイプ無色透明タイプ濃縮タイプ吸油量10Kg/箱
ハズマットピグマット ピンクマット ニューピグコーポレーションハズマットピグマット ピンクマットニューピグコーポレーション(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(5枚)ほか
当日出荷
酸、アルカリなどの液体を吸収します。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収します。 1枚で約836mL吸収。
用途薬品の拭き取りに。 実験室で。材質ポリプロピレン寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×3
油専用吸着マット ABS ジャパン油専用吸着マットABS ジャパン(2件のレビュー)
13,980税込15,378
1箱(100枚)
当日出荷
油のみを吸収し、水はほとんど吸収しません。水を弾き、水面の浮上油を吸収することができます。吸収した油をほとんど垂らすことがありません。
用途海や河川へ油が流出した場合、マットを水に浮かせ、浮上油を回収することができます。雨天時の屋外で床に敷き、雨水を弾き、キリコなどに付着し流れ出る油のみを吸収できます。対応オイル材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
緊急時油処理キット TRUSCO緊急時油処理キットTRUSCO
9,698税込10,668
1セット
当日出荷
ISO14001の緊急事態対応品として活用いただけます。 自重の約30倍の油を吸着できます。 キット内容は単品でも用意していますので一部を使用しても補充が可能です。
用途オイル用(水は吸いません)対応オイル材質植物系天然繊維主体
ピグ(R)マットミディアムウエイト ピグピグ(R)マットミディアムウエイトピグ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1箱(100枚)
当日出荷
すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 工場内のクリーンアップはこれで十分な万能マットです。
材質ポリプロピレングレー吸収量約658mL/枚、約65.8L/箱寸法(縦×横×厚さ)(mm)380×510×2種別オイル/水/溶剤用対応RoHS指令(10物質対応)対応
油水吸着マット SIGNET(シグネット)油水吸着マットSIGNET(シグネット)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1袋ほか
当日出荷
液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故吸油量(L/枚)1.1対応オイル、水
グリーストラップ専用 油吸綿 ミドリ安全グリーストラップ専用 油吸綿ミドリ安全(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(30枚)
当日出荷
天然繊維で油の吸収力が高く、地球に優しい商品です。天然コットンを使用したグリーストラップ用の油吸着材です。食堂・レストラン等のグリーンストラップに装着してグリース(油脂)を容易に回収し、外部(下水道等)流出を防ぎ、環境を守りクリーンエリアを実現します。油脂だけを自重の15~20倍吸着します。一度吸着した液体は再溶出することはなく、液ダレも少なく済みます。静電気は帯電しません。氷点下でも吸着能力を発揮します(氷点下~60℃)。清掃作業時間を短縮するほか、臭いの流出を軽減、害虫の発生を抑制するなど衛生面の向上にも貢献します。
用途食堂やレストラン等のグリーストラップの油吸収に。材質綿厚さ(mm)5
オイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプ TRUSCOオイル・水両用キャッチャー天然繊維 チューブタイプTRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。対応オイル、水仕様チューブタイプトラスコ品番856-1187材質植物系天然繊維主体質量(g)200長さ(m)1.2吸収量(L/本)4.4外径(mm)702018年トラスコ掲載ページ9 0436
油吸着マット ルックマットエース 旭化成油吸着マット ルックマットエース旭化成(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個ほか
当日出荷
対応材質ポリプロピレン(PP)
天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用 TRUSCO天然繊維高性能オイルキャッチャー2本入 排水溝用TRUSCO(4件のレビュー)
3,798税込4,178
1袋(2個)
当日出荷
油分を吸着する天然繊維製のバルク型吸着材です。 油吸着に特に優れ、自重の約30倍の油を吸着できます。
用途オイル用(水は吸いません)。 側溝、排水構、油水分離槽での浮上油処理に。種別オイル専用仕様バルクタイプトラスコ品番329-0131質量(kg)0.5(1個あたり)寸法(縦×横)(mm)250×500吸収量15L/個
...
液体吸収材特集
おすすめ人気ランキング
液体吸収材・処理剤