液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油吸着シート(油・水・溶剤用) モノタロウ 動画あり
オイル・水・溶剤・水溶性切削油の吸着をします。 自重の約10倍以上液体をキャッチします。 500mmごとにミシン目が入っているため、用途に合わせて必要な長さを使用してください。 耐久性・吸収性の高いポリプロピレンシートを使用しています。
用途オイル、水、溶剤用。 工場内及び機械周辺の水や油の吸い取りマットとして。 靴裏の油やオイルの吸着マットとして。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 長さ(m)30(0.5mごとにミシン目あり) シートサイズ(mm)400×500/1枚 吸着量48(L/巻) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1巻(30m)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水量が高いため、取替えの手間と枚数が減少します。
用途水廻りのメンテナンス、配電盤の結露の吸収、エレベータ・エスカレーターの地下の溜まり水の吸収に。魚・野菜の水分の吸収にも。 材質表:ポリエステル、中:パルプ・ポリマー 厚さ(mm)3 質量(kg)7 対応
1箱(50枚)ほか
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸水後、絞って繰り返し使用することができます。使用後、自然乾燥させて、再度使用することもできます。 水でお困りの場所にサッと敷いて、水を素早く吸収します。 主な素材はリサイクルセルロース(木材パルプ)。環境にやさしいマットです。
用途結露対策、浸水対策、雨漏り対策、水漏れ対策 材質(表面不織布)ポリプロピレン、(吸収部分)リサイクルセルロース 長さ(mm)480 幅(mm)380 厚さ(mm)5 対応 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.26MB) グリーン購入法適合 吸収量(mL)858/枚 繰り返し・詰め替え対応
1袋(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷

「木ライト」(モクライト)は、間伐材を利用した、環境にやさしい高性能100%リサイクル製品の油・液体吸着材です。あらゆる油・液体を強力に吸着する為、掃きとりが容易です。 また、製造時に焼成行程がない為、Co2発生量も少なく、油吸着後の処理費も減容率が良いため低コストです。 自重の1.2~2倍の吸着力があり、軽い為運搬や作業が容易です。
対応オイル、水
1袋(28L)
6,198 税込6,818
欠品中

液体・水などで汚れやすい床や汚れを気にする現場に汚れが目立ちにくいグレータイプです
用途工場内のマットとして機械周辺の水や油の吸い取りドラム缶下に敷くマットとして工場などでの流出事故 吸油量(L/枚)1.1 対応オイル、水
1袋ほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(10枚)
14,880 税込16,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。チューブ状の両端にひも装着(別注)して連結も可能です。
用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 対応オイル、水 仕様チューブタイプ トラスコ品番856-1187 材質植物系天然繊維主体 質量(g)200 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)4.4 外径(mm)70 2018年トラスコ掲載ページ9 0436
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1本あたり約2リットルの吸水が可能です。絞って天日干しで再利用でき、繰り返し使えて経済的です。表面に親水加工を施しているため素早く吸収します。外側素材はポリエステルで紫外線に強く天日で乾燥できます。
用途業務用冷蔵庫・冷凍庫の水もれ対策に最適。結露、雨漏り対策に。自然災害時のシャッターなどの雨水侵入防止に。 トラスコ品番557-1152 材質外側:親水性ポリエステル、吸収材:多層レーヨン 長さ(mm)1000 幅(mm)125 厚さ(mm)約35 対応水用 吸水量(L)約2 繰り返し・詰め替え対応
1本(1本)
1,698 税込1,868
当日出荷

すぐれた吸着力。鉱物油、動植物油に対して自重の約20倍以上の吸着力があります。特に高濃度、高粘度の油に対して有効です。 吸着力にすぐれているので、少量で大きな効果を上げることが出来、低コストを実現します。 吸着量をポリプロピレン製の約3~4倍のため、ゴミ発生量が約半分以下に、また、原料が天然繊維主体である為、廃棄後の焼却熱量が半分で、地球温暖化の要因となる年少児のCO2排出量もポリプロピレン製の約半分以下です。 漏油も少ない。中空繊維の為、繊維の中に油を取り込み、回収の際、吸着した油のしたたりが少なく2次汚染を防ぎます。
用途水溶性液体・有機溶剤吸着用 材質植物繊維主体 長さ(mm)500 ベージュ
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 吸収量(L/箱)14 寸法(縦×横)(mm)280×330 厚さ(mm)2.7 質量(g/枚)26 トラスコ品番254-5594 対応オイル、水 アズワン品番8-1082-02
1箱(50枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

吸水バッグ 三洋 動画あり
水に触れると急速に大量の水を吸収します。薄くて軽いので保管、持ち運びに便利です。吸水スピードが極めて早く、緊急時、速やかな対応ができます。処理剤で脱水処理もできます。
用途出水時の土のう代わりや、水害の対策備品に。各種配管スペースの水漏れ対策に。工事現場などの狭い場所の水分除去に。エレベーターピットの水分除去に。 対応 材質吸水ポリマー、パルプ、PP不織布
1袋(20枚)ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吸油シート(オイル・水両用) テラモト 動画あり
素早く確実な吸油・吸水性能で工場の安全対策を強力にサポート。 溶着点が多く吸収スピードは抜群。とっさの処理に迅速に対応できます。 水・油両用なので、水溶性切削油にも使用でき、様々な現場で活躍します。
用途機会周りの漏油対策に。工具・機械のメンテナンスに。 対応オイル、水 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)約2
1箱(110枚)
8,298 税込9,128
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮した再生パルプ100%素材を使用しています。 1袋約4kgと軽量のため素早く持ち運び散布できます。 粒状タイプで使用後の回収も簡単です。
用途オイル・水・溶剤用。 寸法(縦×横)(mm)540×420 仕様自重の約4~5倍の吸収力 材質再生パルプ 質量(kg)4 吸収量20L/袋 対応オイル、水、溶剤
1袋(4kg)
2,298 税込2,528
欠品中

ABS ジャパン液体用吸着マット
RoHS
水、油、溶剤を素早く吸収することができます。飛散する水溶性切削液を吸収することができます。吸収した液体をほとんど垂らすことがありません。
用途設備周辺に敷き、飛散する液体を吸収することができます。上を歩くことで、靴裏に付いた液体を吸収し、汚れの拡散を防止します。 対応オイル、水、溶剤 材質ポリプロピレン RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。
用途オイル・水用。油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。 長さ(m)30 厚さ(mm)3 材質ポリプロピレン(PP) タイプロールタイプ
1巻
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10枚入りの少量タイプです。
用途オイル・水用。油拭き取りウエスの代替品として。 対応オイル、水 トラスコ品番833-8512 質量(kg)1.26 2018年トラスコ掲載ページ9 0422
1セット(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

ミシン目が入っています。 有害な化学薬品、油、水、燃料、グリース、トランスミッション液、冷却液、溶剤等様々な液体を、漏らさずしっかりと吸収します。 本体色が黄色のため、危険な薬品を吸収していることを警告し、適切な処分を促すことができます。
用途液体・危険物用 対応オイル、水、溶剤 エスコ品番EA929DM-20 材質ポリプロピレン パッドサイズ(mm)381×457 吸収量(L)79.5/100枚
1個
16,400 税込18,040
当日出荷

1ケース(50枚)
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製のため、カビの繁殖を抑える効果があり、安心して長期間ご使用いただけます。 吸水した水を絞り出し、自然乾燥させることにより、再利用することができます。 再利用後も形がくずれにくく、菌が繁殖しにくいため、臭いもおさえることができます。 柔軟性があり、冷蔵庫のまわりやコーナーにぴったりフィットします。 ポリプロピレンのカバーは裂けにくく、丈夫です。
用途冷蔵庫、冷凍庫、冷ケースからの水漏れ・結露対策に 材質ポリプロピレン 長さ(mm)1220 直径(Φmm)76 対応 吸収量(L/枚)3.8 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.44MB) 繰り返し・詰め替え対応
1箱(12本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardマット PS
材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)400 横(mm)500
1セット(100枚)
11,980 税込13,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ニューピグコーポレーションハズマットピグソックス ピンクソックス
油性、水性液体だけでなく、酸やアルカリも吸収することができます。 漏洩した液体を囲い込みます。 1本で約3L吸収。
対応オイル、水、酸、アルカリ 材質(外側の繊維)ポリプロピレン、(中身)ポリプロピレン 直径×長さL(Φmm×mm)80×1170
1パック(2本)
7,998 税込8,798
当日出荷

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。 ミシン目が入っており、刃物を使わずに100mm×250mmにカットできます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル・水用。 油拭き取りウエスの代替品として 対応オイル、水 トラスコ品番433-1915 形状ロールタイプ 幅(mm)400 厚さ(mm)3 材質/仕上ポリプロピレン(PP) グレー 長さ(m)18 吸油量(L/箱)29
1箱(1巻)
8,998 税込9,898
翌日出荷

裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。 通路や作業場の5Sの『見える化』に役立ちます。 フィルム付きのため床面への油染み出しを防止します。 吸収材は丈夫なので破れにくく耐久力があります。 ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。 吸収材をはがした後も糊残りがありません。 貼り直し可能。
用途油・水兼用 対応オイル、水 材質ポリプロピレン 幅(mm)800 厚さ(mm)3 長さ(m)20 吸着量約64L/巻
1巻
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

40cm×50cmのサイズにカット出来るミシン目が入っているので刃物を使わずにカットできます。 自重の10倍以上のオイルをキャッチします。(メーカー実測値) 表面を従来より硬く仕上げてありますので、往来の多い場所でのご使用にもお勧めします。色つきなので作業場と通路の区分けなどにも便利です。
用途オイル・水用。 通路用や機械周辺のマットとして最適。
1巻(30m)
24,980 税込27,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

すぐれた耐久性。吸収性の高いポリプロピレンの8層のマットが熱圧着されています。耐摩耗性にすぐれ、飽和状態になっても、破れ、ほつれ、ちぎれなどがありません。 均等に配置されたボンディングポイントがより多くの液体をすばやく吸収し、拭き取りが簡単です。 吸収性能が高く、細かい繊維構造のピグマットは液体を保持し、マットを持ち上げても液体が垂れ落ちません。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。汚れの目立ちにくいダークグレー。 ミシン目や、ハサミやカッターなどで、簡単にカットすることができます。必要な量だけを使用することができます。 ヘビーウェイト(厚み3mm)。最高の吸収力。大量の液体吸収、長期間にわたる液体吸収に最適です。 ピグ(R)は米国ニューピグコーポレーションの登録商標です。
厚さ(mm)3 タイプミシン目入り 材質ポリプロピレン(PP) 対応オイル、水、溶剤
1箱(50枚)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計30枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容オイル用シート(PC50-2)×15枚、オイル・水用シート(PCA54-2)×15枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1枚 材質/仕上(PC50-2・PCA54-2)ポリプロピレン、(YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm)420×570×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約35kg トラスコ品番387-0545 対応オイル、水、溶剤
1セット
15,980 税込17,578
翌々日出荷

耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布を使用した液体吸収材です。 酸・アルカリなどの液体化学薬品にもご使用いただけます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
1箱(12本)
48,980 税込53,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉱物油や動植物油に対し、自重の20倍以上の吸着力があります。 フロアや路面に飛散する水や油を同時に吸着できます。 水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます。
用途オイル・水用。 対応オイル、水 トラスコ品番791-5934 材質コットン 質量(g)145 タイプ植物系天然繊維シートタイプ 寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×4 吸油能力3.3(L/袋)、3.3(L/パック) 吸油量(L/枚)0.33 吸収量(L/枚)0.8
1セット(10枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

難燃性に優れています。 十字にミシン目が入っています。
用途水・油用 対応オイル、水 エスコ品番EA929DM-1 材質再生セルロース繊維(約70%) 寸法(mm)381×483 吸収量(L)89/50枚
1個
14,000 税込15,400
当日出荷

油・水兼用。強力に滑り止め効果があるため、往来の多い通路や立ち作業現場に使用できます。1m2あたりの価格が安く、機械周りや摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。色がブラックのため、汚れが目立ちにくいです。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途検査・組立工程などの立ち作業現場や足ふきマット及び往来の多い通路 対応オイル、水 トラスコ品番781-1896 材質PET 厚さ(mm)4 質量(kg)12 ブラック(PET)グレー(すべり止めゴム) 寸法(幅Wmm×長さLm)800×30 吸着量(L/枚)120
1巻(30m)
32,980 税込36,278
翌日出荷

化学薬品の吸収に安定しています。 8層構造で液体の保持率が高いです。 中央にミシン目があり半分に切り分けられます。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。 対応オイル、水、溶剤 トラスコ品番488-6445 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)3.2 質量(kg)2 タイプシートタイプ 縦(mm)380 横(mm)480 吸油量(L/箱)50
1箱(50枚)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

水と混濁したオイルや水溶性オイルの吸収に効果を発揮します。 ミシン目がついているので手でカットできます。
形状フォールデッド 寸法(幅Wmm×長さLm)127×15.2 吸収量(L/箱)38 トラスコ品番125-6432 種別メンテナンスソーベント タイプオイル/水用 対応オイル、水、有機溶剤 質量(g/巻)1600 アズワン品番6-7094-01
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷

イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)オイルゲットJ 水・油兼用シートタイプ
オイル・水兼用吸着マットです。 水も油も吸着します。 抜群の吸着量で水溶性切削油から植物油、鉱物油まで吸着します。 水溶性切削油も使用可能です。
寸法(cm)38×38 厚さ(mm)2 対応油・水
1箱(100枚)
8,498 税込9,348
7日以内出荷

湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール T
厚みがあり、裏面をPEコーティングしてある為、ズレ・よれに強く、通路用マット、足拭きマットとして最適です。 裏面のPEコーティングにより床面への浸透を防ぎ、床面をきれいに保ちます。
用途オイル・水・溶剤用 対応オイル、水、溶剤 仕様ロールタイプ 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE) 厚さ(mm)4 長さ(m)20
1巻
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高性能油吸着材アブラトール  粘着フィルム 染み出し防止 油水兼用 JOHNAN 動画あり
裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。 足に触れる部分も滑り止め付きなので、通路の安全確保に最適です。 フィルム付きのため床面への油染み出しを防止します。 吸収材は丈夫なので破れにくく耐久力があります。 ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。 吸収材をはがした後も糊残りがありません。 貼り直し可能。
用途油・水兼用 材質ポリエチレン グレー
1箱(5枚)ほか
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

滑り止めがついています。日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル・水用。床・通路敷用として。 対応オイル、水 トラスコ品番397-0507 形状ロールタイプ 幅(mm)1000 厚さ(mm)3 材質/仕上ポリエステル グレー 長さ(m)50 吸収量150(kg/箱)
1巻(50m)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

滑り止めがついています。日本製で見た目もよく耐久性もあります。床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
用途オイル・水用。床・通路敷用として。 対応オイル、水 トラスコ品番397-0523 形状ロールタイプ 幅(mm)500 厚さ(mm)3 材質/仕上ポリエステル グレー 長さ(m)50 吸収量75(kg/箱)
1巻(50m)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

ISO14001『緊急事態への準備及び対応』への対策としてご使用していただける油(オイル)吸着セットです。 シートタイプの油吸着材を計31枚同梱していますので、必要な分だけご使用いただけ無駄がありません。また、既に油漏れにより広がった場合においても、枚数が多いため広範囲にご使用いただけ、素早く油を吸着することができます。 容器をプラダンにすることで、軽量化しています。
用途オイル・水用 セット内容オイル用シート(PC-50・PC50-2)×各5枚、オイル・水用シート(PCA-54・PCA54-2)×各5枚、オイル・水・溶剤用マット(Y-30)×5枚、オイル・水・溶剤用チューブ(YT-100)×5本、紙ウエス×50枚、手袋×1双、回収袋×1袋 材質/仕上(PC-50・PC50-2・PCA-54・PCA54-2)ポリプロピレン(PP)、(Y-30・YT-100)新聞古紙 ケース寸法(mm)420×570×320 容器プラスチックダンボール+ベルト 吸油量約35kg トラスコ品番397-0485 対応オイル、水、溶剤
1セット
17,980 税込19,778
翌々日出荷

MYT-45 高性能油吸着材アブラトール 環境配慮型 チューブタイプ 油水兼用 JOHNAN 動画あり
自重の14倍以上のオイルをキャッチします。(メーカ実測値) 特殊な親水処理により油だけでなく、水・有機溶剤などを素早く吸着します。 液体を完全に吸収した後でも保持力が強いため液体の離脱がほとんどありません。 新聞古紙を利用した環境配慮型油吸着材です。 吸着量あたりの価格が安いです。 吸着スピードが速いです。
用途オイル・水・溶剤用。 メンテナンスの油回収。 油流出事故の回収作業。 動植物油・有機溶剤の吸着。 形状チューブタイプ 寸法(mm)Φ76×450 材質/仕上新聞古紙、(外装袋)ポリプロピレン(PP)/親水処理 質量(g)180 吸油量約2.5kg/本(約125/箱) トラスコ品番381-3193 対応オイル、水、溶剤 グリーンマーク認定
1ケース(50本)
19,980 税込21,978
翌日出荷

作業現場の日常的な油の回収、汚れのお掃除に。少量の油漏洩対策に。油、冷却水、水などを吸収します。土系吸着材やセルロース系吸着材より軽く、取り扱いが容易です。使用量を調整できるので経済的です。シリカは含まれていないので、有害なほこりの吸入の心配がありません。1袋で約35Lの吸収量。土系吸着材やセルロース系吸着材よりも多くの液体を吸収します。素材はポリプロピレン。液体をすばやく吸収します。
用途油・液体用 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.3 対応油、冷却水、水 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×30×55
1箱
10,980 税込12,078
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング