液体吸収材・処理剤 :「通路用」の検索結果

液体吸収材・処理剤とは、油などを拭き取る際に使う繊維や土です。オイルがもれてしまった事故時や日頃の清掃作業の手間を省き、作業環境をクリーンで安全に保ちます。水分と油分の両方を吸収できるものや、ミシン目が入っているシート状のもの、振りかけて使う粒タイプなど、さまざまな種類があります。中には天然成分100パーセントのものや再生パルプを使用したものなど環境への配慮がされている製品もあります。
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
湘南ワイパーサプライ(SWS)Oilguardロール
RoHS
厚みがありクッション性があるので、立ち作業等の足腰への負担を和らげ、快適な作業環境を実現します。
用途油・水・溶剤用。油漏洩対策用。通路の養生などにも使用可能。歩行者安全通行帯の通路用マットとして。多目的な液体を吸収可能。 トラスコ品番357-9155 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンシート(PE) 幅(mm)1000 厚さ(mm)4 緑/黄 長さ(m)20 対応水・油・溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/巻)180
1巻
46,980 税込51,678
4日以内出荷

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 水は吸収せず、油のみを吸収します。
用途パッドとして:油の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の油漏れや垂れ落ちる油をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた油の吸収、清掃にお使いください。 種別オイル専用 材質ポリプロピレン
1箱
21,980 税込24,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油・酸・アルコール・クーラント液など、あらゆる液体の吸収が可能です。吸収材を液体により区分して使用する必要がなく、メンテナンス、ラインでの拭き取り作業など、あらゆる作業管理を容易に行えます。帯電防止加工が施されており、静電気による引火の可能性がある液体への使用にも安全です。帯電防止処理品。裏面に樹脂シートが圧着されているため吸収した液体が床面まで浸透しません。工場通路、事務所入り口に。帯電防止処理品。汚れが目立ちにくい。帯電防止処理品。メンテナンス用に必要なだけ切り取って使用。両面を不織布でコート。漏洩の拡散防止に。
1ケース(15本)ほか
19,980 税込21,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フォーインワンピグマットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。 防炎適合品。 パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 リサイクル素材
用途多目的、多用途 工作機械の足元 靴裏の油汚れ落とし トラスコ品番406-0814 材質ポリプロピレン 厚さ(mm)3 シート幅(mm)410 吸収量約66.7L/箱 シート長さ(m)45
1袋
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 180L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 10.67。寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm。。高耐久メンテナンスロール. この吸収性の優れたロールは、一般的なメンテナンス用途に最適で、作業場で根強い人気を誇っています。このロールは、90 cm x 40 mで180リットルもの液体を吸収します。 さらに、裏面に通気性があり、吸い上げが速いので、液体や水分をできるだけ早急に拭き取ることができます。 このメンテナンスロールは、特別に幅が広く、通路での使用に最適です。また、幅方向と長さ方向にミシン目が入っているため、使いやすく、ほとんどの用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 85L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 5.59。寸法 = 495mm x 395mm x 420mm。。吸収性メンテナンスロール. 吸収性メンテナンスロール 通路に最適 作業場に最適 裏面開放によるすばやい吸い上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷

フォーインワンピグ(R)マットは、パッド、ロール、ソックス、ワイプと1枚で4役をこなす吸収マットです。 油、冷却水、溶剤、水などを吸収します。防炎適合品。
用途パッドとして:液体の汚れの拭き取り作業もすばやく簡単。 ロールとして通路に:耐久性の高いマット上層部は耐摩耗性で裂けにくく丈夫です。柔軟なマット下層部は床面にしっかり密着します。 ソックスとして:折り目があるので折りたたみがとても簡単。厚みのある長方形に折りたためます。機械周辺の液体漏れや垂れ落ちる油・液体をキャッチします。 ワイプとして:便利なミシン目入り。無駄なく必要な分だけカットして、機械設備の拭き取りや、こぼれた液体の吸収、清掃にお使いください。 材質ポリプロピレン グレー 対応オイル、水、溶剤 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
21,980 税込24,178
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 = ロール。用途 = 保守。吸収容量 = 144L。内容量 = 1。商標名 = RS PRO。色 = 黒/グレイ。材質 = ポリプロピレン。重さ = 8.86。寸法 = 365mm x 365mm x 1005mm。。RS Pro メンテナンス流出吸収ロール( 144 L 容量)、 1 パッケージに 1 個RS Pro のメンテナンス流出吸収ロールは、流出を迅速かつ簡単に除去できます。このロールは、産業環境及び商業環境に加え、一般的な家庭での使用にも効果的です。 このブラックロールの長さは 40 m 、幅は 90 cm です。自重の何倍も吸収でき、各ロールは水や油を含む約 144 リットルの液体をきれいにします。表面に開いた状態の穴が開いているため、湿気が可能な限り早く soks 除去されます。 この標準デューティメンテナンスロールは、 RS PRO RS Pro のトップ等級製品の一部です。耐久性と一貫性をテストされています。超幅広の形状が採用されているため、通路、私道、作業場の床など、非常に万能な広い場所での使用に最適です。特長と利点.流出吸収ロール .吸収容量: 144 L (リットル) .寸法: 40 m ( L ) x 90 cm ( W ) .メンテナンス用途に適しています . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) 最小限の危険物に対応RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
48,980 税込53,878
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング