カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- スイデン(53)
- シャープ(46)
- アイリスオーヤマ(35)
- コトヒラ工業(31)
- ダイキン工業(30)
- TRUSCO(23)
- Panasonic(パナソニック)(22)
- アマノ[事務用品/清掃用品](20)
- SDG株式会社(18)
- サンピース(16)
- スタックスツールス(16)
- ataraina(クリエイティブトレーディング)(13)
- 大西電機工業(12)
- 赤松電機製作所(11)
- ツインバード(10)
- cado(10)
- エスコ(9)
- 日立(9)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(25)
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。

フレキシブルダクト
(51件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80
ポリダクト 排気用
(25件のレビュー)¥8,098税込¥8,9081本当日出荷送風機用の排気用ポリダクトです材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1長さ(m)100ダクト径(Φmm)318
ジェットスイファンRSシリーズ
スイデン(13件のレビュー)¥31,900~税込¥35,090~1台当日出荷から翌々日出荷モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ¥3,598税込¥3,9581式当日出荷交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト
スイデン(4件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
ダスクリーンフィルタ
日本無機(4件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷から3日以内出荷強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。用途ビル、一般空調、クリーンルームなど材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa
加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター
シャープ(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6枚)当日出荷後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
送風機 ポータブル 5mダクト付
PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781セット翌日出荷ダクト5m付き(320mmx5m)です。用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000
シャープ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。静電HEPAフィルター&ダブル脱臭フィルター。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿。用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)
シャープ(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
集塵・脱臭一体型フィルター
シャープ¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。対応製品KC-40TH4-W/KC-40TH5-W/KC-40TH7-W/KC-G40-W/KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約2年
ハンディジェット軸流ファン
TRUSCO(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用。両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にしたベルマウス仕様で低騒音化を実現。1台で送風・排風のいずれも可能。用途大口径鋼管内の送排風に。マンホール・トンネル内の酸欠事故防止に。タンク内の送排風用に電源(V)単相100電源コード(m)1.5(アースクリップ)
使い捨てプレフィルター
シャープ(2件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(6枚)当日出荷簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブ
Panasonic(パナソニック)¥3,598税込¥3,9581個(300粒)当日出荷F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
Airdog X5D|ホワイト
エアドッグ¥179,800税込¥197,7801台当日出荷清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給。最小除去粒子:0.0146μm。エアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)。自宅リビング/店舗/オフィス。実装センサー:AQIセンサー CO2センサー仕様アダプター:AC100V 50/60Hz質量(kg)11.1サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)電源(V)本体:DC13定格電力(W)27消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W運転音22.3~51dB
ジェットスイファンLシリーズ
スイデン¥48,900~税込¥53,790~1台当日出荷いままでにない新しい発想。「風量」も、「騒音」も、こだわりの風でかわる。抵抗をなくすことで「騒音」を大幅にカット。無駄のない流れが「省エネ」を生むファン翼数4電動機の極数2P
交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット
シャープ¥7,798税込¥8,5781式当日出荷安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出できる。対応製品KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合)
送風機用ダストパック
呉英製作所¥9,698税込¥10,6681枚当日出荷お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。用途工事現場での粉塵の回収に。トラスコ品番123-2199材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタールダクト径(Φmm)適合:330以下捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合)生地厚(mm)0.55(3層構造)
フレキシブルダクト(風管・スタンダードタイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1本当日出荷から翌々日出荷いろいろな口径の送風機に対応する絞り口タイプのレデューサー付です。折り曲げてもつぶれにくく、ダクト同士の接続が簡単にできます。財)日本防炎協会認定生地を使った、吸・排兼用のダクト。 環境負荷物質の含まない生地を使用しております。 ダクトを折り曲げても、スパイラル線があるので潰れません。 ダクト同士の接続もワンタッチ(他の部品も必要としません。) 耐燃性(80℃に1時間放置し外観に異常なし。)材質(本体)ポリエステル繊維織物タイプスタンダード型長さ(m)5構造レデューサー付き表面塩ビシートをラミネート加工本体生地厚さ(mm)0.33
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット
シャープ(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
送風機用ダストパック
SPJR¥8,898税込¥9,7881個当日出荷専用ダストパックを取り付けるだけでお手持ちの送風機が集塵機に!! 送排風機の大きな風量で確実に集塵 バンドでしっかり締めれます。(最大Φ330まで)用途建物内でハツリ工事で発生する粉塵処理 住宅地での外構工事で発生する粉塵のキャッチ 粉体材料を混ぜる時の粉塵も素早くキャッチ 集塵機を使用しないサンダー掛け工事全般長さ(m)3寸法(Φmm)330
空気清浄機 別売品フィルター
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷空気清浄機PMMS-AC100-P、PMAC-100-S-Pに使用する集塵フィルターです。 設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。用途空気清浄機(PMAC-100)に使用する集じんフィルタートラスコ品番471-4521材質ポリプロピレン、ポリエステル交換目安開封後約2年対応機種PMAC-100・PMAC-100-S・MSAP-AC100・RMDK-40本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×18×390
フレキシブルダクトホース
PROMOTE(プロモート)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から翌々日出荷ダクトとダクトの連結は紐式で簡単に接続できます。ダクトを折り曲げてもスパイラル線があり潰れにくくなっております。用途ポータブルファン用材質PVC長さ(m)ダクト:5
ホース変換アダプター63.5mmΦ→38mmΦの集塵ホース用
スタックスツールス¥439税込¥4831個当日出荷63.5mmΦのホースと38mmΦの掃除機ホースの接続にご使用ください。このアダプターの口は57.5mmΦで、63.5mmΦの集塵口にピッタリなので変換の面倒な63.5mmΦが簡単に接続可能です。仕様63.5mm用:外径57.5mm/内径51.3mm、38mm用:外径37.4mm/内径31.8mm質量(g)4寸法(cm)6×9.5
ミスターアルバート ダストサイクロンキット
スタックスツールス(2件のレビュー)¥15,900税込¥17,4901個欠品中工具と掃除機の中間に配置してゴミ(ダスト)をこのバケツに集める事が出来ます。 ゴミが掃除機には溜まらすにこのバケツに溜まるのでゴミを捨てる場合も簡単に処理ができます。 半透明のバケツでゴミの量が見やすくわかり易いです。 容量約20L。 水洗いできます。容量(L)約20
使い捨てプレフィルター(6枚入り)
シャープ¥1,298税込¥1,4281式当日出荷後ろパネルのお掃除いらず!簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」。ペットの毛やタバコのヤニ対策に!対応製品FU-A80-T/FU-A80-W/FU-D80-W/FU-E80-W/KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約1ヶ月(使用環境によって交換時期に差が出ます)
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)
Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷メーカー純正の除菌ユニットです。対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
汎用空気清浄機フィルター
ELPA(3件のレビュー)¥2,752~税込¥3,027~1個当日出荷空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!タイプ交換用交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。)フィルター高性能フィルター
交換プリーツフィルター
ダイキン工業(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個(5枚)当日出荷対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
空気清浄機 活性炭フィルターたばこ臭用
アイリスオーヤマ¥2,498税込¥2,7481枚当日出荷空気清浄機に使用する活性炭フィルターたばこ臭用です。仕様交換は、設置場所や使い方によって交換時期が早くなることがあります。ニオイがとれにくくなった時も交換の目安です。材質不織布:ポリプロピレン、脱臭剤:活性炭交換目安約2年(開封後)
送風機ハンディジェット
TRUSCO(3件のレビュー)¥31,980~税込¥35,178~1台当日出荷持ち運びに便利な、大きなハンドグリップを採用しています。 両端部が空気抵抗を低減するために釣鐘型にした両面ベルマウス仕様で低騒音化を実現しました。 吸気・排気側どちらにもフレキシブルダクト取付可能で、1台で送風・排風のいずれも使用できます。用途大口径鋼管内の送排風。 マンホール・トンネル内の酸欠事故防止。 タンク内の送排風用。電源(V)単相200電源コード(m)1.8(アースクリップ付)材質(羽根)ナイロンGF20・PA6(グラスファイバー20%混入)材質(取手)アルミダイカスト
...