オイルミスト除去装置は、体に有害なオイルミストを除去するための装置です。主に、機械加工や製造を行う工場や作業場で使用されます。作業中に浮遊するオイルミストは吸引を続けることで、呼吸器疾患や眼科疾患等を体に引き起こすことが特徴。また、壁や床に付着することで、滑りやすくなり、作業中に危険を伴うこともあるでしょう。フィルター式タイプのものは、フィルターで粒子まで捕集されます。フィルターレスのタイプもあり、フィルターによるろ過がないので、目づまりしないことが特徴です。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 フロントフィルタ

    SDG株式会社
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質ポリエステル
  • CRD-400R用部品 SDG株式会社

    CRD-400R用部品

    SDG株式会社
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    適合CRD-400R
  • ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 エンドフィルタ

    SDG株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • バッテリーエアコン洗浄機 イチネンTASCO

    バッテリーエアコン洗浄機

    イチネンTASCO
    129,000税込141,900
    1台
    4日以内出荷
    高圧・大水量のプロ仕様バッテリー式エアコン洗浄機。
    用途エアコンの室内機の洗浄に使用仕様【タンク】10L 樹脂製×2個 / 肩掛けバンド付最高圧力(MPa)2バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)18給水量(L/分)2.2充電時間(分)120連続動作時間45~200分寸法(内径Φ×長さL)(mm)【噴霧ホース】5×5
  • ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 高性能アフターフィルタ

    SDG株式会社
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷
    油性ミストや油煙の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
  • ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ

    SDG株式会社
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
  • PC押入れスノコ2枚組 パール金属

    PC押入れスノコ2枚組

    パール金属
    2,498税込2,748
    1セット(2枚)
    翌々日出荷
    気になる押入れの湿気防止や結露防止に最適です。扱いやすいプラスティック製です。
    材質ポリプロピレン質量(g)1280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×350×25.5
  • ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 汎用アフターフィルタ

    SDG株式会社
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    ミストが多い場合や油性の場合にご使用ください。別途アダプタが必要になります。
  • ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ

    SDG株式会社
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
    適合機種CRM-H02-S、CRM-H04-S、CRMH-H04-S、CRH-100T/E、CRH-200T/E、CRH-04E、CRM-H02-V、CRM-H04-V
  • ミストレーサ用補修部品 アダプタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 アダプタ

    SDG株式会社
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    アフターフィルタ取付け用のアダプタです。(エルボありの場合)
  • ミストレーサ用補修部品 三次フィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 三次フィルタ

    SDG株式会社
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CRH-100T/E
  • ミストレーサ用インナーフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用インナーフィルタ

    SDG株式会社
    22,980税込25,278
    1個
    欠品中
    アフターフィルタの内部にセットすることでアフターフィルタの寿命を延ばします。
    適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
  • ミストレーサ用補修部品 エルボ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 エルボ

    SDG株式会社
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    ミストレーサや工作機械側に取り付けてダクトホースを接続します。
  • ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ用替フィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用補修部品 インナーフィルタ用替フィルタ

    SDG株式会社
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    交換用フィルタです。
    適合機種CRM-H07-S、CRMH-H07-S、CRH-07E
  • 電気集塵式ミストコレクター EM-8E3 アマノ[事務用品/清掃用品]

    電気集塵式ミストコレクター EM-8E3

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    349,800税込384,780
    1台
    30日以内出荷
    高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
    用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)質量(kg)29タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ)電源(V)単相200(50/60Hz)方式荷電:マイナス荷電二段式モーターDCブラシレスファンモーター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400風量(m3/min)使用点:7.5電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し)消費電力(kW)0.13塗装色日塗工 F35-85A使用環境温度(℃)0~40騒音レベル(dB(A))65±2以下対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト最大静圧(Pa)900捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による容量(A)推奨ブレーカー:5吸引温度(℃)許容:0~40接続配管推奨吸込側:Φ150mm電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6
  • 超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ コトヒラ工業

    超小型オイルミストコレクター用中性能フィルタ

    コトヒラ工業
    36,980税込40,678
    1枚
    60日以内出荷
    適用機種:KDC-D01、KDC-M01用中性能フィルタです。
    トラスコ品番793-0470適合機種KDC2-D01質量(g)230品名中性能フィルター
  • 超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ コトヒラ工業

    超小型オイルミストコレクター用プレフィルタ

    コトヒラ工業
    5,298税込5,828
    1枚
    4日以内出荷
    適用機種:KDC-M01用プレフィルタです。
    トラスコ品番793-0488適合機種KDC-M01質量(g)7品名プレフィルター
  • ミストレーサ用アダプタ SDG株式会社

    ミストレーサ用アダプタ

    SDG株式会社
    12,980税込14,278
    1個
    30日以内出荷
    アフターフィルタの取り付けにご使用下さい。
    付属品蝶ナットM8×1個、シールワッシャM8×1個、ボルト六角(M8×220)×1本適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
  • ミストレーサ用高性能アフターフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用高性能アフターフィルタ

    SDG株式会社
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    油性ミストや、油煙が発生する場合にご使用下さい。
    付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
  • ミストレーサ用汎用アフターフィルタ SDG株式会社

    ミストレーサ用汎用アフターフィルタ

    SDG株式会社
    49,980税込54,978
    1個
    15日以内出荷
    ミストが多い場合や油性の場合にご使用下さい。
    付属品ドレンチューブ(2.5m)×1本、ホースバンド(ドレンチューブ用)×1個、蝶ナットM5×4個、パッキン×1枚適合CRD-750R、CRX-750R、CRH-750T/E、CRH-07T/E
  • オーミストリムーバー OMICO V2FLーWTS 大見工業

    オーミストリムーバー OMICO V2FLーWTS

    大見工業
    869,800税込956,780
    1台
    59日以内出荷
    高い安全性にもこだわったメーカー独自の電気集塵方式で他社商品では類のない粒子径に左右されず、水溶性・油性・燻煙など幅広い補足性能に加えランニングコストがかからない構造で処理能力MAX16.9m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。
    トラスコ品番535-1629電源(V)AC200モーター出力(kW)0.75(インバーター制御)吸入口径(Φmm)148(×1)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1201×735×680
  • オーミストリムーバー OMICO U4V2ーWT 大見工業

    オーミストリムーバー OMICO U4V2ーWT

    大見工業
    3,298,000税込3,627,800
    1台
    59日以内出荷
    コストがかからない構造で処理能力MAX60m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。
    トラスコ品番535-1622電源(V)AC200モーター出力(kW)2.2(インバーター制御)吸入口径(Φmm)198(×2)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)2050×1260×1260
  • オーミストリムーバー OMICO U2V2ーWT 大見工業

    オーミストリムーバー OMICO U2V2ーWT

    大見工業
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    59日以内出荷
    コストがかからない構造で処理能力MAX22m3/minでインバータ搭載で各々の環境にて変更可能です。
    トラスコ品番535-1627電源(V)AC200モーター出力(kW)1.5(インバーター制御)吸入口径(Φmm)148(×1)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)1930×1140×770
  • オーミストリムーバー OMICO CEV1ーSーW(水溶性用) 大見工業

    オーミストリムーバー OMICO CEV1ーSーW(水溶性用)

    大見工業
    599,800税込659,780
    1台
    59日以内出荷
    メーカー独自の電気集塵方式に加えて水溶性ミスト専用に設定されたサイクロン機能を追加したハイブリッド型システムで同型では追従できない補足性能です。
    トラスコ品番535-1624電源(V)AC200モーター出力(kW)0.4吸入口径(Φmm)108(×1)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)600×385×770
  • オーミストリムーバー OMICO CEV1ーSーO(油性用) 大見工業

    オーミストリムーバー OMICO CEV1ーSーO(油性用)

    大見工業
    599,800税込659,780
    1台
    59日以内出荷
    メーカー独自の電気集塵方式に加えて油性ミスト専用に設定されたサイクロン機能を追加したハイブリッド型システムで同型では追従できない補足性能です。
    トラスコ品番535-1623電源(V)AC200モーター出力(kW)0.4吸入口径(Φmm)108(×1)寸法(高さH×奥行D×幅W)(mm)600×385×770

換気/設備用品』には他にこんなカテゴリがあります

オイルミスト除去装置