TRUSCO当日出荷
従来のダクトと違い運搬、保管、収納が画期的で非常に便利です。ダクトと収納袋はセパレートされているので経済的です。必要な時はダクト収納袋(オプション)を簡単に取り付け出来ます。ダクトのねじれがないので送風圧損が非常に少ない。
用途吸排気用ダクト長さ(m)5ダクト径(Φmm)320トラスコ品番284-8252材質ポリエステル寸法(mm)Φ320×5材質/仕上ポリエステルターポリン 0.35tオレンジ色(防炎認定品)塩ビ成型品(オーバーテープ)、吊り金具SUS304、ビニロンロープ6Φmm(TFD-230S~TFD320S)質量(kg)5.6タイプスタンダード型構造レデューサー付き最大口径(mm)340耐熱温度(℃)60℃~70℃材質(基布)ポリエステルターポリン表面塩ビシートをラミネート硬鋼線径(Φmm)2.3mm(Φ200~Φ280) 3mm(Φ320~Φ520)本体生地厚さ(mm)0.35