絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(4)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](146)
  • 赤松電機製作所(85)
  • スイデン(55)
  • シャープ(49)
  • アイリスオーヤマ(47)
  • 淀川電機製作所(44)
  • コトヒラ工業(40)
  • ダイキン工業(35)
  • チコーエアーテック(34)
  • エスコ(32)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • TRUSCO(21)
  • 日本無機(21)
  • 静岡製機(18)
  • スタックスツールス(16)
  • アイ・オー・テクノロジーズ(16)
  • 鎌倉製作所(15)
  • Shuman(15)
  • リョウセイ(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(43)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
1,235件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルダクト モノタロウフレキシブルダクトモノタロウ(50件のレビュー)
6,998税込7,698
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
AG+イオンカートリッジ シャープAG+イオンカートリッジシャープ(6件のレビュー)
899税込989
1個ほか
当日出荷
ポリダクト 排気用 モノタロウポリダクト 排気用モノタロウ(25件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷
送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100ダクト径(Φmm)318材質ポリエチレン幅(mm)500(平らにした場合)厚さ(mm)0.1関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
電気送風機 モノタロウ電気送風機モノタロウ(21件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金周波数(Hz)50/60コード長さ(m)3定格回転数(min-1[r.p.m])2920(50Hz) / 3450(60Hz)電源電圧(V)AC100関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(1.8MB)
加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000 シャープ加湿空気清浄機 プラズマクラスター7000シャープ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。タンク容量(L)約2.5保証期間1年
ジェットスイファンRSシリーズ スイデンジェットスイファンRSシリーズスイデン(12件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から6日以内出荷
モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
交換フィルター ダイキン工業交換フィルターダイキン工業(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から7日以内出荷
加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルター シャープ加湿空気清浄機用 使い捨てプレフィルターシャープ(3件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40アズワン品番65-0411-53
使い捨てプレフィルター シャープ使い捨てプレフィルターシャープ(2件のレビュー)
849税込934
1セット(6枚)
当日出荷
簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6交換目安約1ヶ月寸法(縦×横)(mm)455×255アズワン品番65-0411-54
加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り) Panasonic(パナソニック)加湿機・空気清浄機 除菌ユニット(防カビ剤入り)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
交換用集じんフィルター (HEPAフィルター) シャープ交換用集じんフィルター (HEPAフィルター)シャープ(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W交換目安約10年
交換用加湿フィルター シャープ交換用加湿フィルターシャープ
2,598税込2,858
1個
当日出荷
適合本体HV-H55-A、HV-H55-W、HV-H55E6-W、HV-H75-A、HV-H75-W、HV-H75E6-W、HV-J55-A、HV-J55-W、HV-J55E7-W、HV-J75-A、HV-J75-W、HV-J75E7-W、HV-L55-A、HV-L55-W、HV-L55E8-W、HV-L75-A、HV-L75-W、HV-L75E8-W、HV-P55-A、HV-P55-W、HV-P55E9-W、HV-P75-A、HV-P75-W、HV-P75E9-W、HV-R55-A、HV-R55-W、HV-R75-A、HV-R75-W、HV-S55-T、HV-S55-W、HV-S75-T、HV-S75-W、HV-T55-T、HV-T55-W、HV-T75-T、HV-T75-W本体質量(kg)0.2フィルター交換目安8シーズン(48か月)寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約24×19×7
ジェットスイファン専用 フレキシブルダクト スイデンジェットスイファン専用 フレキシブルダクトスイデン(4件のレビュー)
16,900税込18,590
1本
当日出荷
ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト)長さ(m)5
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット シャープ交換用プラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
送風機用フィルター TRUSCO送風機用フィルターTRUSCO(7件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。材質基布:ポリオレフィン長さ(mm)550使用温度(℃)60以下捕集効率(%)83本体生地厚さ(mm)20
加湿フィルター ダイキン工業加湿フィルターダイキン工業(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ダストフード スタックスツールスダストフードスタックスツールス(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3質量(g)38
パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10 Panasonic(パナソニック)パナソニック/加湿フィルター/FE-ZEE10Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
交換目安10年(約120ヶ月)アズワン品番65-0340-88
次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブ Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 部材 塩タブPanasonic(パナソニック)
3,598税込3,958
1個(300粒)
当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
ダスクリーンフィルタ 日本無機ダスクリーンフィルタ日本無機(4件のレビュー)
2,990税込3,289
1個
当日出荷から翌々日出荷
強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa材質ろ材:不織布使用温度(℃)60以下使用湿度範囲95%RH以下
バイオ抗体フィルター ダイキン工業バイオ抗体フィルターダイキン工業(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
空気清浄機 円柱型30畳 アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳アイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1台
当日出荷
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4ホワイト消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2電源AC100V風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473電源コード(m)1.8適合面積(m2)50(30畳)運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18適合床面積30畳運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみPM2.5対応花粉モード
送風機 ポータブル 5mダクト付 PROMOTE(プロモート)送風機 ポータブル 5mダクト付PROMOTE(プロモート)(1件のレビュー)
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)320/520回転数(min-1[r.p.m])2800/3300本体質量(kg)11風量(m3/min)64/77圧力範囲(Pa)245/294
プラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機 シャーププラズマクラスターNEXT搭載加湿空気清浄機シャープ
76,980税込84,678
1台
6日以内出荷
シャープ独自の空気清浄化技術プラズマクラスターNEXTを搭載したハイグレードモデル。プラズマクラスターの除電効果で微細な粒子の付着を抑制しながら、コアンダ効果を応用した気流で遠くのホコリもしっかり引き寄せ、背面全体でパワフルに吸引します。集めた風を2枚の加湿フィルターで加湿する独自構造で、高い加湿性能を実現。空気の汚れをモニターに表示することで、空気の汚れを見える化。キレイになっていく空気の様子を視覚的にご確認いただけます。スマホと無線LANで接続してもっと便利に快適にご使用いただけるCOCORO AIR搭載。クラウドの人工知能と繋ぐことで天気や気候、好みにあわせて空気洗浄機をコントロール可能です。
質量(kg)約12ホワイト能力【加湿空気清浄】清浄時間:8畳/10分、空気清浄適用床面積目安:~29畳(48m2)、加湿適用床面積目安:プレハブ洋室~21畳(35m2)/木造和室~12.5畳(21m2)、◆強モード:風量6.3m3/分、消費電力:50W、1時間当たりの電気代:約1.6円、運転音:48db、加湿量:750ml/h◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力7W、1時間当たりの電気代:約0.22円、運転音:21db、加湿量:210ml/h【空気清浄】清浄時間:8畳/9分、空気清浄適用床面積目安:~31畳(51m2)、◆強モード:風量7.0m3/分、消費電力:69W、1時間当たりの電気代:約21円、運転音:51db◆静音モード:風量1.5m3/分、消費電力6.4W、1時間あたりの電気代:0.2円、運転音:20db寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×265×650センサーホコリ / ニオイ / 湿度 / 温度 / 照度フィルター静電HEPAフィルター(交換目安:約10年)、ダブル脱臭フィルター(交換目安:約10年)、抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター適合床面積【プラズマクラスター】約16畳(約26(m2))水タンク容量(L)3.2浄化方式プラズマクラスターNEXT 空中浄化&フィルター浄化モニタ微小粒子 / ハウスダスト / ニオイ / PM2.5濃度デジタル表示(目安)/ きれいモニター / デジタル温度・湿度・電気代効果【フィルター】捕集できるもの:浮遊菌、浮遊ウイルス、ダニの死骸やフン、浮遊カビ菌、花粉(樹木・草花)、塵・ホコリ、ペットの毛やふけ、タバコの煙、ダニ粉塵、料理の煙、ディーゼルの粉塵、黄砂、脱臭できるもの:タバコ臭、ペット臭、料理臭、トイレ臭、生ごみ臭、体臭、カビ臭、アンモニア臭、VOC【プラズマクラスター】空気中に浮遊しているもの:浮遊カビ菌、浮遊菌、浮遊ウイルス、浮遊アレルゲン、浮遊花粉アレルゲン、付着しているもの:タバコ臭、汗臭、部屋干し生乾き臭、排泄物臭、カビ菌(増殖抑制)、付着ウイルス、静電気、フェイスケア(ツヤ)、ニオイ原因菌、ペットの皮膚特有の菌、付着アレル物質
加湿ストリーマ空気清浄機 ダイキン工業加湿ストリーマ空気清浄機ダイキン工業
64,980税込71,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
ツインストリーマとTAFUフィルターを採用した、リビングに最適なタワー型ハイグレードモデルです。タワー型なので設置面積が小さく、設置の自由度が広がります。ワイドな吹き出し口の採用と、ファンをフィルター下部に配置することによる防音効果で人が感じる運転音を約30%低減しました。温度センサーが室内の温度変化を検知し、空気を効率よく循環させるので部屋の温度ムラを軽減します。ボタンひとつでお部屋の空気の空気の状態に合わせて運転を自動でコントロールするおまかせ運転搭載。空気が綺麗になると「みはり運転」に自動で切り替えます。フラップは4段階に調節可能です。空気清浄機本体でPM2.5への対応も可能です。(換気などによる屋外からの新たな粒子の侵入は考慮しておりません)
電源(V)100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)消費電力(W)空気清浄:しずか10/弱13/標準20/ターボ82・加湿空気清浄:しずか10/弱15/標準23/ターボ84タンク容量(L)約3.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:760×315×315定格消費電力(W)84(最大消費電力86)本体質量(kg)12.5(水無し)センサー温湿度センサー、ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー風量(m3/min)空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0・加湿空気清浄:しずか1.4/弱2.2/標準3.5/ターボ7.0機能加湿/清潔(ツインストリーマ/TAFUフィルター(静電HEPAフィルター)/脱臭フィルター/抗菌プレフィルター/抗菌加湿フィルター/水雑菌抑制/操作部抗菌仕様/温湿度センサー/ホコリ・PM2.5・ニオイセンサー)/運転モード(おまかせ運転/のど・はだ運転/節電運転/きれいサーキュレーター運転/花粉運転)便利(2WAY給水方式(上から給水・タンク給水)/かえルーバー/チャイルドロック/エアコン連動(スマホ接続時)/スケジュールタイマー(スマホ接続時)/スマホ接続)運転音(dB)空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54・加湿空気清浄:しずか18/弱27/標準37/ターボ54適合床面積【目安(畳)】空気清浄運転時:~31(~51m2)/加湿空気清浄運転時:~31(~51m2)・プレハブ:~19(~32m2)・木造:~12(~20m2)モード空気清浄:しずか/弱/標準/強・加湿空気清浄:しずか/弱/標準/ターボ加湿方式700(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式加湿機能ありPM2.5対応あり花粉モードあり脱臭機能ありタイマー機能あり
交換プリーツフィルター ダイキン工業交換プリーツフィルターダイキン工業(2件のレビュー)
5,398税込5,938
1個(5枚)
当日出荷
対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
Airdog X5D|ホワイト エアドッグAirdog X5D|ホワイトエアドッグ
179,800税込197,780
1台
4日以内出荷
清浄空気供給量:30分間で65m2分のキレイな空気を供給最小除去粒子:0.0146μmエアドッグおすすめスペース:24畳(日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく)自宅リビング/店舗/オフィス実装センサー:AQIセンサー CO2センサー
仕様アダプター:AC100V 50/60Hz質量(kg)11.1サイズ(cm)65(高)×31.6(奥)×30.6(幅)電源(V)本体:DC13定格電力(W)27消費電力(モード別):Sleep 12W / L1 15W / L2 18W / L3 23W / L4 55W運転音22.3~51dB
集塵・脱臭一体型フィルター シャープ集塵・脱臭一体型フィルターシャープ
3,798税込4,178
1枚
7日以内出荷
プラズマクラスター空気清浄機本来の集じん性能を発揮。フィルター寿命もしっかり担保。
対応製品KC-40TH4-W/KC-40TH5-W/KC-40TH7-W/KC-G40-W/KI-HS40-W/KI-JS40-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-SD50-W/KI-TD50-W交換目安約2年
床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機 シャープ床置き型 プラズマクラスター加湿空気清浄機シャープ
73,980税込81,378
1台
欠品中
フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2)脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭質量(kg)約15.2風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8電源コード(m)1.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時)タンク容量(L)約4.0加湿量(mL/h)強800/中600/静音300連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用)定格消費電力(W)87待機時消費電力(W)約1.3(約1.5)運転モード加湿空気清浄、空気清浄風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
加湿フィルター 日立加湿フィルター日立(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
適合本体EP-MVG110/EP-MVG90/EP-MVG70/EP-LVG110/EP-LVG90/EP-LVG70/EP-KVG900/EP-KVG700
加湿空気清浄機 23畳 アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳アイリスオーヤマ
21,980税込24,178
1台
当日出荷
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz共用)タンク容量(L)3.5コード長さ(m)1.8風量切替モード:静音/標準/強/自動
空気清浄機 アイリスオーヤマ空気清浄機アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
PM2.5(大気中に浮遊する微粒子)対応の空気洗浄機です。風量3段階切り替え(静音・標準・急速)ができます。急速モードは5分間運転後、自動的に静音モードに切り替わります。消し忘れの心配がない切タイマー(2・4時間)付きです。小さなお子様にも安全なチャイルドロック機能付きです。活性炭フィルターは最大3枚まで使用可能です(2枚以上ご使用になる場合は別売フィルターをお使い下さい(PMAC-100HF))。
トラスコ品番471-4512寸法(mm)683×264×1000コード長さ(m)2PM2.5対応脱臭機能タイマー機能
交換用抗菌HEPAフィルター ダイキン工業交換用抗菌HEPAフィルターダイキン工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
交換目安約1年
交換用プラズマクラスタイオン発生ユニット シャープ交換用プラズマクラスタイオン発生ユニットシャープ
6,998税込7,698
1式
7日以内出荷
安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出できる。
対応製品KI-75XE4-H/KI-75XE4-W/KI-75XE5-H/KI-75XE5-W/KI-P75YX-T/KI-P75YX-W/KI-PX100-W/KI-PX70-T/KI-PX70-W/KI-PX75-T/KI-PX75-W/KI-R75YX-T/KI-R75YX-W/KI-RX100-W/KI-RX70-T/KI-RX70-W/KI-RX75-T/KI-RX75-W/KI-S75YX-T/KI-S75YX-W/KI-SX100-W/KI-SX70-T/KI-SX70-W/KI-SX75-T/KI-SX75-W/KI-T75YX-H/KI-T75YX-W/KI-TX100-H/KI-TX70-W/KI-TX75-H/KI-TX75-W/KI-U75YX-H/KI-U75YX-W/KI-UX100-H/KI-UX70-W/KI-UX75-H/KI-UX75-W/KI-X75E2-T/KI-X75E2-W/KI-X75E3-T/KI-X75E3-W/KI-X75E9-T/KI-X75E9-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合)
送風機”ジェットスイファン”用オプション スイデン送風機”ジェットスイファン”用オプションスイデン
1,080税込1,188
1組
当日出荷
適合本体SJFシリーズ
プラズマクラスターイオン発生ユニット シャーププラズマクラスターイオン発生ユニットシャープ
3,598税込3,958
1式
7日以内出荷
交換用プラズマクラスターイオン発生ユニット。安定して高濃度のプラズマクラスターイオンを放出します。
対応製品CV-NH140-W/CV-PH140-W/CV-RH140-W/CV-TH150-W/FP-AT3-W/FP-FX2-W/FP-S120-T/FP-T120-T/FU-90KK-X1/HV-R120-W/IG-HC15-B/IG-HC15-R/IG-HC15-W/IG-HTA20-W/IG-HTA30-W/IG-JC15-B/IG-JC15-R/IG-JC15-W/IG-KC15-B/IG-KC15-R/IG-KC15-W/IG-KTA20-W/IG-LC15-B/IG-LC15-R/IG-LC15-W/IG-LTA20-W/KI-50SE4-H/KI-50SE4-W/KI-50SE5-H/KI-50SE5-W/KI-GS50-H/KI-GS50-W/KI-GS70-H/KI-GS70-W/KI-HS40-W/KI-HS50-H/KI-HS50-W/KI-HS70-H/KI-HS70-W/KI-JS40-W/KI-JS50-H/KI-JS50-W/KI-JS70-H/KI-JS70-W/KI-L75YX-T/KI-L75YX-W/KI-LD50-W/KI-LS40-W/KI-LS50-H/KI-LS50-W/KI-LS70-T/KI-LS70-W/KI-LX75-T/KI-LX75-W/KI-M851-S/KI-N75YX-T/KI-N75YX-W/KI-ND50-W/KI-NS40-W/KI-NS50-H/KI-NS50-W/KI-NS70-T/KI-NS70-W/KI-NX75-T/KI-NX75-W/KI-PD50-W/KI-PS40-W/KI-PS50-H/KI-PS50-W/KI-RD50-W/KI-RS40-W/KI-RS50-H/KI-RS50-W/KI-S50E2-H/KI-S50E2-W/KI-S50E3-H/KI-S50E3-W/KI-S50E5-H/KI-S50E5-W/KI-S50E6-H/KI-S50E6-W/KI-S50E7-H/KI-S50E7-W/KI-S50E8-H/KI-S50E8-W/KI-S50E9-H/KI-S50E9-W/KI-S70E4-H/KI-S70E4-W/KI-S70Y9-H/KI-S70Y9-W/KI-SD50-W/KI-SS50-H/KI-SS50-W/KI-TD50-W/KI-TS50-H/KI-TS50-W/KI-US50-H/KI-US50-W/KI-X75E7-T/KI-X75E7-W/KI-X75E8-T/KI-X75E8-W交換目安約2年(1日24時間連続して運転した場合。1日8時間毎日使用した場合約6年。)
脱臭フィルター シャープ脱臭フィルターシャープ(3件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W交換目安約10年
CHFシリーズ チコーエアーテックCHFシリーズチコーエアーテック
4,390税込4,829
1枚
当日出荷
材質(枠)ポリプロピレン最高使用温度(℃)60
...

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

水廻り設備用品特集
おすすめ人気ランキング
換気/設備用品