換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
1,263件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルダクト モノタロウ 動画あり
ダクトとダクトの接続は5m単位で簡単にできます。 長いダクトが必要な場合、必要な本数だけお求めください。
用途空調や換気用のダクトに 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-20~80 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



電気送風機 モノタロウ 動画あり
吸気・排気のどちらにも使用できます。 本体ボディーのハネ側が吸気、モーター側が排気となっていますので、用途に合わせて方向を入れ替えて使用できます。 本体にはハンドルが付いていますので、持ち運びの際に大変便利です。
用途工場、現場の吸気・排気に。 材質(本体)鉄、(羽根)アルミ合金 周波数(Hz)50/60 コード長さ(m)3 電源電圧(V)AC100 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(1.8MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

送風機用の排気用ポリダクトです
長さ(m)100 ダクト径(Φmm)318 材質ポリエチレン 幅(mm)500(平らにした場合) 厚さ(mm)0.1 関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型スリムデザイン。加湿もできて空気環境をしっかり守る空気清浄機。高濃度プラズマクラスター7000搭載。集じん・脱臭一体型フィルターで交換が簡単。静かなたっぷり加湿で学習をサポート、学習タイム運転。スピード循環気流&背面ワイド吸引、3つの高性能フィルター(静電HEPAフィルター搭載)、キレイな水で清潔加湿
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 タンク容量(L)約2.5 保証期間1年
1台
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

後ろパネルに貼って、汚れたら簡単にはがして交換。 ペットの毛やタバコのヤニなど、面倒な汚れ対策に便利です。
適合機種KI-LS40 アズワン品番65-0411-53
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

メーカー純正の除菌ユニットです。
対応商品F-VX30E4-W,FE-KLE03-A,FE-KXF15-W,FE-KLF03-A,FE-KFE10-W,FE-KLC03-G,F-VDC30-A,F-VXC30-S,FE-KLG03-A,FE-KLE03-P,FE-KLD03,FE-03TLD,FE-KLC03-A,F-VXC30-W,FE-KLF03-P,FE-KFE15-W,FE-KLG03-P
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

適合本体HV-H55-A、HV-H55-W、HV-H55E6-W、HV-H75-A、HV-H75-W、HV-H75E6-W、HV-J55-A、HV-J55-W、HV-J55E7-W、HV-J75-A、HV-J75-W、HV-J75E7-W、HV-L55-A、HV-L55-W、HV-L55E8-W、HV-L75-A、HV-L75-W、HV-L75E8-W、HV-P55-A、HV-P55-W、HV-P55E9-W、HV-P75-A、HV-P75-W、HV-P75E9-W、HV-R55-A、HV-R55-W、HV-R75-A、HV-R75-W、HV-S55-T、HV-S55-W、HV-S75-T、HV-S75-W、HV-T55-T、HV-T55-W、HV-T75-T、HV-T75-W 本体質量(kg)0.2 フィルター交換目安8シーズン(48か月) 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約24×19×7
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

パナソニック加湿器FE-KXF15、KFE10、FE-KFE15用の交換用加湿フィルターです。
交換目安10年(約120ヶ月) アズワン品番65-0340-88
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-500Y8-C、KC-500Y8-W、KC-500Y9-H、KC-500Y9-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-50TH2-W、KC-50TH3-W、KC-50TH4-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W、KC-F50-C、KC-F50-W、KC-F50E3-C、KC-F50E3-W、KC-G50-H、KC-G50-W、KC-H50-W、KC-H500Y-W、KC-J50-W、KC-J500Y-W、KC-L50-W、KC-L500Y-W、KC-N50-W、KC-N500Y-W、KI-GS50-H、KI-GS50-W、KI-HS50-H、KI-HS50-W、KI-JS50-H、KI-JS50-W、KI-LS50-H、KI-LS50-W、KI-NS50-H、KI-NS50-W、KI-S50E5-H、KI-S50E5-W、KI-S50E6-H、KI-S50E6-W、KI-S50E7-H、KI-S50E7-W、KI-S50E8-H、KI-S50E8-W 交換目安約10年
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

ダクトとダクトの接続は簡単にできます。長いダクトが必要な場合は必要本数だけお求めください。
種別SPダクト(軽作業向け簡易ダクト) 長さ(m)5
1本
16,900 税込18,590
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に貼ってはがせる「使い捨てプレフィルター」
適合機種IKI-AX80/BX85/DX85/EX75/FX75/GS70/GX75/HX75/JX75/J75YX/X75E6/HS70/JS70/WF75/F75E3/S70E4/S70Y9/H75YX/X75E4/X75E5/85Y40/750Y8/IKC-C150/D70/E70/F70/W80/Y80/Z80/70E1/70E2/70TH1/700Y7/700Y6 交換目安約1ヶ月 寸法(縦×横)(mm)455×255 アズワン品番65-0411-54
1セット(6枚)
849 税込934
当日出荷

ホース口は 100mmΦのホースが入ります。 サイズ的にも色々使えて便利です。 カンナの集塵やデスクワークの集塵などにお使いください。
寸法(cm)23×24.5×11.3 質量(g)38
1個
1,690 税込1,859
当日出荷

数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。 優れた除塵効果と長寿命粉塵保持容量を発揮します。 ポリオレフィン繊維から成っているため、優れた耐薬品性を有します。
用途送風機のフィルター。 長さ(mm)550 使用温度(℃)60以下 捕集効率(%)83 本体生地厚さ(mm)20
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度に優れた不織布ろ材を採用した、取り扱いに優れたプレフィルタです。 JISB9908形式3(質量法)で76~82%のフィルタです。
用途ビル、一般空調、クリーンルームなど 圧力損失(初期)59Pa、(最終)196Pa 材質ろ材:不織布 使用温度(℃)60以下 使用湿度範囲95%RH以下
1個
2,990 税込3,289
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用 対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
1個(300粒)
3,598 税込3,958
当日出荷

1セット
1,099 税込1,209
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合本体EP-MVG110/EP-MVG90/EP-MVG70/EP-LVG110/EP-LVG90/EP-LVG70/EP-KVG900/EP-KVG700
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

総運転時間 約17500時間(1日24時間連続して運転した場合、約2年)経過すると、本体のランプが点滅し交換時期をお知らせします。 約19000時間(約2年2ヶ月)経過するとプラズマクラスターイオン発生ユニットの運転が停止し、本体表示部のユニット交換ランプが速い点滅をします。 (送風機構は停止しません。空気清浄機としては継続してご使用いただけます)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

適合機種KC-500Y6-B、KC-500Y6-W、KC-500Y7-B、KC-500Y7-W、KC-50E1-B、KC-50E1-W、KC-50E2-B、KC-50E2-W、KC-50TH1-W、KC-D50-B、KC-D50-W、KC-E50-B、KC-E50-W、KC-E50A1-B、KC-E50A1-W 交換目安約10年
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

スリムで省スペース。様々なシーンに適したスタンダードモデル。[空気清浄]。シャープ独自の空気浄化技術、プラズマクラスター7000を搭載しています。[加湿]。乾燥が気になる時も、パワフルな加湿を実現。しかも、1日24時間使い続けても気にならない電気代です。[使いやすさ]。前吸い込みと上吹き出しによる壁ピタ設置で省スペース化を実現します。
用途空気清浄機、加湿器として。ウイルス対策、花粉対策、PM2.5、ほこり、脱臭、乾燥対策、タバコ、煙草、たばこ、カビ菌。 仕様清浄時間:8畳を12分※「強」運転時 質量(kg)約8.4 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)62/13/3.0 タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)電源:約1.8 風量(m3/min)5.1/2.9/1.2 フィルター静電HEPAフィルター、脱臭フィルター、加湿フィルター 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×220×600 機能きれいモニター、3段階湿度モニター、Ag+イオンカートリッジ、ハンドル付き給水タンク 運転音(dB)51/38/20 連続加湿時間(時間)約5.0/約7.6/約16 運転モード強/中/静音 加湿量(mL/h)500/330/160 1時間あたりの電気代目安(円)約1.9/約0.40/約0.09
1台
43,990 税込48,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダクト5m付き(320mmx5m)です。
用途マンホール・トンネル内など様々な用途の送排風に。 周波数(Hz)50/60 電源(V)100 消費電力(W)320/520 回転数(min-1[r.p.m])2800/3300 本体質量(kg)11 風量(m3/min)64/77 圧力範囲(Pa)245/294
1セット
24,800 税込27,280
翌日出荷

フレキシブルな設置が可能なパブリック空間向け加湿空気清浄機。前後の方向に吹き出せる両A面パネルデザインを採用。オフィスのレイアウトに合わせてフレキシブルに設置でき、大空間でも高い効果を発揮します。電源コードを底面引き出しにすることで、壁に寄せてピッタリ設置できます。また、コードは3方向に引き出せるので、コンセントの位置を気にしなくて済みます。静電HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストはもちろんPM2.5にも対応。 0.3μm(マイクロメートル)の微小な粒子を99.97%以上集じん。また、ダブル脱臭フィルターにより、ニオイも除去します。室内にこもりがちな汗臭もしっかり吸着。0.1~2.5μmの粒子を99%キャッチ。汚れやすい加湿トレー部は、お手入れしやすい「シンプル加湿トレー」を実現。Ag+イオンカートリッジがタンクやトレーのぬめりやニオイの原因となる水中の菌を抑制。半年に1回の交換でキレイが続きます。SIAA(抗菌製品技術協議会)に準拠した操作パネルを採用。不特定多数の方が触れる場所だからこそ、キレイを保つ抗菌仕様にこだわりました。AIを使った新しい時代の「空気の管理」をお届けします。COCORO AIRは、空気清浄機やエアコンをインターネットでクラウドの人工知能とつないで提供するクラウドサービスです。運転や停止、加湿設定、運転モードの切替えなど、離れた場所から遠隔操作が可能。スマートフォンと連携し、外出先でも空気情報を管理できます。空気情報に加え、フィルターなどの交換目安、お手入れのタイミングなども簡単に確認できます。万一のエラーや給水ができていない場合、またメンテナンスが必要な際などは、すぐにお知らせ。使う人をしっかりとサポートします。
用途オフィス、飲食店、診療所の待合室などの空気洗浄。 適合床面積【高濃度プラズマクラスター25000】~約22畳(約37m2)、【加湿空気清浄】プレハブ洋室/~22畳(37m2)、木造和室/~13.5畳(22m2)、【空気清浄】~38畳(63m2) 脱臭機能タバコ臭、ペット臭、料理臭、生ゴミ臭、トイレ臭、体臭・加齢臭 質量(kg)約15.2 風量(m3/min)【加湿空気清浄】強7.2/中4.6/静音1.8、【空気清浄】強8.5/中5.2/静音1.8 電源コード(m)1.8 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)427×326×684 消費電力(W)(50/60Hz)【加湿空気清浄】強56/中21/静音7、【空気清浄】強86/中25/静音5.3 運転音(dB)【加湿空気清浄】強50/中40/静音24、【空気清浄】強54/中43/静音24 清浄時間(分)【加湿空気清浄】8畳/約9(強 運転時)、【空気清浄】8畳/約8(強 運転時) タンク容量(L)約4.0 加湿量(mL/h)強800/中600/静音300 連続加湿時間(時間)強 約5.0/中 約6.7/静音 約13 電源(V)AC100(50Hz/60Hz共用) 定格消費電力(W)87 待機時消費電力(W)約1.3(約1.5) 運転モード加湿空気清浄、空気清浄 風量調整【加湿空気清浄】強、中、静音、【空気清浄】強、中、静音 1時間あたりの電気代目安(円)【加湿空気清浄】強/約1.51、中/約0.57、静音/約0.19(約0.18)、【空気清浄】強/約2.32、中/約0.68、静音/約0.14(約0.14)
1台
73,980 税込81,378
当日出荷

Panasonic(パナソニック)塩タブレット 1000粒入
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用 対応機種F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
1個(1000粒)
5,498 税込6,048
当日出荷

チコーエアーテックCHFシリーズ
材質(枠)ポリプロピレン 最高使用温度(℃)60
1枚
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ加湿空気清浄機 23畳
【HEPAフィルター搭載】【お手入れ簡単】。気化式加湿機能と空気清浄機能の2つの機能を兼ね備えた加湿空気清浄機です。加湿機能は吹き出し口が熱くならないヒーターレス。気化式なので、小さなお子様がいても安心です。加湿機能はひかえめ・標準・うるおいの3モード、空気清浄機能は静音・標準・強・自動の4モード搭載。おまかせ・おやすみ・節電の3モード搭載です。ほこりセンサー・においセンサーで計測して、空気の汚れ具合を色で表示します。湿度センサー付きでお部屋の湿度状況をお知らせします。お手入れ時期になると、フィルター掃除ランプが赤色で点灯します。ランプの明るさを調節できるので、就寝時もまぶしくありません。集じん脱臭フィルター(高性能HEPAフィルター)で、空気をキレイに!。花粉やPM2.5はもちろん、0.3μmの微細な粒子も99.97%以上※1除去します。活性炭フィルターで気になる生活習臭(トイレ臭・生ごみ臭・体臭・タバコ臭)を99%以上※2除去します。プレフィルターは取り外しやすく、お手入れが簡単です。ふたをはずして上から給水と、タンクをはずして給水の2WAY仕様です。切タイマー付で、2・4・8時間と設定できます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。※1 フィルターの性能試験に基づく性能であり、部屋全体への除去性能とは異なります。※2 日本電機工業会規格(JEM1467)に基づき試験を実施。アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸を除去。試験空間内の効果であり、実使用空間での効果ではありません。また、使用環境や使用状況によって異なります。
仕様●加湿器適用床面積:木造和室:14m2(8.5畳)、プレハブ洋室:23m2(14畳)●加湿量(強モード):500ml/h●商品サイズ(幅×奥行×高さ)mm:390×260×648●商品質量(kg):10.7●空気清浄機適用床面積:38m2(~23畳)●空気清浄消費電力(静音・標準・強・強+加湿):5W・16W・70W・70W●空気清浄風量(静音・標準・強):1.1m3/分・2.6m3/分・5.2m3/分●連続加湿時間(強モード):7時間 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz共用) タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量切替モード:静音/標準/強/自動
1台
21,980 税込24,178
欠品中

アイリスオーヤマ空気清浄機 円柱型30畳
準HEPAフィルターで空気をキレイに花粉やPM2.5はもちろん、0.3µmの微細な粒子も99.7%以上集塵します!
質量(kg)3.4 ホワイト 消費電力(W)(強/中/弱/おやすみ)43/19/7/2 電源AC100V 風量(m3/min)50Hz/60Hz(強/中/弱/おやすみ)6.2/4.4/2.7/0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×240×473 電源コード(m)1.8 適合面積(m2)50(30畳) 運転音(dB)(強/中/弱/おやすみ)54/47/35/18 適合床面積30畳 運転モード強(3)、中(2)、弱(1)、おやすみ PM2.5対応 花粉モード
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

ACB50X-S用交換フィルター 静電HEPAフィルターに、抗菌剤を添着。菌の繁殖を抑制します。 0.3μmの微小な粒子を99.97%除去
交換目安約1年
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

上下方向の風向き角度が調整可能です!! 大風量&広範囲で大空間の送風や空気循環に。
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など 電圧(V)単相100 羽根枚数3 モーター全閉式 電源コード(m)約2.4 電源プラグアースクリップ付 材質(羽根)アルミ
1台
31,980 税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2枚)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

対応機種ACM75N/ACM75P(2012/2013年モデル)/ACZ65M(2012/2013年モデル)/ACM75M(2011年モデル)/ACK75L(2010年モデル)/ACM75L(2010年モデル)/ACK75K(2009年モデル)
1個(5枚)
5,398 税込5,938
当日出荷

ダイキン工業集塵フィルター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×40×300
1セット(2個)
9,598 税込10,558
当日出荷

1組
1,080 税込1,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お手持ちの送風機が集塵機として使用できます。調節ベルトでΦ330mm以下の送風機なら簡単に取付可能です。
用途工事現場での粉塵の回収に。 トラスコ品番123-2199 材質基布・ベルト:ポリプロピレン、ベルトアジャスター:ポリアセタール ダクト径(Φmm)適合:330以下 捕集効率(%)98%(2.0μmの場合)、100%(5.0μmの場合) 生地厚(mm)0.55(3層構造)
1枚
8,990 税込9,889
当日出荷

空気の汚れをしっかりキャッチ! 周囲を囲むスポンジ構造でピッタリ適合!
交換目安約2年(使用頻度や交換時期によって異なります。) フィルター高性能フィルター タイプ交換用
1個
2,752 税込3,027
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング