置き場所いろいろ、
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ
USB電源にも対応
お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード
持ち運びに便利なコンパクトサイズ
USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能
清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積1畳~8畳
電源専用ACアダプター
入力電源(V)DC5/1A
最大消費電力(W)3
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
オゾン発生量(mg/h)最大2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×71×140
質量(g)約200
付属品専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
おでかけ中はオゾンで除菌消臭モード、家ではお好きなアロマの香りでリラックス
お部屋の広さに応じて3段階のオゾン風量が選べる「除菌消臭モード」
香りの強さを3段階で選べる「アロマディフューザーモード」
オゾンからアロマへ自動で切り替える「おでむかえモード」
寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
清潔に使用できるよう、操作パネル表面を抗菌加工
色ホワイト
電源専用ACアダプター
入力電源DC12V/1.2A
最大消費電力(W)5
使用温度範囲(℃)5~40(結露なきこと)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×142×234
質量(g)約800(ボトル含まず)
付属品専用ACアダプター×1個、取扱説明書(保証書付)、空ボトル×1本、チューブ×2本、清掃用ブラシ×1本
オゾン発生量(mg/h)最大5
適用畳数【除菌消臭機能】1~20畳、Low(1~6畳適用)、Mid(6~14畳適用)、High(14~20畳適用)、【アロマディフューザー機能】芳香空間:Low約6畳/Mid約14畳/High約40畳
方式【アロマディフューザー機能】噴霧:気化式
動作時間【アロマディフューザー機能】1/3/5/10時間
1台
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
換気/設備用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。