換気/設備用品 :「空気清浄器」の検索結果

換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385 質量(g)540 フィルター五層一体型HEPA14フィルター 適合機種BS-AIR01
1個
9,998 税込10,998
6日以内出荷

空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA11フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせてH13へのアップグレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230 質量(g)345 フィルター五層一体型HEPA11フィルター 適合機種BS-AIR07
1個
6,798 税込7,478
6日以内出荷

空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365 質量(g)445 フィルター五層一体型HEPA13フィルター 適合機種BS-AIR02
1個
8,298 税込9,128
6日以内出荷

空気清浄機・BS-AIR07の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H11へのダウングレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×230 質量(g)345 フィルター五層一体型HEPA13フィルター 適合機種BS-AIR07
1個
8,098 税込8,908
6日以内出荷

空気清浄機・BS-AIR01の交換用のHEPA13フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H14へのアップグレードが可能です。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×25×385 質量(g)540 フィルター五層一体型HEPA13フィルター 適合機種BS-AIR01
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷

空気清浄機・BS-AIR02の交換用のHEPA14フィルターです。 二重プレフィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターの五層一体構造なので、ワンタッチ交換が可能です。 フィルターは、用途予算に合わせて、H13へのダウングレードが可能です。
用途フィルター::五層一体型HEPA11フィルター 適合機種BS-AIR02 質量(g)445 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×30×365
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷

・卓上でも使用可能なコンパクトな製品です。 ・一般家庭では必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA11フィルターにより、PM0.3の微細粒子を95%ろ過します。 ・心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・PM100フィルター、HEPAフィルター、活性炭フィルター、光触媒フィルターが一体になっているため、フィルター交換で初期性能が回復します。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・高性能なHEPA13フィルターと交換すれば、医療施設やクリーンルームにも対応できます。
用途24畳以下一般家庭のLDKやリビングルーム、オフィス、教室などでの、花粉、ダニ、ハウスダスト対策と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) 質量(kg)2.5 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 フィルターHEPA11 騒音値(dB)35~55 風量調整5段階(自動/手動)
1個
27,000 税込29,700
6日以内出荷

・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。 ・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) フィルターHEPA13 質量(kg)2.5 風量調整5段階(自動/手動) 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 騒音値(dB)35~55
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象50m3/時間にて)
用途病院や大学研究室、企業の実験室など、よりクリーンな要求に対応した業務仕様(目安の広さ:~46m2/~28畳) 仕様CADR値(m3/h):330、空気循環量 (m3/h):≧400 質量(kg)6.8 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)20 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×212×553 騒音値(dB)56 電源電圧(V)100~240 風量調整3段階 適合容積(m3)50
1台
69,980 税込76,978
6日以内出荷

・独自の高圧静電技術を活用し、0.1μmの微粒子、細菌、ウイルス、臭気ガス等を効果的に除去します。・空気インジケーターにより、空気の汚れが一目瞭然です。・DCモーターシステムを採用し、優れたCADR性能、低消費電力、低騒音の空気清浄機です。・細菌濾過効率は、90%以上です。(対象75m3/時間にて)
用途オフィス、ロビー、リビング等、広いスペースに対応したハイパワーモデル(目安の広さ:~69m2/~43畳) 仕様CADR値(m3/h):550、空気循環量(m3/h):≧600 質量(kg)18 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×320×735 騒音値(dB)58 電源電圧(V)100~240 風量調整4段階 適合容積(m3)75
1台
139,800 税込153,780
6日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります