換気/設備用品 :「小型ダクトファン」の検索結果

換気・設備用品とは、空調機器の中で特に空気の入れ換えに用いられる機器のことです。換気扇や空気清浄機等の電化製品とその周辺機材は、プラスチックや化学繊維などが用いられています。冷暖房機能を高めるシーリングファンなど目的に合った商品を見つけることができるでしょう。なお、特殊な空気環境を作り出す機材として、加湿器や発煙用機器(スモーク発生装置)もこちらに含まれています。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特殊モーターの採用により省エネを達成しました。 小型、軽量(9.4kg)なので運搬、移動が片手で容易にできます。 ファンが上下に傾斜可能でダクトを折らずに使用できます。
ダクト径(Φmm)320 風量(m3/min)50Hz/60Hz47/54 質量(kg)9.4 周波数(Hz)50/60 電源(V)100(単相) 静圧(mmAq)50Hz/60Hz44/40 コード長さ(m)3 本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)400×230×390 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])2850/3300 騒音値(dB(A))(50/60Hz)71/77 電流(A)(50/60Hz)2.42/3.32 出力(50/60Hz)(W)230/320
1台
57,980 税込63,778
4日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります