1,269件中 401~440件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアシャワーJS-30用の消耗品です。
用途粒径10μm以下の乾いた微細粉体用 トラスコ品番486-6108 適合機種JS-30(2個) 材質ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工 寸法(縦×横×奥行)(mm)Φ220×500
1個
40,980 税込45,078
10日以内出荷

パルスジェット集塵機用 ダイヤフラム交換部品です。パイロット弁付きです。
用途パルスジェット集塵機用 トラスコ品番472-9585 適合機種PiF-75(4個)、PiF-120(6個)、PiF-30H(3個)、PiF-60H(6個) 材質アルミダイカスト 本体寸法(mm)奥行91 本体寸法(mm)高さ97 本体寸法(mm)幅105
1個
8,598 税込9,458
10日以内出荷

小型集塵機VF-5N・5NA/VF-5H用のフィルタ-点検扉部パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2114 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個)、VF-5H(1個) 材質ポリウレタン 寸法(mm)357×362×10
1個
1,298 税込1,428
10日以内出荷

レーザーマーカ専用集塵機VF-5HN用吸込口です。
用途配管接続用 適合機種VF-5HN(1個) 材質 取付ねじ(推奨)M6(長さ10~15mm)×4個使用 本体寸法(mm)奥行150 本体寸法(mm)高さ56 本体寸法(mm)幅150
1個
7,498 税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉塵爆発圧力放散型集塵機VN-SD用のフィルターです。アルミシート・アース線付です。
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用 トラスコ品番460-8854 適合機種VN-30SD(3個)、VN-45SD(4個) 材質木綿 寸法(縦×横×奥行)(mm)500×180×500
1個
32,980 税込36,278
10日以内出荷

集塵機PiF-30用の直管付き吸込口です。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9588 適合機種PiF-30(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行180 本体寸法(mm)高さ50 本体寸法(mm)幅180
1個
8,198 税込9,018
10日以内出荷

VR-PJ標準フィルターです。
トラスコ品番421-1736 適合機種VR3000PJ、VR4500PJ
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

レーザ加工機用集塵機PiHシリーズ用の脱臭剤です。レーザ加工時の臭いを効果的に脱臭します。
トラスコ品番466-2469 材質破砕活性炭
1袋
14,980 税込16,478
10日以内出荷

集塵機VNAシリ-ズのフィルタ-パッキンです。タックテープ付です。
用途集塵機部品交換用 トラスコ品番536-2140 適合機種VNA-15(1個)、VNA-30(2個)、VNA-45(3個)、VNA-60(4個)、VNA-120(8個)、VNA-30SDN(2個)、VNA-45SDN(3個)、VNA-60DN(4個) 材質クロロプレンゴムスポンジ 寸法(mm)展開長1322
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷

集塵機PiF-45用の直管付き吸込口です。集塵機PiF-15の排気口にも使用できます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9566 適合機種PiF-15※排気口(1個)、PiF-45※吸込口(1個) 材質 本体寸法(mm)奥行230 本体寸法(mm)高さ80 本体寸法(mm)幅230
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷

小型集塵機VF-5N/5NA用制電フィルターです。1台につき(1個)使用します。パッキン付
用途粒径10μm程度の帯電性粉体用 トラスコ品番460-8857 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) 材質ポリエステル+SUS蒸着 寸法(縦×横×奥行)(mm)370×340×97
1個
21,980 税込24,178
10日以内出荷

小型集塵機VF-5N・VF-5NA用の吸込口セットです。交換用です。左右にある吸込口のどちらか一方に直管付吸込口、反対側はカバーを取り付けます。
用途集塵機配管用 トラスコ品番520-9547 適合機種VF-5N(1個)、VF-5NA(1個) セット内容吸込口1個、吸込口カバー1個、パッキン2個、ネジ4個 材質樹脂、クロロプレンゴムスポンジ
1個
869 税込956
24日以内出荷

パルスジェット集塵機用ダイヤフラム弁です。
用途集塵機部品交換用 付属品パッキン、ボルト トラスコ品番520-9541 適合機種PiF-15(2個)、PiF-30(2個)、PiF-45(3個)、PiF-60(4個)、PiF-30MP(2個)、PiF-45MP(3個)、PiF-60MP(4個)、PiF-15HP(2個)、PiF-30HP(2個) 材質フィルター:ポリエステル+フッ素樹脂製多孔膜ラミネート加工、パッキン:エチレンプロピレンジエンゴム 本体寸法(mm)奥行90 本体寸法(mm)高さ97 本体寸法(mm)幅112
1個
9,698 税込10,668
10日以内出荷

セルフドレン式(陽圧排油)採用により捕集ディスクの目詰まりが低減しました。 インバータ制御により最適風量で運転可能。省エネ効果によりCO2削減にも貢献します。 捕集ディスクのアクセス性と着脱が向上。保守作業負担軽減に貢献します。 CE標準対応(200V)、TSCA PBT5物質規制対応、RoHS、PMモータ採用
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 付属品二次排油用たけのこニップル 適合捕集対象:水溶性ミスト(pH7.0~10.5)※粒子径2um以上 方式捕集:回転衝突式 塗装色日塗工F35-85A/日塗工YN-40 電源コード別売り(4心) 適合ホース内径(Φmm)排油:一次排油口25/二次排油口10 周囲温度(℃)5~40 捕集効率(%)99.9※粒子径5um以上 RoHS指令(10物質対応)対応 吸引温度(℃)5~50
1台
199,800 税込219,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

MEIHO(ワキタ)エアムーバー
RoHS
最大3台まで連結が可能です。4段階の角度・風量調整が可能です。段積み可能でコンパクトに収納できます。サーモスタットによる保護機能付きです。
用途床面、壁面の送風による乾燥に。空気の換気・循環補助に。 トラスコ品番232-9858 材質本体:樹脂、ファン:樹脂 電源(V)単相100 風量(m3/min)50Hz/60Hz13.3/15.0 消費電力(W)(50/60Hz)136/173 最大風量(m3/min)(50/60Hz)13.3/15.0 高さ外寸(mm)290 騒音値(dB(A))(50/60Hz)59/67 外寸法・幅(mm)327 RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×272×327 消費電力(kW)(50/60Hz)0.136/0.173 外寸法・奥行(mm)272 標準消費電力料金(50Hz)4.2
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

床置き・天吊りどちらとしても使用できるマルチタイプの送排風機です。
用途暑気対策に。空気搬送に。換気に。 トラスコ品番190-0063 アズワン品番64-9332-92
1台
53,900 税込59,290
当日出荷

Panasonic(パナソニック)シーリングファン
薄型化により空間への圧迫感を抑え、一般天井にさらに使いやすくなったACモータータイプ。 送風パターンの制御に「1/fゆらぎ」理論を応用しました。
仕様風量4段切替、風向切替、1/fゆらぎ、1~6時間(1時間単位)タイマー プラスチック羽根:ブラックつや 色(本体)プラスチック:ブラックつや
1台
54,980 税込60,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

独自技術の耐久性の高い超音波ユニットで消臭除菌力が強い次亜塩素酸水にも対応可能 100m2の空間をたった5分でミストが到達する噴霧力 除菌水の浪費を抑える間欠運転機能を搭載 キャスター搭載で給水時やレイアウト変更時もラクラク移動 直感的に操作ができるタッチパネルを搭載
関連資料カタログ中面(1.28MB) カタログ表面(6.02MB) 取扱説明書(4.13MB)
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミストレーサや工作機械側に取り付けてダクトホースを接続します。
1個
12,590 税込13,849
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ataraina(クリエイティブトレーディング)持ち運べるアロマ空気清浄器OiSHi(オイシイ) 本体セット
世界最軽量(約85g)のハンディ空気清浄器で、いつでもどこでもおいしい空気。ハンディサイズでも効果は抜群。首からかけたりUSBにつないでPCの横に。 小型・最軽量設計・バッテリー駆動なので持ち運びに便利。いつでもどこでもボタンを押すだけで、きれいな空気が広がります。このサイズでも集塵力は抜群。花粉やウイルスまでも除菌でき、免疫力を高め、アレルギー物質にも力強い効果を発揮します。 自社独自開発の高機能フィルターとマイナスイオンパワーでウイルスをブロック。 自社(株式会社クリエイティブテクノロジー)独自開発の3層構造静電集塵高機能フィルターの力で空気中のウイルスなどを取り除きます。花粉やPM2.5はもちろん、さらに微小粒子のPM0.5まで集塵可能(特許取得済)。 こころもからだも快適に。アロマ効果でストレスを解放し免疫力アップ。 香り豊かな天然精油のアロマタブレットをセットして、クリーンな空気とともにやさしい香りが楽しめます。アロマは天然100%の精油を使用していますので、リラックスしたい時、集中したい時、シーン別に安心の香りをお選びいただけます。
寸法(Φ×高さH)(mm)70×28 質量(g)約85 電源リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)約2 稼働時間(時間)約2 出力(W)5 フィルター交換目安約3ヶ月 付属品フィルター、USBケーブル、説明書/保証書、アロマタブレットbioラベンダー2粒(サンプル) 関連資料(1.42MB) (0.38MB) PM2.5対応 花粉モード
1台
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約210×63×64 質量(g)約25 セット内容HCF10本体、交換ガイド、フィルター使用開始シール ホワイト
1枚
1,998 税込2,198
4日以内出荷

FSM-FSK ダクトホース保持金具 赤松電機製作所 動画あり
赤松電機製作所ダクトホース保持金具
作業台設置を対象としたマグネット固定の保持金具。
適合機種FSM-15
1セット
31,900 税込35,090
30日以内出荷

1セット
7,998 税込8,798
4日以内出荷

・卓上でも使用可能なコンパクトなHEPA13フィルター製品です。 ・個人医院の待合室、診察室、クリーンルームなどでは必要十分な24畳まで対応できます。 ・欧州規格(EN1822)のHEPA13フィルターにより、PM0.3の微細粒子(MPPS)を99.95%ろ過しますので、医療機関の手術室、クリーンルームなどで使用できます。 ・5段階の風速調整(自動/手動)が可能です。 ・タイマー機能により毎日定時でのオンオフが設定できます。 ・フィルター交換時期(おおよそ累積2000時間)を自動的に知らせるセンサー付きです。 ・ダスト赤外線センサーにより自動制御運転をします。 ・活性炭により、脱臭、ホルムアルデヒド、オゾンの除去をします。 ・光触媒、紫外線、高濃度マイナスイオンにより消毒消臭します。 ・手頃な価格のHEPA11フィルターと交換すれば、一般家庭での花粉、ハウスダスト対策レベルの使用にも対応できます。 ・一般家庭用用途で有効な心地よい香りが広がるアロマディフューザー、色が変化するライティングによるリラクゼーション機能があります。
用途24畳以下の医院の待合室、診察室、手術室、クリーンルームでの微細浮遊微粒子の除去と空気の消毒消臭。 適合床面積12~24畳(20~40m2) フィルターHEPA13 質量(kg)2.5 風量調整5段階(自動/手動) 仕様【マイナスイオン発生能力】5000万個/s、【クリーンエア供給(CADR)値】250m3/h 寸法(mm)215×215×350 オフホワイト 電源(V)DC24(ACアダプター100(50/60Hz)) 消費電力(W)25 騒音値(dB)35~55
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

カーブして曲がるストローと同様に収縮自在です。 縮めると1メートル、 伸ばすと5メートルになります。
寸法(cm)133×13 質量(kg)2.43
1個
17,900 税込19,690
当日出荷

高濃度の油性・水溶性ミストにも対応。ブラシ荷電極により高濃度ミストを安定集塵。メーカー従来機比2倍の高濃度対応:独自のブラシタイプを採用。従来の針式とくらべ単位面積あたりの放電ポイントを数百倍に増やすことで高濃度ミストを安定集塵します。一般的なミストコレクター10倍の性能:メーカーはフィルター方式やフィルターレス方式のミストコレクターの対応ミスト濃度を20mg/m3としており、本機は10倍の高濃度に対応しています。
用途NC切削盤・CNC旋盤・汎用旋盤・マシニングセンタ・NCフライス盤・フライス盤・ネジ研削盤・内面研削盤・トランスファーマシン 電源(V)単相200(50/60Hz) 風量(m3/min)使用点:7.5 捕集効率(%)99(ろ紙による重量比)吸引風量による モーターDCブラシレスファンモーター 消費電力(kW)0.13 最大静圧(Pa)900 騒音レベル(dB(A))65±2以下 方式荷電:マイナス荷電二段式 電圧(kV)荷電極HV:-8、荷電極LV:-6 対象捕集:油性ミスト・水溶性ミスト、引火点80℃以上の油性・水溶性ミスト、電気伝導率300mS/m以下の水溶性ミスト 使用環境温度(℃)0~40 吸引温度(℃)許容:0~40 容量(A)推奨ブレーカー:5 電源コード(m)3.5(VCT3心0.75mm2プラグ無し) タイプ排油口:1インチニップル(R1管用テーパーオネジ) 接続配管推奨吸込側:Φ150mm 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×535×400 質量(kg)29 塗装色日塗工 F35-85A 仕様前処理:金属ワイヤーデミスター(SUS製)、荷電部:ブラシ荷電方式、最大入口濃度:200(mg/m3)
1台
349,800 税込384,780
30日以内出荷

車内の換気に窓開閉が不要。寒暖期、雨天時、高速走行中も気分爽やかで快適。また、疲労や眠気の軽減にも!! 携帯型の除菌消臭機なので持ち運び便利。 NEW GUARDは小型サイズでも1秒当たり約1.6億個のプラズマイオンと約2億個のマイナスイオンを同時に生成し、空気中のウイルスを抑制。大量のイオンを放出するため、優れた除菌・消臭効果を発揮。 車はもちろん、オフィス、病院、タクシー、飲食店、介護施設、トイレ、一般住宅、ペットのお部屋など様々な場所でご使用可能。 23m2(約14畳)のスペースなら、わずか1時間で除菌が完了。 アメリカ食品医薬品局(FDA)認定。また、ヨーロッパ認証(CE)も取得。世界から認められた商品だから安心・安全。 冬場に起こりやすい不快な静電気の発生も抑止。
用途ウイルス、細菌、カビ、花粉、悪臭対策に。 適合床面積約14畳 脱臭機能 セット内容本体、USBケーブル〈1m〉・クリーニングブラシ・取扱説明書 連続運転時間(h)イオン発生:22000(約2.5年) 方式空気清浄:イオンプラズマ方式 電源USB給電 入力電源(V)DC5/1A 消費電力(W)(通常モード/ターボモード)0.7 / 1 イオン発生量(プラスイオン / マイナスイオン)1.6億個 / 2億cm3 運転音(dB)(通常モード / ターボモード) 31 / 40 オゾン発生量(ppm)0.0023 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93.5×93.5×38.2 質量(g)115 風量通常モード / ターボモード
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Acerpure 交換用HEPAフィルター 4in1(プレフィルター/HEPA Plus+フィルター/HEPA 13 メインフィルター/活性炭フィルター)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×198×240 質量(kg)0.7
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

Acerpure coolは空気清浄機と、サーキュレーターの2つの機能を1つにまとめました。清浄な空気を風に乗せ、すみやかにお部屋に循環。 4層構造のHEPAフィルターで、ほこりや目に見えない粒子をキャッチ。清浄な空気で、快適な空間を実現します。 上下90度の首振りと左右80度の首振りで、風の向きを自在にコントロールできます。 また、最大12m先の距離まできれいな空気を循環させます。 「空気清浄度」&「ガス 」センサーが自動で清浄機の速度を調節し、液晶画面にはリアルタイムで空気の状態が表示されます。 室内の空気の浄化度を検出し、インジケーターで表示します。アプリから空気清浄機の起動や操作が可能です。 DCモーター搭載により、低いエネルギーコストで高い浄化性能が期待できます。 騒音を抑え、表示をオフにすることで、ぐっすり眠れる最適な環境を実現します。 安全ロック付きなので、お子様やペットが誤って触れても大丈夫。
適合床面積空気清浄:約27畳(45m2)、サーキュレーター:約43畳(72m2) ホワイト 風量調整空気清浄機:5段階(スマート/1/2/3/ターボ)、サーキュレーター:1~10段階/オフ マイナスイオン機能有(マイナスイオン放出:13.88*106 pcs/cm3)※動作時にマイナスイオンを放出します。 無線有(2.4GHz帯) アプリケーション有(IOS &Andriod app store: acerpure Life) モーターDCモーター 付属品マグネットリモコン、 リモコンバッテリー (CR2032)、電源ケーブル、 取扱説明書、 保証書 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)253×253×850 質量(kg)6.34 定格電圧(V)AC100、50/60Hz 保証期間2年 スクリーンLCD 定格出力(W)65 騒音値(dB)25/56 (最小/最大)※25dBは風量レベル1で運転時。56dBは風量レベル10(最大値)で運転時の値。 タイマー1/2/4/8/12時間 首振り左右(空気清浄機部)/上下(サーキュレーター部) 仕様【ガス(異臭)センサー(VOCセンサー)】有、【空気質センサー (PM1.0 / PM2.5表示)】有(緑(0~15)/黄(16~35)/赤(35以上))、【4 in 1 HEPA フィルター】プリフィルター、抗菌ウィルス & 抗菌 レイヤ、HEPA 13 メインフィルター、活性炭フィルター
1台
55,980 税込61,578
翌々日出荷

空気清浄機だけじゃない。Bluetoothスピーカーとしても使える、ワイヤレスでスマホ給電も出来る多機能な1台。 PM2.5やホルムアルデヒド、ベンゼンといった揮発性有機化合物VOC対応の高集塵HEPAフィルターで16畳(25m2)まで対応する空気清浄機能&LED表示部分に空気の状態が数字で表示されるから目で見て納得。300万マイナスイオン発生器とUV除菌機能で、お部屋の空気を気持ちよく保ちます。 お休みモード、オフタイマーで消し忘れにも安心。
適合床面積25m2(16畳) ブラック 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×185×293 本体質量(kg)1.9 電源AC100-240V(50/60Hz)、ACアダプター出力:DC12V/3A 定格消費電力(W)36 付加機能Bluetoothスピーカー(8wモノラル)、ワイヤレス充電5V/1A、USB出力ポート×2、色が変わるイルミネーションLED 機能【空気清浄】PM2.5対応、粒子状物質LED表示機能、VOC対応、300万マイナスイオン発生器、UV除菌 セット内容本体、ACアダプター、専用HEPAフィルター、取扱説明書 運転音(dB)急速:54/強:36/弱:23 ※機器より1mでの測定値です 電源コード(cm)ACアダプターコード部分:約145 PM2.5対応 仕様CADR値(クリーンエア供給値):80m3/h
1台
12,980 税込14,278
6日以内出荷

brother(ブラザー)空気清浄機DF-2用
0.3ミクロンを超える微粒子を99.97%除去できるU字形状の静電HEPAフィルターです。
用途交換用フィルター フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター 交換目安1日6時間使用で3ヵ月
1セット(4本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「飛沫を吸引する」という新しい発想の小型空気清浄機、空気中に漂うマイクロ飛沫をすばやく吸引しクリーンな環境に、前・後・上面の3方向から強力な吸引ですばやく浄化します。
用途会議室・対面レジ・個人塾・シェアオフィス・飲食店・娯楽施設・リビング・寝室・他様々なシーンで 適合床面積1.7畳 清浄時間(分)37/5m3 風量(m3/min)0.45(ハイパワー) 集塵性能0.37m3/分 フィルター(集塵フィルター)静電HEPAフィルター 電源(V)AC100 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)8/5(ハイパワー/ノーマル) 運転音(dB)43/35(ハイパワー/ノーマル) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×74×99 本体質量(g)550 材質ABS 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露無きこと) ブラック 脱臭機能
1台
15,700 税込17,270
12日以内出荷

1個
4,390 税込4,829
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
149 税込164
5日以内出荷

材質鉄(亜鉛メッキ) 寸法L(mm)132 寸法D(Φmm)100 アズワン品番64-7991-89
1個
4,300 税込4,730
欠品中

SPJ-300FN用修理部品 電源コード
対応機種SPJ-300FN
1個
3,490 税込3,839
翌々日出荷

1個
1,379 税込1,517
6日以内出荷

アコブランズジャパンTruSens 空気清浄機 Z-3000
TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 4色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ 質量(kg)5.8 ホワイト系 サイズラージ 消費電力(W)66 交換目安UVランプ:約2年 機能加湿機能なし 適合床面積約43畳 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)26×26×73 タイマー設定2/4/8/12時間 スピード調節ファン:5段階 フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年 タイマー機能
1台
41,980 税込46,178
6日以内出荷

アコブランズジャパンTruSens 空気清浄機 Z-2000
TruSens独自のピュアダイレクトテクノロジー センサーポッドで狙った部屋の隅や気になる場所をクリーンに デュポン社製の360度フィルターとUVライト 3色に光るイルミネーションリングが空気清浄レベルを表示
付属品カーボンフィルター、ドラムフィルター、UVランプ 質量(kg)3.8 ホワイト系 サイズミディアム 消費電力(W)30 交換目安UVランプ:約2年 機能加湿機能なし 適合床面積約21畳用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×23×56 タイマー設定2/4/8/12時間 スピード調節ファン:4段階 フィルター交換目安カーボンフィルター:約3ヶ月、ドラムフィルター:約1年 タイマー機能
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります