1,269件中 601~640件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天然木の質感を再現した再生樹脂を使用した灰皿です。 木調樹脂によるアールラインが優しい雰囲気を演出します。
仕様●サイズDxWxH(mm):344x441x620●重量(kg):12.6●材質:本体パネル/PET樹脂(再生100%)、側板・中缶/スチール、火消板/ステンレス(ヘアライン仕上げ)●カラー:パネル/木調、側板/シルバー アズワン品番67-5821-44
1個
69,900 税込76,890
6日以内出荷

仕様●動作温度:-10~70℃●電圧 - 定格:24VDC●サイズ/寸法:119.0mm●幅:38.40mm●風量:3.34立方メートル/min●静圧:81.4Pa●ファンタイプ:DCファンモーター●ノイズ:46.5dB●RPM:3200RPM●リード端末処理:-●動作温度:-10~70℃ アズワン品番68-2026-61
1個
7,698 税込8,468
欠品中

東芝ホームテクノ冷却ファン DC12V
仕様●動作温度:-30~25℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:Φ125mm●幅:38.00mm●風量:0.015立方メートル/min●静圧:56.6Pa●ファンタイプ:軸流ファン●ノイズ:38.0dB●RPM:1600RPM●リード端末処理:-●動作温度:-30~25℃ アズワン品番68-2058-20
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

ニデックコンポーネンツブラシレスDCファン DC12V 30mm
仕様●動作温度:-10~60℃●電圧 - 定格:12VDC●サイズ/寸法:30.0mm●幅:10.00mm●風量:0.09立方メートル/min●静圧:23.0Pa●ファンタイプ:チューブ軸流●ノイズ:17.0dB●RPM:7000RPM●リード端末処理:リード線2本●動作温度:-10~60℃ アズワン品番68-2033-51
1個
1,598 税込1,758
欠品中

1個
2,998 税込3,298
欠品中

ペット想いの除菌脱臭機 QAIS-air- 専用スタンド サンスター 動画あり
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機の専用スタンドです。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。 適合別売品:専用スタンド 幅(mm)400 厚さ(mm)430 高さ(mm)1060 取扱説明書(4.34MB)
1個
5,000 税込5,500
4日以内出荷

QAIS-air-04A1J ペット想いの除菌脱臭機 QAIS-air- サンスター 動画あり
ペットトイレの臭いを真剣に考えたペット想いの除菌脱臭機です。ニオイの元を上からキャッチすることで、お部屋にニオイを広げません。サンスター独自の光触媒技術とUV光を使用して脱臭します。運転音は21dBでペットの快適性にも徹底配慮しており、フィルター交換不要で電気代も経済的なので飼い主の方にも嬉しい仕様です。
用途主にペットトイレ用・介護用の除菌脱臭機、空気清浄機として。ペットの臭い、排せつ物の臭い、体臭・汗の臭い、料理の臭い、カビの臭い、菌・ウイルスの抑制にも効果があります。 幅(mm)295 厚さ(mm)83 質量(kg)1.6 オフホワイト 高さ(mm)369 消費電力(W)通常時:12、MAXモード時:23 運転音(dB)通常時:21、MAXモード時:36 適合床面積脱臭(目安):約6~30畳の臭気を低減 保証期間1年間 取扱説明書(4.34MB)
1個
29,818 税込32,800
3日以内出荷

1台
57,980 税込63,778
翌日出荷

レーザークリーナー ND精工 動画あり
レーザー技術の進化により、非接触の新たな洗浄方法であるため、母材を傷つけず洗浄できます。金属対象ならサビ防止、再付着の防止効果にもなります。マスキング工程等の前工程が不要で、生産性の向上を実現します。家庭用電源AC100V仕様、持ち運べる軽量化設計で屋外での構築物、大型製品の移動クリーニングにも適します。レーザーヘッドは片手で持てるハンディタイプ!ファイバーは5mあり、どこでも楽々洗浄します!。高品質・長寿命・メンテナンスフリー
用途金属のサビ取りや被膜、溶接焼け、金型の付着物などの除去 付属品標準付属品:専用制御ソフト(タッチパネル)、USBケーブル、ACアダプター、保護メガネ 外形寸法(mm)679×567×818 電源(V)AC100 50/60Hz 連続使用時間(時間)常温8時間/高温4時間以内 冷却方式空冷 保証期間ご購入日より1年間 レーザー波長(nm)1064 レーザーパルスファイバーレーザー 有効照射幅(mm)最大10~215 総質量(kg)70
1台
3,998,000 税込4,397,800
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV-C紫外線とオゾンによるダブル除菌・消臭。スマートフォンのワイヤレス充電機能とアロマ機能付き。贈り物に適したギフトパッケージデザイン。メーカー独自の3年製品保証付き。USB、コンセントどちらにも対応。
仕様【ワイヤレス充電電力交換率】≦73% セット内容商品本体、USBケーブル、電源プラグ、アロマオイルストロー2本、取扱説明書、製品保証書 出力(W)【ワイヤレス充電】最大10 本体寸法(mm)210×120×62.5 本体質量(g)355 内寸法(mm)【除菌ボックス】約192×102×31 消費電力UV-C出力時/2W(最大) 入力5/2A/9V=2A モード【除菌モード】18分/30分 紫外線波長(nm)253.7 アズワン品番67-8068-68 素材ABS樹脂、PC 伝送距離【ワイヤレス充電】≦6mm
1台
6,498 税込7,148
6日以内出荷

本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W000-0000-000)
床面積(m2)適合:~60
1台
529,800 税込582,780
3日以内出荷

1台
4,398 税込4,838
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BT-100KK フィトンエアー用 溶液カートリッジ エキスパート フィトンチッド 動画あり
抗菌力の高い樹木系を使用していて、「抗菌力特化タイプ」として作られたカートリッジでワンランク上の消臭・除菌力です!。フィトンエアー(PC-560)専用の交換カートリッジです。
有効期限(年)開封後:1 対応機種PC-550、PC-560
1箱(6個×1000mL)
32,980 税込36,278
6日以内出荷

フィトンエアー専用のカートリッジです。「PT-150VR」溶液を用いた新カートリッジです。
成分フィトンチッド溶液 PT-150VR(精製水、植物抽出成分(フィトンチッド成分) 材質乳白色 PE 質量(g)1070 外径×高さH(Φmm×mm)84.5×223 対応機種PC-550、PC-560 使用可能回数フィトンエアーにて1日8時間使用、25日~35日で1本(1000ml消費「気温 22.0℃を基準として)
1箱(6個×1000mL)
71,980 税込79,178
6日以内出荷

フィトンエアー フィトンチッド 動画あり
フィトンチッドフィトンエアー
フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)
質量(kg)3.3(本体:約2.3/溶液1L:約1) 電源(V)DC24(AC100~240V) 50/60Hz 消費電力(W)約12 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)375×330×157 交換目安1日8時間運転/約30日で1本消費 適合床面積推奨20畳 (最大43畳) カートリッジPT-150溶液 1L/2本同梱
1個
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SD-1000SP フィトンエアーミニスターターパック フィトンチッド 動画あり
フィトンチッド溶液は、防腐剤などの化学薬品を一切使わず、100%天然植物由来。空気を綺麗にするだけではなく、フィトンチッドの効果によって、森林環境と同様の健康的な栄養のある空気を提供。フィトンチッド溶液PT150(内容量1リットル)
質量(g)540 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×178×85 交換目安専用カートリッジ1本で20日~30日(一日あたり8時間運転時) 適合床面積~6畳(~10m2) 電気代の目安約53円(1ヶ月)(1kWh 単価22円にて計算) 関連資料(0.16MB)
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

使い勝手の良い小型サイズなので、持ち運びラクラクで場所を選ばず置けます。運転モードは弱・中・強・おやすみの4モード搭載されています。フィルターのお手入れ時期になると、フィルター掃除ボタンが点灯してお知らせします。底面が光るので、おしゃれなインテリアとしてもご使用できます。4つの機能で空気をキレイに1:スピード洗浄汚れた空気を一気に吸い込み、素早くキレイに!2:集じん脱臭フィルター花粉やPM2.5はもちろん、微細な粒子も99.7%以上除去します。3:おやすみモード快眠をサポートするおやすみモード付き(おやすみモードの風量は弱モードと同じです。)4:風量3段階お部屋の空気の状態に合わせて風量を調整できます。・ホコリが少ない(運転パワー:弱)電力(風量)を抑えて吸引・標準(運転パワー:中)移動などで宙に舞ったホコリなどを吸引・ホコリが多い(運転パワー:強)風量と吸込みを高めて一気に吸引シンプルな操作パネルで、誰でも簡単に操作できます。メンテナンス時はカバーを外すだけ。お手入れの時期の目安本体:約1か月に1回水かぬるま湯を含ませた柔らかい布をよく絞り、汚れをふき取ってください。集じんフィルター:約1年に1回上記の時期を目安に交換してください。フィルター掃除サイン:集じん脱臭フィルターの掃除時期になると、点灯してお知らせします。
材質ABS樹脂 質量(kg)2.2 電源AC100V(50/60Hz共用) 風量(m3/min)50Hz/60Hzおやすみ:1.23/分・1.13/分 強:2.33/分 コード長さ(m)約1.8 消費電力(W)(50/60Hz)おやすみ:6/7 強:19/23 寿命フィルター:約1年 適合床面積10畳(17) 運転モード弱/中/強/おやすみ サイズ(mm)210(W)×210(D)×310(H) 運転音(dB)(A)(50/60Hz)最小:31 最大:46/48
1台
13,200 税込14,520
翌日出荷

チコーエアーテックCHIKO フィルタパック
RoHS
CGU-250-FB用1次フィルタ
材質ポリプロピレン・厚紙 容量(L)8 寸法(幅W×奥行D)(mm)380×375 粉じん捕集効率45μ 95%以上 入数5枚入/箱 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.42MB)
1個
9,975 税込10,973
5日以内出荷

湿度表示ランプで、湿度を表示します。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。
材質ABS樹脂、ポリプロピレン、POM 質量(kg)約12.2 タンク容量(L)2.7 コード長さ(m)2.4 消費電力(W)(50/60Hz)加湿機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:94/95、静音:31/32、標準:21/23 (空気清浄・加湿時)、空気清浄機能 【首振りオフ/オン】 ターボ:91/92、静音:28/29、標準:19/21 首振角度(°)サーキュレーター:左右自動(30・60・90) 、上下手動(水平・30・60・90) 寿命フィルター:約2年 適合床面積空気清浄:41(25畳) 加湿:木造和室:14(8.5畳)、プレハブ洋室:23(14畳) 連続加湿時間(時間)約5.5(ターボモード時) 動作温度(℃)5~35 運転モード空気清浄:ターボ、標準、静音 加湿空気清浄:ターボ、標準、静音 サイズ(mm)271(W)×282(D)×880(H) 切タイマー2・4・8(時間)
1台
43,900 税込48,290
翌日出荷

EA763AD-209 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 動画あり
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、学習塾の自習室、介護施設のエントランス、クリニックの待合室、ホテルの食堂、オフィスの執務フロア、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)18 ホワイト 消費電力(W)急速:58 強:48 中:28 弱:22 電源100V タンク容量(L)8.4 コード長さ(m)1.8 センサーニオイ、湿度 風量(m3/min)急速:6.2、強:5.6、中:3.7、弱:2.2 連続運転時間(h)急速:1、強:12、中:16、弱:24 運転音(dB)急速:46、強:43、中:34、弱:22 寿命フィルター:5年 適合床面積75(45畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H) 関連資料(2.64MB) (0.18MB) 加湿量(mL/h)強:700、中:510、弱:350
1台
319,300 税込351,230
8日以内出荷

[次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 動画あり
次亜塩素酸を生成する電解生成エリア(電解水タンク)と汚れと反応(除菌・脱臭)させる除菌エリア(除菌トレー&除菌フィルター)を分離。清潔・高濃度(約100mg/L)の次亜塩素酸(電解次亜水※)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。HEPAフィルターによる集じん機能搭載 キャッチした菌・ウイルスも抑制。喫煙環境では使用しないでください。集中クリーンモードで次亜塩素酸の濃度を一時的にアップし、お部屋を集中的に除菌。使いやすい天面パネルで、デジタル表示は現在湿度の目安を1%単位でお知らせ。さらに、塩タブレット補充、エラーコードもわかる塩自動ユニットが補充タイミングを検知して投入。都度入れる手間がなく便利です。
電源100V コード長さ(m)1.8 寿命フィルター:約5年
1台
105,100 税込115,610
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EA763AD-208 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 動画あり
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14 ホワイト 消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18 電源100V タンク容量(L)3.5 コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1 連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24 運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23 寿命フィルター:5年 適合床面積50(30畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H) 関連資料(2.23MB) (0.17MB)
1台
235,200 税込258,720
8日以内出荷

EA763AD-210 [次亜塩素酸]空間除菌脱臭機 エスコ 動画あり
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。空気中をただよう菌も、付着した菌も除菌。空間にただようニオイも、染み付いたニオイも脱臭。HEPAフィルターが空気中の汚れを集じん。塩タブレット自動投入機能搭載。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。運転サインと減光機能。操作ロック機能。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の遊戯室、学習塾の教室・学習室、介護施設の集会室・食堂、クリニックの待合室、ホテルのロビー・ラウンジ、食堂など、オフィスの中~大会議室、スポーツジムのトレーニングルーム、飲食店の客室フロアなど。喫煙環境では使用しないでください。(機能の低下を招きます。)油分が浮遊する場所で使用しないでください。(ひび割れによるけがの原因になります。)
質量(kg)19 ホワイト 消費電力(W)急速:95 強:77 中:48 弱:22 電源100V タンク容量(L)8.4 コード長さ(m)1.8 センサーニオイ、湿度 風量(m3/min)急速:8.1、強:7.5、中:5.6、弱:2.2 連続運転時間(h)急速:1、強:9.5、中:12、弱:24 運転音(dB)急速:52、強:49、中:43、弱:22 寿命フィルター:5年 適合床面積100(60畳) 運転モード急速・強・中・弱・自動 サイズ(mm)510(W)×307(D)×730(H) 関連資料(2.64MB) (0.18MB) 加湿量(mL/h)強:880、中:700、弱:350
1台
400,600 税込440,660
8日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファン
1個
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファン
仕様●定格電圧:DC12V●サイズ:30mm×30mm×10mm●使用電圧範囲:10.2~13.8V●定格電流:0.04A●最大風量:0.06m3/min●音圧レベル:13dB(A)●回転数:5500min-1●ベアリング:1 sleeve●使用環境:-10~+60℃(35~85%RH) アズワン品番67-0475-68
1個
1,790 税込1,969
5日以内出荷

レバーで簡単に風の俯仰角を変更できます。移動に便利な4輪キャスターです。低騒音タイプです。送風・循環・換気を行い暑気対策としても抜群の効果を発揮します。風向きは俯仰角方向180°調節が可能です。4Pモータの採用により風量が従来品(SJF-504A-1)よりアップしています。
用途大工場の涼風供給・換気・循環。体育館、ジムなどの涼風送風。大空間での送風・循環・換気。倉庫などの広い環境での送風に。 仕様ファン翼数(枚):4 トラスコ品番663-6552 電源(V)単相100 消費電力(W)(50/60Hz)270/289 最大風量(m3/min)(50/60Hz)239/289 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)831×645×1014 騒音値(dB(A))(50/60Hz)67/71.5 ハネ径(mm)500
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

乾電池でファンを回す、コンセント不要の小さな空気清浄機。特殊ファンが空気の循環をつくり、約200Lの空間を消臭・除菌します。スプレータイプ等の放出方式と違って、外には何も出しません。中身のペレット(ゼオライト粒子)を2ヶ月毎に天日干し。繰り返し使えて経済的
仕様●本体サイズ:(約)幅84mm × 高さ124 × 奥行69mm●本体重量:(約)196g(電池、光触媒ペレット除く)●光触媒ペレット:約22g × 2袋●天然ゼオライトに光触媒・抗菌金属をコーティング●使用推奨場所:靴箱、ロッカー、冷蔵庫、クロゼットなど●使用乾電池:単3形乾電池/2本●同梱物:お試し用単3形乾電池/2本、光触媒ペレット/2個●生産国:日本●入数:1ケース(12個入) アズワン品番65-9012-27
1ケース(12個)
33,980 税込37,378
7日以内出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファン
1個
1,890 税込2,079
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分 アズワン品番65-9280-24
1台
34,700 税込38,170
翌日出荷

ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)ブラシレスDCファン
1個
1,790 税込1,969
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

世界発のダブル放出設計。「花粉・ウイルスの除去機能」を備えた首にかけるパーソナル空気清浄機。 エアビーダL型は特殊な2つイオン発生口付きな設計、首に掛ける空気清浄機です。 自宅やオフィスはもちろん電車や車の車内で、レストランやアウトドアなど多くの場所で美しいデザインと機能の発揮が期待できます。
仕様マイナスイオン発生量:200万個/cm3 質量(g)70 電源内蔵バッテリーUSB経由 寸法(cm)幅13.3×高さ16.9×奥行6.1 動作温度範囲(℃)0~40 湿度範囲(%)30~85(結露無き事)
1台
21,980 税込24,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファン翼数4枚 羽根径(Φmm)500
1台
159,880 税込175,868
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブを回すとタンク内の水が排水されます。
適合機種RKF711・RKF723
1セット
14,900 税込16,390
翌々日出荷

RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
1個
19,900 税込21,890
翌々日出荷

RKF406(α)用の防塵フィルターです。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF406(α)
1個
10,900 税込11,990
翌々日出荷

RKF702・RKF711・RKF723用の防塵フィルターマグネット付です。オイルミストや粉塵を吸い込まないようにします。
適合機種RKF702・RKF711・RKF723
1個
23,900 税込26,290
翌々日出荷

ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF506(α)
1個
20,900 税込22,990
翌々日出荷

ボールの衝撃から本体をガードします。
適合機種RKF406(α)
1個
14,900 税込16,390
翌々日出荷

タンクに取り付けて、水道と直結することにより、自動的に給水します。
適合機種RKF305・RKF306(α)・RKF406(α)
1個
6,900 税込7,590
翌々日出荷

『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります