絞り込み
質量(kg)
  • 0.67
  • 0.06(2)
  • 0.07(3)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.26(2)
  • 0.36(4)
  • 0.38(2)
  • 0.51(2)
  • 0.8(2)
  • 1.8(2)
  • 3.8(3)
  • 4.5(3)
  • 5.1(3)
  • 5.2(3)
  • 9(3)
  • 13.6(2)
  • 19(3)
  • 24(3)
ブランド
  • ブロードウォッチ(2)
  • アノービリバベリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレス高圧洗浄機(充電器付属) ブロードウォッチコードレス高圧洗浄機(充電器付属)ブロードウォッチ(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 大容量バッテリー付属で長時間の使用が可能です。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。仕様専用ACアダプタ―:AC-DC21-1A、最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m質量(g)約670ホース寸法(全長)(m)約5寸法(cm)約23×21×75バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2.4バッテリー容量(mAh)4500
コードレス高圧洗浄機(充電器無し) ブロードウォッチコードレス高圧洗浄機(充電器無し)ブロードウォッチ
6,998税込7,698
1台
5日以内出荷
パワフルな高圧噴射で頑固な汚れも簡単に落とせます。 水道がなくてもバケツから汲み上げて使用できます。 充電式のためコンセントのない場所でも使用可能。 2種類のノズル(直射ノズル、扇形ノズル)で様々な用途に使用可能。
用途2種類のノズルで、洗車や外壁や・コンクリートの清掃から、水やりなど様々な用途に使用できます。仕様最大距離:水平方向:約7.8m、垂直方向:約5.5m質量(g)約670ホース寸法(全長)(m)約5寸法(cm)約23×21×75バッテリーBAT-M-21V4500使用環境温度(℃)0~40吐出水量(L/min)約2.4バッテリー容量(mAh)4500
高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用 アノービリバベリー高圧ホース6m BLUECLEAN392PLUS用アノービリバベリー
6,098税込6,708
1個
翌々日出荷
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。
トラスコ品番536-2137適合機種BLUECLEAN392PLUS質量(g)670
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー