絞り込み
ブランド
- BBKテクノロジーズ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
質量(kg)
- 5
- 0.07(3)
- 0.1(3)
- 0.12(3)
- 0.36(4)
- 1.8(3)
- 3.8(3)
- 4.5(3)
- 15.5(3)
- 24(3)
- 28(4)
- 28.4(3)
- 31.5(3)
- 41(3)
- 47(4)
- 48(4)
- 64(3)
- 66(3)
- 92(5)
- 150(5)
- 質量(kg)をもっと見る
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
商品豆知識

コードレス高圧洗浄機
HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781台当日出荷コードレスで手軽に高圧洗浄!セッティングも簡単! 近くに、水道や電源がない場所でも使える!ご家庭からプロの作業まで、場所を選ばず、簡単に洗浄できます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハウスクリーニング(ベランダ、エアコン、網戸、サッシ、外壁、シャッター、キッチン、浴室) ガーデニング・レジャー(お庭のお手入れ、キャンプ用品の洗浄、バイクの洗浄、釣り具の洗浄、農機具の洗浄)タンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473給水方式水道/自吸(タンク給水・溜め水給水)吐出水量(L/min)0.5~1.2
コードレス高圧洗浄機
HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781台当日出荷圧力可変機能付で様々な用途に対応可能。 高効率ブラシレスモーター採用 高圧洗浄で節水 ショートノズルで取り回しがよく、さらに本体のポケットにラクラク収納。 作業に必要なもの全てが持ち運べて、機動性も抜群です。 水道直結や溜め水を使用することで、タンクなしで連続作業が行えます。 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!用途ハウスクリーニング、ガーデニング、レジャー、バイク・車・釣り具・農機具の洗浄にタンク容量(L)8吐出圧力(MPa)0.5~2.0全長×全幅W×全高(mm)302×254×473吐出水量(L/min)0.5~1.2
充電式高圧洗浄機 ミルウォーキー用アダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷ミルウォーキー18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6537セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ミルウォーキー18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 マキタ用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷マキタ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6541セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)マキタ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 ボッシュ用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷ボッシュ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6540セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ボッシュ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 パナソニック用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷パナソニック18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6543セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)パナソニック18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 ハイコーキ用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷ハイコーキ18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6542セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)ハイコーキ18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP
充電式高圧洗浄機 BBK用バッテリーアダプター付
BBKテクノロジーズ¥58,980税込¥64,8781台6日以内出荷BBK18Vバッテリーで起動します。クランクシャフト式オイルコンプレッサーを採用し、2.0Mpaまでの高圧出力が可能です。洗浄剤吸引バルブ、洗浄剤専用ノズル付です。用途エアコン室内機アルミフィン洗浄に。トラスコ品番717-6539セット内容高圧ガン、高圧吐出ホース、吸水ホース、洗浄剤吸引バルブ幅(mm)226高さ(mm)250奥行(mm)376電源(V)BBK18Vバッテリー全長(m)吸水ホース:2本体質量(kg)5連続使用時間(時間)約30分吐出圧力(MPa)0.7と2.0の二段階吐出水量(L/min)4.5吐出ホース長(m)7コンプレッサー1/2HP