絞り込み
質量(kg)
  • 0.06(2)
  • 0.07(3)
  • 0.1(2)
  • 0.11(2)
  • 0.12(3)
  • 0.26(2)
  • 0.36(4)
  • 0.38(2)
  • 0.51(2)
  • 0.67(3)
  • 0.8(2)
  • 1.8(2)
  • 3.8(3)
  • 4.5(3)
  • 5.1(3)
  • 5.2(3)
  • 9(3)
  • 13.6(2)
  • 19(3)
  • 24(3)
シリーズ
  • その他(20)
ブランド
  • モノタロウ(12)
  • ケルヒャー(761)
  • WPH(123)
  • アサダ(93)
  • エスコ(65)
  • フルテック(58)
  • アイリスオーヤマ(54)
  • 京セラインダストリアルツールズ(54)
  • 日動工業(45)
  • 中部高圧ホース(38)
  • 工進(32)
  • マキタ(31)
  • アノービリバベリー(28)
  • REX(レッキス工業)(27)
  • 蔵王産業(27)
  • 精和産業(26)
  • 東洋国際(26)
  • スーパー工業(24)
  • ニイタカ(15)
  • テナントカンパニー(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(129)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーご購入&レビュー投稿で2,000円値引クーポンプレゼント 抽選30名様 7/31まで 詳しくはこちら
1,782件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラスケルヒャー(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容トリガーガンG120Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース10m、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
モバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア) ケルヒャーモバイル高圧洗浄機 OC Handy Compact(ハンディエア)ケルヒャー
12,980税込14,278
1個
当日出荷
サッと取り出せ、思い立ったらすぐに洗浄できる利便性と、移動場所でも清掃できる手軽さに、コンパクトに折りたため場所を取らない携帯性を備えたモバイル高圧洗浄機です。バッテリー内蔵式で、付属の自吸用ホースまたはペットボトルを使用することで、電源はもちろん水源も気にせずどこでも洗浄作業が行えます。【携帯性に優れた手のひらサイズ】折りたたむと手のひらサイズに収納可能。持ち運びに便利で外出先で大活躍。【4in1ノズルと洗浄剤ノズル付】付属アクセサリーの4in1ノズルで使用場所や用途によって最適な水流パターンを選択可能。洗浄剤ノズル付きで泡洗浄にも対応。【簡単・手軽なコードレス洗浄】充電式バッテリーと自吸ホース・ペットボトルアダプター付属で、どこでも持ち運んで洗浄可能。また、USB充電可能です。【スポーツ・アウトドア、外出先での汚れ落としに】屋外での泥汚れに、いつでも、サッと取り出し、ぱっと使えばみるみる汚れが落ちる、驚きの爽快感。今まで放っておいた泥汚れがきれいになります。
用途ベランダ、網戸、テラス、浴槽や浴室の清掃。自転車、アウトドア用品の水洗い清掃。付属品4-in-1 マルチジェット、サクションホース、洗浄剤ボトル、ボトルアダプター質量(kg)0.8黄色電圧(V)7.2圧力【吐出圧力】中圧寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)254×71×186使用時間(分)【一回の充電】12(標準モード)、30(ecoefficiency モード)バッテリーリチウムイオンバッテリー吐出水量(L/h)150最高許容圧力(MPa)1.5充電時間(時間)3(標準充電アダプター)
高圧洗浄機 マキタ高圧洗浄機マキタ(8件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
一般家庭から業務用洗浄に求められる、”使いやすさ”を追求したミドルモデル。 運転音を低減させ節水も行える静音モード付(MHW0820のみ)。 素早く手元で高圧低圧無段階調整。圧力調整。 様々な洗浄が行える豊富な標準付属品。 自吸機能付。
周波数(Hz)50/60共用電流(A)15電源(V)単相100消費電力(W)1430コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)292×358×830高圧ホース(m)10吸込全揚程(m)(最高)1.0水温(℃)(許容)40以下
留め具(トリガーガン側) ケルヒャー留め具(トリガーガン側)ケルヒャー(21件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
トリガーガンと高圧ホース接続部の留め具です。工具を使わずに高圧ホースの着脱ができます。
高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー 中部高圧ホース高圧洗浄機用抜け防止ロックピン付カプラー中部高圧ホース(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。 主に高圧洗浄機ホースに取付します。 ソケットは抜け防止ロックピン機能付き。
18V 充電式洗浄機 マキタ18V 充電式洗浄機マキタ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
質量(kg)2.1常用吐出圧力(MPa)【水道・自吸】(High)2.5/(Low)1.5【水道】(High)2.4/(Low)0.8【自吸】(High)2.0/(Low)0.8ホース長さ(m)6吸入揚程(m)最高:2.0(自吸)関連資料(1.88MB)最大吐出水量(L/min)5.3(ノズルなし)稼働時間(分)【High】36【Low】100
ベントランス洗浄ガン フルテックベントランス洗浄ガンフルテック(5件のレビュー)
25,980税込28,578
1個
当日出荷
業務用高圧洗浄機用トリガーガン
用途トラック・車両等の洗車で多く使用されています。イン側3/8サイズカプラープラグ標準(取り外し可能)耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160
OC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ah ケルヒャーOC 5 ハンディ用バッテリーパック 18V 2.0Ahケルヒャー
8,898税込9,788
1個
当日出荷
ケルヒャーOC 5 Handy 用のバッテリーパックです。防水性能は、IPX5 となります。
適合機種OC 5 Handy電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)121×79×60本体質量(kg)0.4バッテリーリチウムイオン充電時間5.5時間バッテリー容量(mAh)2000防水性IPX5
高圧洗浄機用 高圧扇形ノズル いけうち高圧洗浄機用 高圧扇形ノズルいけうち(6件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から4日以内出荷
ノズル本体の噴口部にセラミックを使用した一体型ノズル1/4異径ブッシング付なので1/8、1/4ネジに対応 スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生
用途高圧洗浄材質真ちゅう
パイプクリーニングホース 7.5m ケルヒャーパイプクリーニングホース 7.5mケルヒャー(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
当日出荷
配管の清掃や詰まりを効果的に除去するための、パイプクリーニングキットです。付属のジェットノズルは、流線形により進みやすく、引っかかりにくい形状です。高圧な水を後方に吐出することで、より強力な推進力に換え、詰まりや汚れを押し出します。回転ノズルは、水を吐出しながら回転することで、配管内360°の表面の汚れを洗浄し、配管壁の内側から付着物を効果的に除去します。これにより、詰まりの発生を未然に防ぎます。7.5メートルのフレキシブルなホースは、織物補強されており、角度のある配管システムでもしなやかに扱うことができます。また、ノズルは真鍮製のため、経年劣化を抑え長くご使用いただけます。ケルヒャーの家庭用高圧洗浄機と組み合わせて、ご使用いただけます。
用途・パイプの清掃・雨どいの清掃・排水溝の清掃適合機種KHBシリーズ、OCシリーズを除くケルヒャー家庭用高圧洗浄機質量(kg)0.7長さ(m)7.5寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×55
プレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付 ケルヒャープレミアムフレックス高圧ホース 10m ねじれ防止付ケルヒャー(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
プレミアムフレックス高圧ホース 10mねじれ防止付は、ホースがしなやかで扱いやすく、2つ目のホースとしてもオススメです。 特許を取得しているねじれ防止機能により、わずらわしい高圧ホースのねじれに悩まされることが無くなります。 また、ホースがしなやかなので取り回しもよく、より洗浄を快適に。 洗浄後の高圧ホースの片付けも、より簡単に行えます。 クイックコネクトタイプなので接続や取り外しも簡単です。 ホースはポリウレタン製なので耐候性があり、冬場の低い気温でもホースが硬くならずしやなかさを保ちます。
用途買い替え用として適合機種K 2/K 2 サイレント/K 2 バッテリーセット/K 2 ホームキット/K 3 サイレント ベランダ(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント ベランダ(西日本/60Hz地域用)/K 3 サイレント(東日本/50Hz地域用)/K 3 サイレント(西日本/60Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(東日本/50Hz地域用)/K 4 サイレント ホームキット(西日本/60Hz地域用)/K MINI質量(kg)1.1長さ(m)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)245×245×65最高使用圧力(MPa)18
O-リングセット ケルヒャーO-リングセットケルヒャー(5件のレビュー)
279税込307
1セット(3個)ほか
当日出荷
スプレーランス・ノズル接続部のパッキンです。
用途ランスやノズルから水漏れが有る際に交換して頂くようのパッキン。適合機種全機種使用可
高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホース ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー 自吸用ホースケルヒャー(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
逆止弁付きの自吸用ホース(3m)です。タンクやバケツなどのため水を利用できます(高低差0~1m以内)。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 サイレントケルヒャー(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
欠品中
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズルイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)防水性IPX5給水温度(℃)40
高圧洗浄機用カップリング ケルヒャー高圧洗浄機用カップリングケルヒャー
769税込846
1個
当日出荷
高圧洗浄機に水道ホースを取り付ける際に使用するカップリングオス型の黒いカップリングとなります。
トラスコ品番794-1625適合機種HD4/8、HD7/15、HD7/10、HDS4/7U、HD1050幅(mm)38高さ(mm)32奥行(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
給水コネクタ 京セラインダストリアルツールズ給水コネクタ京セラインダストリアルツールズ(5件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
用途高圧洗浄機(電気式)用給水コネクタ
リンサークリーナー アイリスオーヤマリンサークリーナーアイリスオーヤマ(17件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。 自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。 水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引! 丸洗いしたようにスッキリ! (仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
(MHW180D用)ペットボトルアダプタ マキタ(MHW180D用)ペットボトルアダプタマキタ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
高圧洗浄機用カプラ PMタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ PMタイプツツミ工業
839税込923
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機アクセサリー フィルター ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー フィルターケルヒャー(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
サクションホース(自吸用ホース)を使用する際、高圧洗浄機本体の給水口に取り付けて使用します。 ため水に浮いている、ゴミの混入を防ぎます。ファインメッシュ60μm、簡易タイプ。
適合機種G 4.10 M、G 7.10 M、K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (50Hz)、K 5 サイレント カー&ホームキット (60Hz)
温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0) ケルヒャー温水高圧洗浄機専用 スケール除去剤 RM 110 ASF(1L)(6.295-932.0)ケルヒャー(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
温水高圧洗浄機のヒートコイルパイプ内のスケール付着防止に適します。 すすの発生、振動の防止に適しています。
仕様温水高圧洗浄機用トラスコ品番819-5231幅(mm)85質量(kg)1.13高さ(mm)235タイプ中性品名RM110 1L スケール抑制剤奥行(mm)85容量(L)1
高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 5 プレミアムサイレントケルヒャー(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 5 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 K 5 専用のオリジナル洗浄アクセサリで、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデニング用品、庭・テラス・ベランダの家具、フェンスや庭の舗装、バイクやスクーター、軽自動車や普通乗用車、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室セット内容テラスクリーナーT7Plus、トリガーガンG180Q、マルチパワージェットノズル、高圧ホース12m(プレミアムフレックス高圧ホース)、本体側カップリングイエロータイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584機能ホースリール(高圧ホース用)、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:洗剤吸引機能、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)給水温度(℃)40
高圧洗浄機用カプラ PFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用カプラ PFタイプツツミ工業(1件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ) TECOMEC高圧洗浄機用トリガーガン MV925(本体のみ)TECOMEC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
洗浄機メーカーが多く採用しているトリーガーガン
耐圧(MPa)31吐出量(L/min)30耐熱温度(℃)160寸法イン側:3/8めねじ、アウト側:1/4めねじ
大容量リンサークリーナー アイリスオーヤマ大容量リンサークリーナーアイリスオーヤマ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
【15000Pa】【温水可能】 アイリスオーヤマのリンサークリーナーの大容量タイプが登場! 汚水タンク4倍(0.4L→1.6L)、清水タンク約1.6倍(1.1L→1.8L)と容量アップしました。水の処理回数が減る分長時間連続使用が可能になりました。 キャスターや延長パイプもついているため、掃除機のように楽々お使いいただけます。(比較はリンサークリーナ-RNS-P10-Wの数値を元にしています。) 最大15000Paのパワフルな吸引力で、あらゆる汚れを吸い取ります。 3種のヘッドが付属!用途に合わせて変更し、あらゆる布製品の汚れを吸い上げます。(ブラシ付きヘッド/飛び散り防止ヘッド/フロアノズル) 40℃のお湯も使用可能で、しつこい汚れもしっかり洗浄できます。 丸洗い可能でお手入れもらくらく。清潔に掃除が出来ます。
用途布製品の洗浄(カーペット・ソファ・車のシート・マットレス・チェア・ペットや赤ちゃんの粗相・その他ぬいぐるみ等)付属品ブラシ付きヘッド、飛び散り防止ヘッド、ホース+延長パイプ、床用ワイドヘッドグレーホワイト質量(g)4000タンク容量(L)【汚水】1.6【清水】1.8コード長さ(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×190×355ホース長さ(m)1.7ヘッド幅(mm)230
3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース 中部高圧ホース3/8サイズワンタッチカプラー付高圧洗浄機ホース中部高圧ホース(2件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から3日以内出荷
ワイヤー補強業務用高圧洗浄機ホース。従来品と比べ、ホースの外層ゴムに耐摩耗性ポリマーを含み、滑りもよく作業がし易くなりました。ワンタッチカプラーと接続金具ともステンレス製とし錆の原因になる鉄製を使用していません。
用途屋根・家屋・外壁洗浄などホース内径(Φmm)9.5ホース外径(Φmm)15.6常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り適合メーカー精和産業・日本ワグナー・フルテックなど
ケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式) 中部高圧ホースケルヒャーKシリーズ対応 互換交換ホース(両端クイック式)中部高圧ホース(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
ケルヒャー家庭用kシリーズK2.K3.K4.K5現行モデルに対応しています。 ゴムホースで重量感はありますがクセが無く取り扱いし易くなっています。
ホース内径(Φmm)6.3ホース外径(Φmm)11.5常用圧力(MPa)23最小破壊圧力(MPa)70補強層ワイヤーブレード入り
高圧洗浄機 K 2 Upright ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Uprightケルヒャー
21,980税込24,178
1個
当日出荷
大型のハンドルとタイヤがついて持ち運びが楽な高圧洗浄機。バリオスプレーランスとサイクロンジェットノズルの2つのノズルが付属し、さらに本体の洗浄剤吸引ホースから別売りの洗浄剤を吸引・塗布する事で、ひどい汚れも効果的に落とせます。最大許容圧力は9MPaで、洗車からお庭・ベランダ掃除、ご自宅の外壁清掃など幅広くご利用いただけます。
用途・ガーデニング用品 ・テラス ・軽自動車や普通乗用車 ・バイクやスクーター ・自転車付属品製品本体、トリガーガン G 120 Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、高圧ホース(8m)、本体側カップリング質量(kg)4.9(アクセサリーを含まない)黄色寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)242×285×790高圧ホース(m)8モーター出力(W)1250最高許容圧力(MPa)max. 9最大吐出量(L/h)390
高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360° ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°ケルヒャー(10件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
ワンタッチジョイント 京セラインダストリアルツールズワンタッチジョイント京セラインダストリアルツールズ(13件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷
適合AJP-1310、AJP-1410、AJP-1410A、AJP-1410ASP、AJP-1410SP、AJP-1420、AJP-1420A、AJP-1420ASP、AJP-1420SP、AJP-150、AJP-1520、AJP-1520A、AJP-1520ASP、AJP-1520SP、AJP-1600、AJP-1600H、AJP-1600S、AJP-1620、AJP-1620A、AJP-1620ASP、AJP-1620C、AJP-1620SP、AJP-1700V、AJP-1700VGQ、AJP-2050、AJP-2100GQ、AJP-4141GQ、AJP-4170VGQ、AJP-4205GQ、AJP-4210GQ、AJP-5410、AJP-55、AJP-5600、AJP-75種別ワンタッチジョイント
吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品) モノタロウ吐出延長高圧ホース(高圧洗浄機MRO-1400用部品)モノタロウ(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
高圧ホースを5m延長することが出来ます。
長さ(m)5仕様高圧洗浄機MRO-1400用部品種別吐出延長高圧ホース5m
業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベル TECOMEC業務用ガン専用 ホースより戻しショートスイベルTECOMEC(8件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
ガンのイン側に接続し、ホースのねじれを防止、解除致します。全長5cmしかなく、柔らかく回転します。
材質真鍮全長(mm)50サイズ3/8(3分)オスメス耐圧力(MPa)21
3m 水道ホースセット ケルヒャー3m 水道ホースセットケルヒャー
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
高圧洗浄機用の水道ホースセットです。耐圧で15mm水道ホース付きなので、高圧洗浄機を使用する際のお水の供給や、圧力の心配なく、安心してご使用いただけます。高圧洗浄機との接続も、ワンタッチで簡単です。
ホース長さ(m)3
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SMタイプツツミ工業(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプ ツツミ工業高圧洗浄機用抜け防止ロックボール付カプラ SFタイプツツミ工業
1,998税込2,198
1個
当日出荷
国産高圧洗浄機で使用されているステンレスワンタッチカプラー。主に高圧洗浄機ホースに取付します。抜け防止ロックボール機能付き。
用途高圧洗浄機、水配管材質(本体)SUS304材質(Oリング)EPDM機能抜け止:ボールタイプ仕様互換メーカー:日本ワグナー・精和産業・フルテック等
高圧洗浄機アクセサリー 逆支弁付きマルチコネクター ケルヒャー高圧洗浄機アクセサリー 逆支弁付きマルチコネクターケルヒャー(4件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ノズルとホースの接続に使用するコネクターです。ワンタッチでコネクターの脱着ができ、水を止めずにノズル交換ができます。
充電式高圧洗浄機 MHW080 マキタ充電式高圧洗浄機 MHW080マキタ(3件のレビュー)
52,980税込58,278
1台
当日出荷
AC100V機同様のパワー
常用吐出圧力(MPa)(標準/静音)5.5/3.0最大吐出水量(L/min)6.3最高許容圧力(MPa)8質量(kg)6.7作業量(目安)(標準/静音)15分/34分吸込全揚程(m)最高1
高温スチーム洗浄 スチームクリーナー お手軽セット ベルソス高温スチーム洗浄 スチームクリーナー お手軽セットベルソス(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
いつものお掃除では落とすことのできなかったガンコな汚れを高温のスチームで落とすクリーナー。女性でも使いやすいコンパクトサイズ。 本体の他にストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップなどが一式揃ったお得なセットで、届いてすぐにスチームクリーナーでラクラクお掃除できます。
用途スチームの力で汚れを落とすスチームジェットクリーナー。キッチン、バス、トイレから窓のサッシやカーテン、じゅうたんなど付属のブラシやノズルを使い分けてご利用ください。セット内容本体、ストレートノズル、床用ノズル、床用ノズルカバー、窓用クリーナー、ポイントブラシ、アングルブラシ、じょうご、計量カップ、取扱説明書(保証書)質量(kg)1.3ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1050コード長さ(m)2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×240×225加熱方式ボイラー式連続使用時間(分)8~10温度ヒューズ約169℃注水量(mL)350
高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 4 プレミアム サイレントケルヒャー
67,980税込74,778
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 4 プレミアム サイレントは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 専用のオリジナル洗浄アクセサリ「デッキクリーナー PS 30 Plus」が付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容トリガーガンG180Q、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、ホースリール(高圧ホース用)、高圧ホース10mプレミアムフレックス高圧ホース、クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布プラグ&クリーンシステム、伸縮ハンドル、水冷式モーター、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、本体側カップリング寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)417×306×584関連資料ケルヒャーおすすめ家庭用高圧洗浄機用アクセサリー(1.46MB)
...
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー