洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「エアーガン ホース」の検索結果
関連キーワード
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。
トラスコ品番536-2137
適合機種BLUECLEAN392PLUS
質量(g)670
1個
¥6,098
税込¥6,708
翌々日出荷
機械本体・スプレーガンにワンタッチで接続可能です。Oリング付です。
トラスコ品番536-2129
適合機種BLUECLEAN117
質量(g)480
1個
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
水タンクからの吸水が可能な自吸式対応型で使用場所を選びません。
3つの洗浄ノズルとベランダクリーナーまで揃ったフルコンプリートモデルです。
便利なホースリールが標準装備で簡単に片づけられます。
用途車やベランダ・網戸などの洗浄
自動車・自動二輪の洗車
住居物(外壁・床など)の洗浄
網戸の洗浄
トラスコ品番208-5652
セット内容スプレーガン、エクステンション、可変ノズル、ロータリーノズル、ソープノズル、ベランダクリーナー、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(6m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター
幅(mm)340
質量(kg)8
高さ(mm)800
奥行(mm)310
電源(V)単相100
消費電力(W)1400
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)10
高圧ホース(m)6
吐出水量(L/min)7
アズワン品番64-8370-77
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
吐出圧力(MPa)10
吐出水量(L/min)5.5
付属品可変ノズル、エクステンション、ソープノズル、スプレーガン、吸水ホースセット(ストレーナー付)、高圧ホース(5m)、ワンタッチ蛇口、吸水コネクター
トラスコ品番114-7427
幅(mm)235
質量(kg)5.7
高さ(mm)460
奥行(mm)220
電源(V)単相100
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。