洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「エアー 調整」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。 長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。 ノズルの向きを360°自由に変えることができます。 タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。 直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。 ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。 洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。 また、洗浄剤を噴射することも可能です。 スプレーランスを取り変える必要がありません。
エスコ品番EA115KA-10A 質量(g)144 タイプ180°角度可変 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷