洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「収納 回転」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
【高圧洗浄】【コードレス】【コンパクト】
コンパクトで軽量だから使い勝手がよく、室内でも使いやすい充電式ハンディウォッシャーです。
充電式なので、電源なしでベランダ・浴室・キッチンの排水溝や自転車など屋内外で使用できます。
アウトドアや自転車競技会場など持ち出して使う際にも便利です。
2つの使用パターンがあります。
5in1ノズル使用はノズルを回転させると水の出かたを噴射角度0°、15°、25°、40°、0+(シャワー)の5通りに切り替え可能です。
フォームランス使用は専用タンクに洗剤を入れると泡を噴射できます。
バケツ(水をためられるもの)を準備して、付属のホース用フィルター、ホース(長)、ホース固定用クリップを取り付けた状態で使用します。
または、ペットボトルを使う場合は500mlペットボトルにホース(短)を取り付け使用します。
バッテリーの充電は市販のACアダプターに付属のUSB充電ケーブルを接続し充電します。
充電中はバッテリーランプが赤色に点灯、充電が完了すると緑色に点灯します。
小型軽量なので、女性も使いやすく、靴箱にも収納できます。
質量(g)900
定格電圧 DC V12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)247×72×226
ホース長さ(m)短:約0.2、長:約5
連続使用時間(分)15
最大吐出圧力(MPa)1.4
充電時間(時間)約2(ACアダプターが5V/3Aの場合)※ACアダプターの出力によって異なります。
最大吐出水量(L/min)2.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
【軽量】【コンパクト】【パーツ対応表あり】
軽量タイプなので女性でも持ち運びがラクに出来ます。コンパクトサイズなので、場所をとらずに収納することが出来ます
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)6
吐出水量(L/h)常用/270
付属品広角ランス、ガンコネクター、ガン、水道ホース3m、高圧ホース5m、ホースバンド、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、スパナ
色イエロー
電源(V)100(50/60Hz共用)
消費電力(W)1000
本体寸法(mm)240×150×380
本体質量(kg)4
適合品番(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB
電源コード(m)約2.5
絶縁方式二重絶縁
電源周波数(Hz)50/60
最高許容圧力(MPa)8
アズワン品番65-2002-16
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【静音】【コンパクト】【パーツ対応表あり】
吐出圧力可変機能とクラスNO1の静音性を兼ね備えた高圧洗浄機です。ガンコな汚れから網戸の汚れまで幅広い場所の洗浄が可能です。収納時は、本体にランスと電源コードをセットしてコンパクトにまとめることが出来ます。
※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表」をご確認ください。
常用吐出圧力(MPa)(3.5)~8.5(※広角ランス使用時)
吐出水量(L/h)常用/(200)~350(※ターボランス使用時)、最大/400
付属品軽量広角固定ランス、ターボランス、フォームランス、高圧ホース8m、水道ホース3m、ワンタッチコネクタ、ノズルクリーナーピン、ランスコネクタAB、スパナ、六角レンチ
トラスコ品番474-0475
寸法(mm)480×290×360(取っ手を立てた状態)
質量(kg)(本体)10、(パーツ含む)12
タイプ静音タイプ
電源(V)100
消費電力(W)1300
適合品番(延長パイプ)FAP-16、(フォームランス)FFR、(ノーマルブラシ)FNB、(回転ブラシ)FKB、(サンドブラストホース)FSH、(パイプクリーナーホース)FPH、(高圧ホース8m)FKAH-8、(高圧ホース10m)FEHK-10、(延長高圧ホース10m)FAH、(アンダーボディランス)FAR、(ブラシ・ホースセット)FBHS、(高圧回転ブラシ)FKKB
電源コード(m)約5
絶縁方式二重絶縁
電源周波数(Hz)50/60
最高許容圧力(MPa)11
アズワン品番65-2002-17
関連資料高圧洗浄機ラインナップ表・部品対応表(0.61MB) 高圧洗浄機_ラインナップ表(0.57MB)
1台
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。