洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「エアーホース 圧縮空気」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
現場の5Sを整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。本体のみです。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)
周波数(Hz)50/60
消費電力(W)【コンプレッサー】614
定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78
定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100
タンク容量(L)【コンプレッサー】20
定格電流(A)【コンプレッサー】5.7
定格出力(W)【コンプレッサー】770
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794
乾燥質量(kg)57
水タンク容量(L)1.2
騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m)
吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127
関連資料(0.64MB)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
現場の5S環境を整える。土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)。排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)
周波数(Hz)50/60
外形寸法(mm)本体:幅682×奥行400×高さ794/ステップ:幅572×長さ407×高さ237
容量(L)コンプレッサーエアタンク:20
消費電力(W)コンプレッサー:614
定格圧力(MPa)コンプレッサー:0.78
定格電圧(V)コンプレッサー:単相100
定格電流(A)コンプレッサー:5.7
定格出力(W)コンプレッサー:770
乾燥質量(kg)本体:57/ステップ:11
水タンク容量(L)1.2
騒音値(dB(A))(50/60Hz)コンプレッサー:66/68(50/60Hz)(1m)
吐出空気量(L/min)コンプレッサー:105/127
関連資料(0.64MB)
1セット
¥329,800
税込¥362,780
翌々日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。