洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「ホース 5m」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
エントリーモデル
手軽に移動ができるコンパクトボディ
ノズル類、ホース類を本体にスッキリ収納
噴射する水の力を無段階で調節できる
バリアブルノズルを標準装備
吐出圧力(MPa)6.5
最大吐出水量(L/min)7.7
吐出水量(L/min)4.7
ホース長さ(m)5
付属品高圧ホース(5m)、バリアブルノズルランス、吸水コネクタ ・ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン
質量(kg)5.2
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×374×411
電源コード(m)2.5
給水方式水道
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)40以下
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
14mの広範囲をカバーできる(高圧ホース6m+延長高圧ホース8m)
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ターボノズルランスを標準付属
ガンやノズル、ホース類をスッキリ収納できる収納力
付属品高圧ホース(6m)、延長高圧ホース(8m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイント、ワンタッチカプラ、ノズルクリーナピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ241×幅304×高413mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.0
高圧ホース(m)6、延長8
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
洗浄場所への移動が楽な車輪付
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター、ワンタッチジョイントワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ298×幅367×高787mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.5
高圧ホース(m)8
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)7.5
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
水の力でおもしろいほど汚れが落ちる!
スッキリ収納!ガンとノズル、高圧ホースが本体に収納できるので、保管のスペースをとりません。
用途各種車両、家やビルの外壁、玄関アプローチ、農機具など
吐出圧力(MPa)7
吐出水量(L/min)5
仕様ガン高圧ホース5m
トラスコ品番409-7084
質量(kg)6.2
電流(A)12.5
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
コード長さ(m)2.5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)221×387×404
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ホースの先端部から、高圧水を噴射し、排水管などのパイプを洗浄します。従来品に比べ折れにくさが向上しています。
吐出水量(L/min)6.0
適合AJP-から始まる機種(温水・エンジン高圧洗浄機を除く)
トラスコ品番442-9826
ホース長さ(m)7.5
1本
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
1本
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

高圧洗浄機
モノタロウ
¥9,798
税込¥10,778
洗浄シーンに合わせて使い分けられる バリアブルノズルとターボノズル付
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(6m)、バリアブルノズル、ターボノズル・中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ241×幅304×高413mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7
高圧ホース(m)6
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
16mの広範囲をカバーできる 高圧ホース8m+延長高圧ホース8m
巻き癖がつきにくく、取り回しに優れたソフトタイプの高圧ホース
簡単便利、ガンとホース類はワンタッチ接続
洗浄場所への移動が楽な車輪付
泡ノズルで車や網戸など泡洗浄に
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
付属品高圧ホース(8m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ワンンタッチカプラ、ノズルクリーナーピン
質量(kg)3.8
サイズ長さ298×幅367×高787mm
電流(A)14
電源単相100V
消費電力1,350W
吐出圧力(MPa)7.5
高圧ホース(m)8
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量5.0L/min
最大吐出水量(L/min)7.5
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
家庭用ながらプロ機並みの耐久性。
15mの長い高圧ホースをスッキリ収納できるホースリール(ガイド付)。
溜め水を効率的に利用できる自吸機能(エア抜きバルブ)付。
ストレーナ&フィルタを標準付属。
キャリーバッグのようにラクラク移動。
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル。
吐出圧力(MPa)7.5
吐出水量(L/min)6
最大吐出水量(L/min)6.5
質量(kg)17.8
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(923)※()内の数値は伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ
電源コード(m)5
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
洗浄シーンに合わせて使い分けられる バリアブルノズルとターボノズル付
ノズル類、ホース類を本体にスッキリとコンパクトに収納
ガンとホースの接続は、手軽な工具レスでワンタッチ
付属品高圧ホース(6m)、バリアブルノズル、ターボノズル、中間ランス、吸水コネクター 、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン
質量(kg)3.8
電流(A)12.5
電源単相100V
消費電力1,200W
吐出圧力(MPa)7
高圧ホース(m)6
最高許容圧力(MPa)10
給水方式水道
ポンプ3連プランジャ
電源コード5m
水温(℃)40以下
吐出水量4.8リットル/min
最大吐出水量(L/min)8
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
「業務用」高圧ホース(長さ10m)を標準付属
既存モデルに比べ約2倍の柔軟性と約4倍の耐摩耗性のある業務用高圧ホース
電子制御方式による吐出圧力調節
自吸機能付きで溜め水が利用でき経済的
エア抜きバルブ付で安定した自吸が可能
専用ストレーナー&フィルターを標準付属
作業中にガンをサッと置ける仮置きスタンド付
大型車輪で段差の移動が軽快
洗浄場所への移動も楽な大型車輪
ハンドルは折りたたんで、ガンやノズルホース類も本体にスッキリ収納できます
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(10m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、洗剤噴射ノズル、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相100
消費電力(W)1450
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)304×318×840(668※ハンドル折りたたみ時)
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)3/7.5
高圧ホース(m)10
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)3.5/6
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
最大吐出水量(L/min)6.7
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
柔らかくて、つぶれにくいプロ仕様の高圧ホース15mを標準付属
高耐久モデル
従来機に比べ体感音を50%カットした静音タイプ
自吸機能付きで溜水が利用できて経済的
専用ストレーナー&フィルターを標準付属
大型ゴム車輪で段差の移動が軽快
収納時にスペースをとらない伸縮式ハンドル
キャリーバッグのようにラクラク移動
付属品業務用(プロ仕様)高圧ホース(15m)、バリアブルノズルランス、ターボノズルランス、吸水コネクタ、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナーピン、吸水ホース(3m)、ホースバンド、自吸ホース(ストレーナー付)、自吸フィルター、エア抜きホース(3m)、オイル(100mリットル)、オイルノズル
質量(kg)18.7
電流(A)12.5
電源(V)単相100
消費電力(W)1200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)367×368×591(973※伸縮ハンドルを伸ばした時の高さ)
電源コード(m)5
吐出圧力(MPa)7.5
高圧ホース(m)15
最高許容圧力(MPa)11
給水方式水道/自吸
吐出水量(L/min)6
ポンプ3連プランジャ
水温(℃)(許容)40以下
吸上高さ(m)1
最大吐出水量(L/min)6.5
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。
本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
自吸機能付き。溜水が利用できとっても経済的!
吐出圧力(MPa)3~7.5
吐出水量(L/min)3.5~6
仕様ガン高圧ホース10m
付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド、自吸フィルタ、自吸ホース(ストレーナ付)、エア抜きホース(3m)
トラスコ品番404-7494
質量(kg)8.4
電流(A)15
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道/自吸
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
吸上高さ(m)1
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
ノズルの拡散角度を変えない圧力調節機能。
本体側で吐出圧力が調節できる。低圧にすれば動作音も静かで早朝作業も音が気にならない。
吐出圧力(MPa)3~7.5
吐出水量(L/min)3.5~6
仕様ガン高圧ホース10m
付属品バリアブルノズル、ターボノズル、ガン、高圧ホース10m、洗剤噴射ノズル、ワンタッチジョイント、ノズルクリーナピン、吸水ホース(3m)、吸水コネクタ(本体取付)、ホースバンド
トラスコ品番404-7486
質量(kg)8.3
電流(A)15
電源(V)単相・交流100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
コード長さ(m)5
絶縁方式二重絶縁
給水方式水道
使用水温(℃)40以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)304×318×840(ハンドル折りたたみ時/668)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
水道、電源のない屋外での使用が可能です。
1つのノズルで5種類の噴射モードに切り換えられます。
付属品吸水コネクター(本体取付)、自吸ホース5m、延長ランス、5in1ノズル、電池パック、充電器、ノズルクリーナピン
吐出圧力(MPa)High/2.4、Low/1.4
バッテリーリチウムイオン(付属)
給水方式水道、自吸(吸上げ高さ1.5m)
吐出水量(L/min)High/1.8、Low/1.4
バッテリー容量(mAh)1500
最大圧力(MPa)0.7(吸水)
アズワン品番4-4680-01
水温(℃)(許容)40以下
1台
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。