特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
収納・移動・持ち運びがしやすい軽量3.0kgのコンパクトボディにソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業が可能なガン・ホースもワンタッチ接続で準備と片付けが手軽にできる高圧洗浄機です。ソフト高圧ホース(8m)採用で広範囲の作業ができて巻き癖もつきにくく優れた取り回しを実現しています。洗浄機本体の位置を変えず車全周洗車が可能です(トヨタ ノア(全長4,695×全幅1,695mm)の場合)。質量3.0kgで持ち運びが楽にできます。ガン・ホースは工具レス&ワンタッチで接続ができて手軽に準備、片付けも簡単です。市販のバスケット(カゴ)にスポッと収まります(サイズ:430×230×300mmのバスケットで検証、バスケットのサイズによっては収まらない場合があります)。
用途自動車・バイク・壁・塀・玄関周り・厨房の床・小型農業機械・小型建設土木機械などの洗浄
付属品ガン×1・高圧ホース(8m)×1・中間ランス×1・ワンタッチジョイント×1・バリアブルノズル×1・ターボノズル×1・ノズルクリーナーピン×1・吸水コネクター×1・ワンタッチカプラ×1・ガンホルダー×1
材質ハウジング・ガン・高圧ホース:PP・PA66GF30・PVC
質量(g)3000
電源(V)単相100
消費電力(W)1000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)172×233×382
電源コード(m)5
高圧ホース(m)8
最高許容圧力(MPa)8.2
水温(℃)(許容)40以下
最大吐出水量(L/min)7
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
洗えない布製品を水洗い。シミや汚れをしっかり洗浄、ソファやカーペットの汚れを洗浄できます。作動音は静か、でも強力吸引
付属品ブラシノズル、ワイドノズル、ノズルホルダー
幅(mm)315
質量(kg)4.5
高さ(mm)335
奥行(mm)245
消費電力(W)450
タンク容量(L)【回収タンク】0.8【清水タンク】1.6
吸込仕事率(W)40
電源コード(m)5
ホース長さ(m)2
騒音値(dB)75
リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。水と洗剤を混ぜて噴射できます。
用途高圧洗浄機用洗剤噴射ノズル。
トラスコ品番379-8437
適合機種リョービ高圧洗浄機
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。撥水剤入りです。
トラスコ品番139-6334
適合機種リョービ高圧洗浄機
容量(L)0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです。洗浄したコケの再発生を防ぎます。
トラスコ品番139-6332
適合機種リョービ高圧洗浄機
容量(L)0.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。