洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー :「タイヤ 移動」の検索結果
高圧洗浄機・スチームクリーナーとは、高温のスチームの効果で汚れを浮かせ、きれいに落とす掃除用具のことです。家などの外壁、キッチンや換気扇、サッシやお風呂場などの清掃に向いています。水の力を利用するので、とても簡単に汚れをどんどん落とすことができます。水の圧力を変えることができる高圧洗浄機ものや、ポータブル型の高圧洗浄機、コードレス型のスチームクリーナーなどがあり、掃除をする場所によって適したものをお選びいただけます。
商品豆知識
高圧洗浄機だけでなく、これ1台で車の清掃はすべて行えます。
泡洗浄、バキューム、吹き飛ばしの3つの機能をひとまとめにした便利な1台です。
スイッチ一つで高圧洗浄機とバキュームクリーナーの切り替えができます。
きめ細かい泡を出せるフォームランス付きです。
伸縮ハンドルとタイヤ付きで移動も楽に行えます。
モノトーンデザインで周りとも調和し、コンパクト設計です。
用途清掃作業。
電源(V)単層100(50/60HZ)
消費電力(W)(洗浄機)1200、(バキューム)800
方式取水:水道直結/自吸
定格電流(A)7.2
常用圧力(MPa)7
吐出水量(L/h)常用:300
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。